横挽き用。
独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
用途木材の横引き
刃長(mm)265
刃わたり(mm)265
全長(mm)595
ピッチ(mm)1.75
仕様本体
トラスコ品番818-5791
質量(g)192
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.88
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸!
ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。
切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。
先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き
刃長(mm)265
刃渡り(mm)265
全長(mm)620
ピッチ(mm)1.75
仕様折込柄
質量(g)288
板厚(mm)0.6
折込折りたたみ式
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.92
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き
歯先衝撃(高周波)焼入れ
【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーⅢ265】
アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。
切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。
大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。
また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。
用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断
ピッチ(mm)1.75
板厚(mm)0.6
ハンドル色黒色(アルミ芯)
刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入)
切り幅(mm)0.92
刃渡り(mm)265
商品タイプ本体
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
定番サイズの「ゼットソー265」にピストル型の柄を装着しました。この柄は、狭所での切断がしやすくなります。また、手袋をしたままでもすべらずに作業ができます。
刃渡り(mm)265
ピッチ(mm)1.75
トラスコ品番818-5779
質量(g)192
板厚(mm)0.6
切り幅0.66mm
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
トラスコ品番818-5758
形状ピストル形
質量(g)101
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃長(mm)200
刃渡り(mm)200
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.75
トラスコ品番818-5773
質量(g)145
板厚(mm)0.5
切り幅0.7mm
切り幅(mm)0.7
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
「縦・横・斜め」切断が可能です。
切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。
先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。
狭い隙間に入る先細形状。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き
刃長(mm)265
刃渡り(mm)265
ピッチ(mm)1.75
仕様フック式替刃
質量(g)68
板厚(mm)0.6
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.92
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。
直歯に比較し止め切が容易。
用途木材の横引き
仕様替刃
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。
この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。
メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。
(登録商標 第1986814号)
ピッチ(mm)1.75
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.92
刃わたり(mm)265
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
トラスコ品番818-5752
形状棒形
質量(g)99
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。
イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き
刃長(mm)250
刃わたり(mm)250
全長(mm)580
ピッチ(mm)1.75
仕様本体無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5775
質量(g)242
板厚(mm)0.50
切り幅(mm)0.68
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用
歯先衝撃(高周波)焼入れ
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)3
折込折りたたみ式
コーティングクリアコーティング(サビに強い)
刃先処理衝撃焼入
こんなお得な商品も!
セーバーソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
トラスコ品番818-5760
形状ピストル形
質量(g)83
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7
歯ピッチ(mm)3
切り溝幅(mm)1
切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。
刃長(mm)265
ピッチ(mm)1.75
仕様縦横斜、替刃6枚
トラスコ品番818-5790
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)
質量(g)455
タイプ替刃フックタイプ
板厚(mm)0.60
切り幅0.92mm
2018年トラスコ掲載ページ4 1172
1セット(6枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
形状ピストル形
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
トラスコ品番818-5761
形状ピストル形
質量(g)83
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
トラスコ品番818-5764
形状ピストル形
質量(g)101
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
形状棒形
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
トラスコ品番818-5757
形状棒形
質量(g)110
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
関連キーワード