27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横挽き用。 独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
用途木材の横引き 刃長(mm)265 刃わたり(mm)265 全長(mm)595 ピッチ(mm)1.75 仕様本体 トラスコ品番818-5791 質量(g)192 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.88
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

岡田金属工業所ゼットソーIII265
【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーⅢ265】 アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。 切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。 大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。 また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。
用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断 ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.6 ハンドル色黒色(アルミ芯) 刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入) 切り幅(mm)0.92 刃渡り(mm)265 商品タイプ本体
1本
1,998 税込2,198
欠品中

「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸! ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き 刃長(mm)265 刃渡り(mm)265 全長(mm)620 ピッチ(mm)1.75 仕様折込柄 質量(g)288 板厚(mm)0.6 折込折りたたみ式 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.92
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

定番サイズの「ゼットソー265」にピストル型の柄を装着しました。この柄は、狭所での切断がしやすくなります。また、手袋をしたままでもすべらずに作業ができます。
刃渡り(mm)265 ピッチ(mm)1.75 トラスコ品番818-5779 質量(g)192 板厚(mm)0.6 切り幅0.66mm
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き 歯先衝撃(高周波)焼入れ
1枚ほか
628 税込691
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「縦・横・斜め」切断が可能です。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。 狭い隙間に入る先細形状。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き 刃長(mm)265 刃渡り(mm)265 ピッチ(mm)1.75 仕様フック式替刃 質量(g)68 板厚(mm)0.6 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.92
1枚
599 税込659
当日出荷

岡田金属工業所ゼットソー8寸目 替刃
「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
1パック(3枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 トラスコ品番818-5758 形状ピストル形 質量(g)101
1本
999 税込1,099
当日出荷

歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。 直歯に比較し止め切が容易。
用途木材の横引き 仕様替刃
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。 この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。 メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。 (登録商標 第1986814号)
ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.92 刃わたり(mm)265
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃長(mm)200 刃渡り(mm)200 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.75 トラスコ品番818-5773 質量(g)145 板厚(mm)0.5 切り幅0.7mm 切り幅(mm)0.7
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 トラスコ品番818-5752 形状棒形 質量(g)99
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用 歯先衝撃(高周波)焼入れ
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 動画あり
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm)3 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。 刃長(mm)265 ピッチ(mm)1.75 仕様縦横斜、替刃6枚 トラスコ品番818-5790 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5) 質量(g)455 タイプ替刃フックタイプ 板厚(mm)0.60 切り幅0.92mm 2018年トラスコ掲載ページ4 1172
1セット(6枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

15069 ゼットソー硬木250 岡田金属工業所 動画あり
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き 刃長(mm)250 刃わたり(mm)250 全長(mm)580 ピッチ(mm)1.75 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5775 質量(g)242 板厚(mm)0.50 切り幅(mm)0.68
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所 動画あり
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般木材・精密横挽き用(8寸目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。耐久性に優れ、まっすぐに切れる。刃の取り換えワンタッチ。衝撃焼き入れ
用途一般木材の切断に。 全長(mm)590 質量(g)155 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.65 刃渡り(mm)250
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 トラスコ品番818-5760 形状ピストル形 質量(g)83
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 トラスコ品番818-5761 形状ピストル形 質量(g)83
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 形状棒形
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 トラスコ品番818-5757 形状棒形 質量(g)110
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 トラスコ品番818-5764 形状ピストル形 質量(g)101
1本
989 税込1,088
当日出荷

適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 形状ピストル形
1本
769 税込846
当日出荷