20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
1箱(400本)ほか
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
1箱(400本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八幡ねじゼロステンコーススレッド
エコ商品
材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))
用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など) 材質 表面処理ラスパートゼロステン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80本×5パック)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
1箱(200本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
頭部形状なべ
1箱(250本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
1箱(250本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
1箱(200本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(108本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
1パック(100本)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4 材質鉄(三価クロメート) 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ頭
1袋(180本)ほか
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.3 トラスコ品番467-8869 材質 形状同厚 質量(g)67 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.3
1本
449 税込494
当日出荷

八幡ねじ木用ねじ
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(6本×5パック)ほか
650 税込715
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
639 税込703
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。材料にピタリと張り付いてケガキやすいフラット形状です。黒字に白目盛なので目盛と数字が読みやすくなっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.3 仕様黒字白目盛 トラスコ品番408-3181 材質 形状同厚 質量(g)67 目盛裏面角目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.3 長さ許容差(mm)±0.3
1本
449 税込494
当日出荷

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 目盛仕様表四段/裏二段 形状同厚 測定範囲30cm トラスコ品番486-5987 材質スチール 幅(mm)165 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅 全長(mm)325 質量(g)68 呼び寸法(mm)300 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
1本
479 税込527
当日出荷

関連カテゴリ