13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特殊樹脂加工×硬めタオルの効果で、気になるボディの黒ずみやブツブツをしっかりケア。 炭(竹炭エキス)配合で全身つるんっとスッキリ爽快! 硬めの肌あたりでハードな洗い心地。 柄の部分に特殊な樹脂加工が施されており、全身の古い角質やうぶ毛などを取り除いてくれます。 水で洗うだけでも効果を発揮してくれるのも嬉しいポイント。 もちろん普段お使いのボディソープ・石けんを一緒にご使用いただけます。
ホワイト×グレー 種類タオル 混率(%)ポリエステル55、ナイロン45 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(cm)21×90
1個
919 税込1,011
8日以内出荷

球形(玉形)
用途給水・飲料水用 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-10~70 最高圧力(MPa)1 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(ゴム)EPDM(SK10) 偏角(許容変位量)(°)15
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

植物性洗浄成分の全身シャンプーです。
用途全身洗浄。 使用場所浴室 商品タイプ業務用 トラスコ品番400-5511 材質主成分:カリ石けん素地、コカミドプロピルベタイン、カミツレエキス、成分:水、ラウレス-4酢酸Na、ラウラミノプロピオン酸Na、コカミドDEA、グリセリン、グリチルリチン酸2K、BG、ジステアリン酸グリコール、EDTA-4Na、塩化Na、メチルパラベン、プロピルパラベン、エチルパラベン、ラウリミノジプロピオン酸Na、ラウレス-5酢酸、ラウレス-5、グリコール、香料 幅(mm)243 質量(kg)10.8 高さ(mm)240 奥行(mm)243 容量(L)10
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入浴できない時1枚で全身をふける大判仕様です。防災備蓄に最適です。肌への刺激が少ないノンアルコールタイプです。
用途水が使えない時の全身清拭に。 トラスコ品番176-2016 材質フィルム:PET、フタ:PET・OPP シートサイズ(mm)300×300 香りシトラスと石けんの香り RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30枚)
759 税込835
当日出荷

雨天時にも使用可能な全天候型 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900 表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧) 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V) 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態) グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷

ヤシノミ全身シャンプーを詰めてご使用ください。
商品タイプ空ボトル 仕様ポンプ付全身シャンプー用詰替ボトル 容量(mL)880 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×72×205 使用場所浴室 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷

前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS 質量(kg)4.9 外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0) 搭載可能質量(kg)40
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
359 税込395
3日以内出荷

摂津金属工業前後左右伸縮棚
エコ商品
幅と奥行長さが調整可能な収納棚
付属品ラック取付用ねじ(M5 8本)、棚組立用ねじ(M4 9本) 材質鋼板 質量(kg)5.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469~488×44×572~772 板厚t(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)70(棚右と棚左を5箇所ねじ止めした場合。前後2箇所の場合は50kg)
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple 電圧単相100V入力(倍電圧整流) 構造標準構造品 クラス電圧クラス:100V RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)部品 振動ドリル GSB10RE/N(前期型)
エコ商品
振動ドリル GSB10RE/N(前期型) スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
499 税込549
3日以内出荷