ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
使用温度範囲(℃)-40~100
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)-20~300
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
材質(リング)(割)SCS13
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.13MB)
材質(押えリング)SUS304
主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(ブレード押え)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~300
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ジョイント)(ラップ)SUS304
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.13MB)
独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ
材質(本体)SUS316L
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)0.98
最小曲げ半径(mm)45
材質(継手)C3604BD
口径(A)15
各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料(0.13MB)
独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ
材質(本体)SUS316L
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)0.98
最小曲げ半径(mm)60
材質(継手)C3604BD
口径(A)20
各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料(0.13MB)
主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(ブレード押え)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~300
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ジョイント)(ラップ)SUS304
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
各種認証国土交通省仕様適合品
関連資料(0.13MB)
Ω形状により応力の集中を分散する効果を持つOMベローズを有し、且つベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を使用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ回り等の配管の新合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)-20~100
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
材質(リング)(割)FCMB
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.14MB)
材質(押えリング)SUS304
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)
仕様JIS 10K
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。
用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(継手)C3604BD
口径(A)15
各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料(0.12MB)
継手部がメタルシールのためパッキンが不要で、溶接を用いずに金具を組み込んでいるため、振動等に対する耐久性に優れています。
用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(オスニップル/メスニップル)SS400
使用温度範囲(℃)-20~300
最高使用圧力(MPa)1
材質(スリーブ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(袋)SS400
材質(リング)(カシメ) SS400
関連資料(0.12MB)
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ユニオン)(ねじ)FCMB
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)FCMB
材質(リング)(割)SCS13
関連資料(0.13MB)
材質(押えリング)SUS304
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮、変位吸収
材質【リング】SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
関連資料(0.15MB)
材質(補強材)合成繊維
消防法の技術基準に適合した型式認定品で、柔軟で且つ局部に応力が集中し難い専用ベローズを採用しているため、振動吸収に優れています。
用途消火ポンプ廻りの消火ポンプ配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
材質(表示板)SUS304
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1.4
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS316L
材質(リング)(割)FCMB
各種認証消防庁告示第31号型式認定品
関連資料(0.15MB)
材質(押えリング)SUS304
両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
材質(ユニオンツバ)FCMB
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ユニオン)(ねじ)FCMB
材質(ユニオンカラー)FCMB
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)FCMB
関連資料(0.13MB)
継手部がメタルシールのためパッキンが不要です。
用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(オスニップル/メスニップル)SS400
使用温度範囲(℃)-20~300
最高使用圧力(MPa)1
材質(スリーブ)SS400
材質(ブレード)(押え)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(袋)SS400
関連資料(0.12MB)
両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
材質(ユニオンツバ)SCS13
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ユニオン)(ねじ)SCS13
材質(ユニオンカラー)SUS304
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)SCS13
関連資料(0.13MB)
独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。
用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収
材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。
材質(本体)SUS316L
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)2.94
材質(継手)C3604BD
口径(A)15
各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料(0.13MB)
独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。
材質(本体)SUS316L
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)1.96
材質(継手)C3604BD
口径(A)20
各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料(0.13MB)
片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(ユニオンツバ/ニップル)SUS304
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ユニオン)(ねじ)SCS13
材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)SCS13
関連資料(0.14MB)
片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(ユニオンツバ/ニップル)FCMB
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ユニオン)(ねじ)FCMB
材質(ユニオンカラー)SUS304
材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)FCMB
関連資料(0.14MB)
継手部に管端防食継手を採用し、継手に内蔵されたコアがライニング銅管の内面に密着することで、金属面への流体の侵入を遮断し、管端部や継手部の腐食を防ぎます。
用途ライニング鋼管を使用した一般配管の配管の芯合わせ、変位吸収
使用温度範囲(℃)40以下
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)EPDM
材質(ユニオン)(ねじ)FCMB
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)FCMB
材質(リング)(割)SCS13
関連資料(0.13MB)
材質(コア)ポリエチレン樹脂
材質(押えリング)SUS304
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ユニオン)(ねじ)SCS13
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)SCS13
材質(リング)(割)SCS13
各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料(0.13MB)
材質(押えリング)SUS304
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ
材質(本体)SUS316L
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(継手)C3604BD
口径(A)15
各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料(0.12MB)
独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。
材質(本体)SUS316L
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)1.96
材質(継手)C3604BD
口径(A)25
各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料(0.13MB)
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ
材質(本体)SUS316L
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(継手)C3604BD
口径(A)20
各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料(0.12MB)
独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ
材質(本体)SUS316L
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)0.69
最小曲げ半径(mm)75
材質(継手)C3604BD
口径(A)25
各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料(0.13MB)
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
関連キーワード