ねじ径M3
材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
ねじ径M6
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
ねじ径M4
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ
材質鉄
呼び寸法W3/8
山数16
表面処理ユニクロメッキ
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウイット
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
部品名称ボルト(ゼンネジ)
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB)
図解NoMI-806 ヒッチ,レンケツ,ジョウゲチョウセツ部品_No.8、MI-1200 1999ネン アタッチメント関係部品_No.21、MI-807 ヒッチ部品_No.8、MI-M1601R アタッチメント部品_No.34、MI-M1601R 30 アタッチメント部品_No.24、MI-808 ヒッチ,レンケツ,ジョウゲチョウセツ部品_No.8、MI-M1601R 30 アタッチメント部品_No.34、MI-M1601R アタッチメント部品_No.24
1個
¥203
税込¥223
7日以内出荷
長さ(mm)60
寸法t(mm)3
寸法r(mm)0.25
寸法l(mm)60
寸法s(mm)5
寸法k(mm)6
寸法v(mm)0.6
ピッチP(mm)1
寸法dk(mm)10
ねじの呼びdM6
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
材質SUS410
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥23,100
税込¥25,410
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ