日本全国をまわって名物を手に入れよう!遊んでいるだけで都道府県の場所や名物を覚えられる!
47都道府県の名物がカードに!
セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4
材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS
寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
変化の激しいビジネスの中で役立つ機能が満載の地図ソフト。「デジタル地図、住所、POI、行政区域、道路ネットワーク、観光エリア」等の各種データが搭載し、ビジネスシーンの利用でオープンデータの取込などデータを活用した様々な機能が充実。最新版では、ゼネコン/建設業界/自治体などに対するGISデータを誰もが容易に活用でき、シェープファイルの取込を追加。各種データをレイヤー表示の様にフォルダ管理と表示/非表示、表示順の変更が行えます。【収録地図データ】全域~小域図:全国詳細図:全国1000市区町村以上の市街部。
対応OSWindows 11/10
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
数字・天気・外出・出張・顔など予定や記録に役立つアイコンを集めたテンプレート。
材質PMMA
厚さt(mm)0.5
寸法(縦×横)(mm)142×55
色(シート)グリーン
1冊
¥749
税込¥824
翌日出荷
都道府県ごとに分かれたピースのジグソーパズルで楽しく遊ぶことによって、。各都道府県の名前や位置が、自然と覚えられ、ピース下面にある日本の主な川・山地・山脈も学ぶ事ができる。付属の世界地図で世界の中の日本も把握することができる。47ピース。
ジャンルパズル・ゲーム
判型B4
著者名永岡書店編集部
初版年月201003
1冊
¥700
税込¥770
当日出荷
パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。水道管、ガス管などの配管工事。
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂
タンク容量(L)4
使用の目安約10坪(33m2)/1台
点火方式マッチ点火
発熱量(kcal/h)660
燃焼持続時間(h)50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
本体はアルミ鋳造、フレームは鋼板を使用。従来品より30%も軽くなっています。
転居案内・防犯マップ・会社案内などの案内地図の作成に便利な簡単地図作成ソフト
用途実用/家庭/趣味
セット内容CD-ROM
質量(g)760
対応OS日本語版Windows 10・8.1(64・32bit版)
解像度1024×768以上
対応メディアCD-ROMドライブ(ダウンロードでの本体インストールも可能ですので、CD/DVDドライブのないパソコンでも使用できます)
使用CPUメモリ:OSが推奨する容量
高さ(cm)23.1
横(cm)16.5
奥行き(cm)3.5
容量(MB)HD:500以上
1個
¥5,798
税込¥6,378
12日以内出荷
変化の激しいビジネスの中で役立つ機能が満載の地図ソフト。「デジタル地図、住所、POI、行政区域、道路ネットワーク、観光エリア」等の各種データが搭載し、ビジネスシーンの利用でオープンデータの取込などデータを活用した様々な機能が充実。最新版では、ゼネコン/建設業界/自治体などに対するGISデータを誰もが容易に活用でき、シェープファイルの取込を追加。各種データをレイヤー表示の様にフォルダ管理と表示/非表示、表示順の変更が行えます。【収録地図データ】全域~小域図:全国詳細図:中部~九州・沖縄地方 600 市町村以上の市街部。
対応OSWindows 11/10
1個
¥12,490
税込¥13,739
当日出荷
見て・読んで・書いて楽しく学べる、学習下敷 B5判 日本地図。学習下敷シリーズ【MAPとまなぶ】日本地図版です。下敷としての機能はもちろん、見て・読んで学習できる下敷になっています。日本地図で都道府県と都道府県庁所在地の場所を覚えよう。グリーン背景で赤い文字部分に赤透明の下敷やチェックシートを重ねると文字が消えます。
仕様暗記機能(赤色透明の下敷・シートに対応)
サイズB5判
材質(本体)ポリプロピレン樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×0.6
1セット(10枚)
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。
ハニカム構造なので通気性も抜群。
オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。
すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィス・自動車・車いすなど
材質TPE(サーモプラスチック エストラマー)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)425×375×34
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンパクトなサイズで携帯に最適。測量データの記入に適した罫内容です。
オレフィン系樹脂製カバー付きの耐水タイプです。中紙は合成紙です。
種類レベル・横罫22行
材質中紙:合成紙(ユポ(R))、表紙カバー/オレフィン系樹脂
枚数24
中紙サイズ(mm)160×91
外寸法(mm)タテ166×ヨコ96×厚み3
1冊
¥409
税込¥450
当日出荷
モニターの回転機能でタブレットのようにタテとヨコでの表示が可能です。 ナビゲーション時には、地図の確認が早くでき、案内を見落としません。高精度なタッチ操作を可能にする日本国内メーカー開発の新メッキ方式センサーガラスを採用で、ビュンビュン動く高速スクロール。
走行エリアの受信レベルに応じて、フルセグ/ワンセグがシームレスに自動で切り替わる為、映像が途切れることなくストレスフリーでテレビ番組を視聴できます。アンテナの取り付け作業のいらない背面ロッドアンテナタイプです。2チューナー×2アンテナで、安定した受信が行えるようにチューニングした高感度ロッドアンテナを使用しています。
建造物をリアルに再現する「3D施設オブジェクト」表示により、目印となる周辺の建物を容易に把握できます。 立体オブジェクトは360°回転させて見ることができます。
米国のGPSに加え、「みちびき」「グロナス」にも対応。トリプル受信で測位率がアップ! 真上から電波を送る「みちびき」により、受信の難しいビルの谷間や山間部などで測位率が向上。
信頼のゼンリン16GBマップ搭載。無駄のないシンプルな地図フォーマットを採用したことにより、適切なルート案内や一目で分かる交差点案内などドライバーに必要な情報を瞬時に把握できます。観光名所・建造物を細部まで忠実に再現した3Dオブジェクト地図データは信頼のゼンリン地図を使用。視認性が向上した地図で、運転をサポートします。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)122×200×24
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
各ページは耐水性抜群の合成紙、表紙も丈夫な樹脂製を採用しているので水濡れや汚れに強い。
用途測量データ記録用
種類レベル
枚数24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×91×5
色(表紙)青
1組(10冊)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード