20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機酸類の作用により、土壌中の固定された肥料成分を可溶化させ、植物に吸収されやすくし、りん酸過剰を低減します。(りん酸は施肥量を減らすだけでは欠乏症になります。)。有機酸及びアミノ酸の作用で、根張り、生育の向上、成り疲れの解消、作物の品質向上が期待できます。窒素6%の内3%がアミノ酸由来です。腐敗が少ないため点滴チューブでも使用可能です。吸収の早いアミノ酸(グリシン+メチオニン)のキレート化作用で、カルシウム、カリウム、微量要素を包み込みしっかり吸収させます。食味の向上も期待できます。
用途園芸用追肥肥料(土壌成分有効活用 アミノ酸入り液肥) 成分窒素6%、りん酸0%、加里2%、苦土1%、(含有成分)有機酸、アミノ酸 名称ソイルマスター602 登録保証生第91331号
1袋(20kg)
6,898 税込7,588
5日以内出荷

水にうすめるので経済的な速効性の肥料です。ステビアとマグネシウム・ほう素をブレンドし、さまざまな植物の開花を促進し、花・葉色を色鮮やかにします。
用途植物用栄養剤 成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5 希釈倍率250~2000 適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽 肥料の種類家庭園芸複合肥料 登録保証輸第12757号 肥料の名称水でうすめる液肥(全植物用)605号
1本(800mL)
399 税込439
当日出荷

自社で醗酵したバーク堆肥に、日向土、パミス等を配合しました。水捌けが良く、高温多湿の関西に最適な用土です。何時までも固まらないので、何年でも再利用できます。主原材料であるバーク堆肥の製造過程で「EM1号」と「木酢」が添加されています。EM1号は、有用なバクテリアを育て、抗菌作用の役割をします。木酢は、土の消毒効果があります。
用途いろいろな草花など。 適合作物草花 酸度(pH)6.5~7.0 主原料バーク堆肥、真砂土、日向土
1袋(6L)ほか
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物の光合成を活発にし、植物本来の生命力を引き出す、植物活性剤です。液肥の吸収を助ける万田エキスと有機入り液肥を配合しました。
希釈倍率1000 材質尿素、副産動産物質肥料、植物発酵生産物 成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-5-5
1本(100mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追肥として扱いやすい液体肥料です。トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜や、ニンジン・ダイコンタマネなどの根もの野菜の栽培に最適です。
適合作物トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜 成分N:P:K=10:5:8 登録保証19443 毒劇区分普通物
1本(800mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なミネラル(9種類)、ビタミン(9種類)、アミノ酸(17種類)、糖類を含む植物由来の天然有機質を配合。 天然有機の働きにより、有用微生物が活性化されて土壌中の菌類バランスが整い、土質が改善されます。 植物の生育に適した土壌環境では、根張りが良くなるので栄養吸収も効率よく行われ、丈夫に育ち、おいしい野菜・くだものを育てます。 有機特有の臭いは少なく、手軽に使えます。
用途野菜と果樹専用の液体肥料 適合作物野菜、果樹
1本(480mL)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物花、野菜 成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5 名称ハイポネックス液6-10-5 希釈倍率250~2000 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生第(号)82492
1本(160mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土壌を団粒化しながら液肥が施用できます。 有機質(アミノ酸・核酸)が高い肥効を示します。 高純度の動物性蛋白質を吸収しやすいアミノ酸の形で 配合しています。 pHが中性で安心して使用できます。
用途通常の追肥としてお使いください。追肥はすぐ効くシャープさと、根を傷めないやさしさが要求されます。アミノキッポは速やかな効果と緩やかに効くソフトさを併せ持った理想的な液肥で、連続使用でも根にやさしく土を硬くする心配はありません。 成分(チッソN-リン酸P-カリK)7-3-3 pH中性 性状粘性液体 登録保証生第82011号
1本(20kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤなどの果菜類をはじめとした野菜専用の液体肥料です。 特にマグネシウムやカルシウムを強化していますのでおいしい健康野菜作りやハーブにも最適です。
用途トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤなどの果菜類をはじめとした野菜に。 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)+鉄/6-6-6-1 名称メネデール液肥7号(鉄添加) 希釈倍率500~2000 肥料の種類液状複合肥料 登録保証88616 適合作物果菜類(トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤ)
1本(300mL)ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追肥として扱いやすい液体肥料です。チッソ成分が高く、コマツナ・キャベツ・レタス・シュンギク・パセリなど葉を食べる野菜の栽培に最適です。
適合作物コマツナ・キャベツ・レタス・シュンギク・パセリなど葉を食べる野菜 成分N:P:K=15:6:6 登録保証18855 毒劇区分普通物
1本(800mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。
材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メネデール メネデール 動画あり
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。 植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。 メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。 素早く吸収され、根の生長を助けます。 水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。 挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。 希釈倍率約100 主成分二価鉄イオン
1本(100mL)ほか
439 税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開封後洗う必要が無く、すぐに水そうにセットすることができます。水草にとって快適な弱酸性の軟水の水質を保つ効果があります。淡水魚の飼育に最適です。
1パック(1kg)ほか
650 税込715
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OATアグリオカルハード
細胞が強化され、品質や日持ちの良い作物が収穫できます。植物抽出成分(糖類・有機酸)との相乗効果により、カルシウムが効率良く吸収・利用されます。栽培中に、カルハードを直接作物体へ散布することにより、カルシウム欠乏に由来する種々の生理障害の防止に役立ちます。使いやすい液剤タイプで、作物に白い汚れが残りません。
用途カルシウム補給剤 成分カルシウム(CaOとして11%)、糖類、有機酸 登録保証徳島県第290号
1袋(1L)
3,398 税込3,738
当日出荷

タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)。タンクミックスA&BはOATA処方に近い組成です。
用途養液土耕栽培用肥料 成分【保証】窒素(AN/NN)8.0(-/8.0)%、加里2.0%、苦土3.5%、【配合】石灰(CaO)11.0% 形状液体 登録保証生第84973号
1袋(20kg)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

細粒は種まき・さし芽用にも使用可能。
仕様乾燥良品・軽い素材 容量(L)18 寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×12
1袋(18L)
1,198 税込1,318
当日出荷

ネイチャーソイルは厳選した黒土と完熟発酵した有機肥料を使用しています。 善玉バクテリアの最適な棲み家となり、立ち上がりが格段に早いのが特徴です。
用途観賞魚、水草、苔等の育成に 粒径(mm)約4.5~5 タイプノーマル
1個(3L)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栽培中に、カルシウムを直接作物体へ補給することができます。植物抽出成分(糖類・有機酸)との相乗効果により、カルシウムが効率良く吸収・利用されます。カルシウム欠乏に由来する種々の生理障害の防止に役立ちます。細胞が強化され、品質・日持ちの良い作物が収穫できます。作物の葉面などに白い汚れを残しません。使いやすい液剤タイプです。
用途カルシウム補給剤 成分カルシウム(CaOとして11%)、窒素、糖類、有機酸 登録保証徳島県第289号
1袋(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

良質の有機原料を微生物で発酵し熟成した、有機性堆肥です。 土壌中の有機微生物の増殖を促進し、土壌の物理性(通気、透水、保水、保肥)がよくなり、作物が健全に育ちます。 窒素、リン酸、カリの肥料成分の他に石灰分、苦土、各種微量要素が含まれています。
成分水分、窒素、リン酸、カリ、石灰、苦土、ケイ酸、鉄、有機物 タイプペレット(5mm) 登録保証生第80454号 使用量(10aあたり)(葉菜類)10~30袋、(果菜類)10~30袋、(根菜類)10~20袋、(花樹類)10~20袋、(水稲・麦)5~10袋、(芝<目土>)50g~500g/m2、(芝<フェアウィ・ラフ)1kg~5kg/m2
1袋(20kg)
2,498 税込2,748
6日以内出荷