カテゴリ

  • 家電(53)
  • 手袋(18)
  • 測定用品(15)
  • 制御機器(11)
  • 介護用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 理美容(2)
  • 照明(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
さらに商品を絞り込む

「ソウル」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
PS-771 プロソウル 富士グローブPS-771 プロソウル富士グローブ
999税込1,099
1双
当日出荷
高グリップ力のウェーブ加工人工皮革、親指から人差指まで人工皮革で強靭にガード、マジック付きで手首にフィットします。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。材質手の平:人工皮革、手の甲:ポリエステル入数(双)1
プロソウル PS-993 富士グローブプロソウル PS-993富士グローブ
839税込923
1双
当日出荷
手の平全体タッチパネル対応
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。機能タッチパネル対応材質(手の平合)成皮革、(手の甲)ポリエステル入数(双)1関連資料(0.57MB)
ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴムダイナギアソウル DG-3000弘進ゴム
3,998税込4,398
1セット
8日以内出荷
肩、肘、膝に丈夫な補強生地使用。ヘルメット対応2wayフード。 肩と膝には着脱可能な衝撃吸収プロテクターを取り付けることが出来、ハードな作業を最強サポート(プロテクター2枚付属)
用途ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート耐水圧(mmH2O)10000以上材質(補強)ポリエステル150Dオックス材質(本体)ポリエステルリップPVC材質(パット)EVAフォーム材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)
PS-881 プロソウル 富士グローブPS-881 プロソウル富士グローブ(2件のレビュー)
809税込890特価
1双
当日出荷
厳選された豚皮を使用。破れやすい指先、手の平PU補強でグリップ力と耐久性アップ。甲部SBRゴムで曲げやすいナックルガード付き。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。材質手の平:豚皮、手の甲:ポリエステル入数(双)1
豚本革手袋PS-881 プロソウル 富士グローブ豚本革手袋PS-881 プロソウル富士グローブ
1,498税込1,648
1双
当日出荷
通気性、耐摩耗性にすぐれたソフト豚革を使用しています。<br />指先、手のひらPU補強付です。<br />甲部にSBRゴムで曲げやすいナックルガード付です。<br />甲メッシュで通気性が良いです。<br />吸湿性があります。
用途建築・土木、配線、塗装。材質豚革、甲部:ポリエステル、SBRゴム厚さ(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様パイルゴムマジック
合皮手袋PS-991 プロソウル 富士グローブ合皮手袋PS-991 プロソウル富士グローブ
999税込1,099
1双
当日出荷
PU生地でグリップ力に優れます。<br />薄手で素手感覚のフィット感です。<br />甲部はSBRゴムで曲げやすいナックルガード付きです。<br />洗濯可能で素早く乾きます。
用途軽作業用、組立作業。<br />配線工事。トラスコ品番855-5232材質手のひら部:合成皮革、手の甲部:ポリエステル、ナックル補強部:SBR厚さ(mm)0.6ブラックサイズLL全長(cm)23中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)21RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様パイルゴムマジック
人工皮革手袋PS-771 プロソウル 富士グローブ人工皮革手袋PS-771 プロソウル富士グローブ
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高グリップ力のウェーブ加工の人工皮革を使用しています。<br />親指から人差指ナックルまで人工皮革で強靭にガードします。<br />洗濯可能です。<br />摩擦に強いハード&タフな手袋です。
材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様パイルゴムマジック
Seoul Semiconductor 可視光LED SZDR5A0B シリーズ SEOUL SEMICONDUCTORSeoul Semiconductor 可視光LED SZDR5A0B シリーズSEOUL SEMICONDUCTOR
2,698税込2,968
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様LED色:赤実装タイプ:表面実装LED数:1順方向電圧:2.5 V放射束:520mWピン数:3ビュー角:120 °主波長:667 nm寸法:3.5 x 3.5 x 1.93mmシリーズ:SZDR5A0BRoHS指令(10物質対応)対応
Seoul Semiconductor 可視光LED SZN05A0B シリーズ SEOUL SEMICONDUCTORSeoul Semiconductor 可視光LED SZN05A0B シリーズSEOUL SEMICONDUCTOR
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様LED色:紫実装タイプ:表面実装LED数:1順方向電圧:3.75 V放射束:760mWピン数:3ビュー角:120 °主波長:412 nm寸法:3.5 x 3.5 x 1.93mmシリーズ:SZN05A0BRoHS指令(10物質対応)対応
Seoul Semiconductor 可視光LED SZB05A0B シリーズ SEOUL SEMICONDUCTORSeoul Semiconductor 可視光LED SZB05A0B シリーズSEOUL SEMICONDUCTOR
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様LED色:青実装タイプ:表面実装LED数:1順方向電圧:3.25 V放射束:760mWピン数:3ビュー角:120 °主波長:463 nm寸法:3.5 x 3.5 x 1.93mmシリーズ:SZB05A0BRoHS指令(10物質対応)対応
Seoul Semiconductor 可視光LED SEOUL SEMICONDUCTORSeoul Semiconductor 可視光LEDSEOUL SEMICONDUCTOR
2,198税込2,418
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様LED: 可視光
ソウルフル・ワールド 永岡書店ソウルフル・ワールド永岡書店
450税込495
1冊
4日以内出荷
ンホールの穴に落ちたことで、ジョーのソウル〈魂〉は、地球を離れ”ソウルの世界”に迷いこんでしまいます。<br />そこで出会ったのが、「人間として生まれるなんていや!」とだだをこね続けている”ソウル22番”。<br />「夢をかなえるためになんとしても地上に戻りたい」ジョーと「生きる目的を見つけられない」22番が、ひょんなことから一緒に地球へ!<br />さて、ふたりは何を感じ、何を見つけたのでしょうか?
判型小ABページ数26著者名Disney/PIXAR(監修)初版年月2020/11/20
寿がきや 和風とんこつ鍋つゆ 750gx10 寿がきや食品寿がきや 和風とんこつ鍋つゆ 750gx10寿がきや食品
4,598税込4,966
1セット(750g×10個)
3日以内出荷
愛知のソウルフードとして親しまれている、スガキヤラーメンの味をイメージし、とんこつと魚介のだしをきかせた和風とんこつ味の鍋つゆです。
保存環境常温入数1セット(10個入)
ニュータッチ 凄麺 愛媛八幡浜ちゃんぽんカップ 119gx12 ヤマダイ(ニュータッチ)ニュータッチ 凄麺 愛媛八幡浜ちゃんぽんカップ 119gx12ヤマダイ(ニュータッチ)
2,998税込3,238
1セット(119g×12個)
3日以内出荷
地元愛の強い愛媛県八幡浜市役所から、『ぜひ、八幡浜のソウルフードであるちゃんぽんのカップ麺を作ってほしい!』との熱い想いを受けて、現地の味を再現したカップ麺を開発。
区分常温シリーズ凄麺保存環境常温入数(個)12
ヘテパシフィック ヨッポギ 韓国風チャジャン味 120gx24 ヘテパシフィックヘテパシフィック ヨッポギ 韓国風チャジャン味 120gx24ヘテパシフィック
6,398税込6,910
1セット(120g×24個)
3日以内出荷
韓国ソウルフード「チャジャン麺」のソースをトッポギ(餅)にからめた新しいテイスト。豚肉やタマネギなどを黒味噌で炒めた香ばしくコクのあるまろやかな味。電子レンジで簡単調理でき、本場韓国屋台の定番の味をご家庭で手軽に味わえます。
保存環境常温入数1セット(24個入)
デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050 BLAKLADERデザイン半袖ポロシャツ 3327-1050BLAKLADER
3,900税込4,290
1着
3日以内出荷
胸と背中にBLAKLADERブラックラダーブランドロゴが入ったデザインポロシャツ。 肩口にはBLAKLADER設立1959年のNO.59の刺繍が入ったBLAKLADERブランドのソウルが詰まったモデル。 首・肩は強化シームで補強してありハードな業務にも対応。 BLAKLADERブランドのトラウザーとコーディネートが可能です。
混率(%)ポリエステル60/綿40
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(219件のレビュー)
489税込538特価
1本(12mL)
当日出荷から10日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
[冷凍] リンガーハット 長崎ちゃんぽん 皿うどん セット 6袋 リンガーハット[冷凍] リンガーハット 長崎ちゃんぽん 皿うどん セット 6袋リンガーハット
3,798税込4,102
1箱(1セット×1個)
4日以内出荷
約600店舗を展開する 長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」の長崎ちゃんぽん・長崎皿うどん・野菜たっぷりちゃんぽんをご家庭で手軽に味わえます。野菜・麺・ぎょうざの小麦粉はすべて100%国産です。具材には、豚肉・魚介類とたっぷりの野菜が入っていて、ヘルシーで栄養バランスも抜群です。太くコシのある特製麺にあっさりとした味わいの鶏・豚骨スープが絡みます。長崎のソウルフードをぜひご家庭でお召し上がりください。
用途冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。
SCHWARZ R F-ウエストバッグ SWZ ラフアンドロードSCHWARZ R F-ウエストバッグ SWZラフアンドロード
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ライディングウエストバッグの基本コンセプトを作り上げたロングセラーのトップモデル、”F-style”に新たな派生モデルが誕生。 ベースモデルの高い完成度と機能、クオリティをスポイルすることなく、メイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで究極のウエストバックへと昇華させました。 メイン素材だけでなく”F-style”の一針一針丁寧に作り込むソウルを注ぎ込んだハイスペックウエストバッグです。
容量(L)3シュバルツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×85×140
ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT99(187件のレビュー)
999税込1,099特価
1本(300mL)
当日出荷から10日以内出荷
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
SEOUL Gaming TWS URBANISTASEOUL Gaming TWSURBANISTA
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
urbanista SEOUL〔アーバニスタ ソウル〕は、高い没入感のある完全ワイヤレスイヤフォンです。 ワイヤレスイヤフォンながら70ミリ秒の低遅延と優れた音質でモバイルゲームや動画鑑賞に最適なチューニングがされています。 最大約8時間の再生時間と充電ケースの併用で約3回充電が可能、充電ケースはワイヤレス充電にも対応しています。 遅延が少なく、長時間利用が可能でゲームに最適です。街のハイテクライフスタイルに感化されたスタイリッシュな4色のカラーバリエーションが用意されています。
付属品充電ケース、専用充電ケーブル(USB-C to USB-A)、交換用イヤーチップ(3種類)接続方式Bluetooth感度106±3dB@1KHz充電時間3時間保証期間1年インピーダンス(Ω)32±15%周波数帯域(Hz)20-20000BluetoothBluetooth5.2ドライバーユニット(Φmm)10通信距離(m)10再生時間(時間)約8(ゲーミングモード使用時約6、充電ケース併用時約32)対応コーデックSBC/AAC
カフェ・オ・レキャラメリゼ らくのうマザーズカフェ・オ・レキャラメリゼらくのうマザーズ
2,088税込2,255
1セット(250mL×12本)ほか
翌日出荷
ロングセラー商品の熊本のソウルドリンク、「カフェ・オ・レ」のキャラメルフレーバーが登場しました。飲みきりサイズの250mlパックです。深煎りの厳選豆をブレンドしたコーヒーと熊本県阿蘇山麓地域の新鮮な牛乳をたっぷり50%使用し、濃厚なキャラメルをブレンドした贅沢なフレーバーコーヒーです。ミルクリッチな本格派のカフェ・オ・レです。長年変わらない女性のパッケージが目印です。熊本県は西日本1位(全国3位)の生乳の生産量を誇る酪農王国です。その中でも水がきれいで自然が豊かな阿蘇山麓地域に生乳の産地を指定し、酪農家直営工場で無菌パッキングしています。らくのうマザーズは、酪農家の生乳の生産を手助けし、牛乳や、牛乳をたっぷりつかった商品の製造、流通、販売までを一貫して行う総合酪農組織です。「自然のおいしさ、そのまま」をテーマに商品を製造しています。
ビーバー保存缶 24缶入り  5年保存可能 北陸製菓ビーバー保存缶 24缶入り 5年保存可能北陸製菓
15,980税込17,258
1式(24缶)
7日以内出荷
『ビーバー保存缶 24缶入り』は、国内で定められたアレルゲン28品目(特定原材料を含む)不使用の国産米菓24缶セット商品です。1970年の発売以来、北陸のソウルフードとして長く愛され続けている揚げあられの保存缶です。100%北陸産のもち米を使用したあられはサクサクの食感で、日高昆布、鳴門の焼塩の旨味が効いています。食べ出したら止まらない、あと引く美味しさです。1970年に開催された大阪万博カナダ館のビーバー人形の歯と、お菓子を2本並べたカタチが似ていたことが商品名の由来です。長期保存可能なのでおやつ・備蓄用食品としてご利用ください。賞味期限も5年6ヶ月と長持ちするので、非常用の食品としてもご利用いただけます。
用途長期保存可能なのでおやつ・備蓄用に。内容量(g)60名称米菓賞味期限5年6ヶ月原材料もち米(北陸産)、植物油脂、昆布(日高昆布)、食塩(鳴門の焼塩)/調味料(アミノ酸等)栄養成分1缶(60g)当り【エネルギー】329kcal【たんぱく質】2.9g【脂質】18.8g【炭水化物】37.1g【食塩相当量】0.6g
onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 500 mWonsemi
1,398税込1,538
1袋(250個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.6V<br />1チップ当たりのエレメント数 = 1<br />最大パワー消費 = 500 mW<br />パッケージタイプ = DO-35<br />ツェナータイプ = 汎用<br />ツェナー電圧許容性 = 5%<br />ピン数 = 2<br />テスト電流 = 20mA<br />最大ツェナーインピーダンス = 11 Ω @ 20 mA, 1600 Ω @ 0.25 mA<br />最大逆漏れ電流 = 5μA<br />寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm<br />標準電圧温度係数 = 0.03%/℃<br />このグループのすべてのシリーズに適用される一般データ。 500 ミリワット ハーメチックシールド ガラスシリコンツェナーダイオード 完全電圧範囲: 1.8 ~ 200 V DO-204AH パッケージ - 従来の DO-204AA パッケージよりも小型です ダブルスラグタイプの構造 金属接合構造 機械的特性: ケース:二重スラグタイプ、ハーメチックシールドガラス はんだ付け用の最大リード温度:ケースから 10 秒間、 230 ° C 、 1/16 インチ 仕上げ : 容易にはんだ付け可能なリードを使用して、すべての外部表面が耐腐食性を備えています 極性:カラーバンドで示されるカソード。ツェナーモードで作動すると、陽極は陽極に対して正になります 取り付け位置 : 任意 ウエハー工場所在地:アリゾナ州フェニックス 組み立て / 試験場所:韓国ソウル
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 マキシカット ウルトラ 手の甲4分の3コーティング ATG耐切創手袋 マキシカット ウルトラ 手の甲4分の3コーティングATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。<br />マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。<br />独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。<br />親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。<br />マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。<br />国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。<br />洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
耐切創手袋 マキシカット ウルトラ(ドット付) ATG耐切創手袋 マキシカット ウルトラ(ドット付)ATG(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。<br />マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。<br />滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。<br />独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。<br />親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。<br />マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。<br />国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。<br />洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
耐切創手袋 マキシカット ウルトラ ATG耐切創手袋 マキシカット ウルトラATG
1,798税込1,978
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。<br />マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。<br />独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。<br />親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。<br />マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。<br />国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。<br />洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
耐切創手袋ウルトラフレックスPRO HANVO(ハンボ)耐切創手袋ウルトラフレックスPROHANVO(ハンボ)
989税込1,088
1双
当日出荷
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらにポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途機械業・荷役作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・建築業・土木作業材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ナイロン、その他ブラック品番PES4253D機能耐切創ゲージ数21耐切創性(EN388:2016)CRoHS指令(10物質対応)対応
食器洗い乾燥機専用キュキュットウルトラクリーン 花王食器洗い乾燥機専用キュキュットウルトラクリーン花王
699税込769
1個(770g)
当日出荷
商品タイプ詰替用香りシトラスの香りシリーズキュキュット
充電式LEDスティックライト SK11充電式LEDスティックライトSK11(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。仕様リチウムイオンバッテリー内蔵付属品充電アダプター電圧(V)3.7×2セル=7.4充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1500照射角65度広角タイプ電球の種類LED
食器洗い乾燥機専用キュキュットウルトラクリーン 無香性 花王食器洗い乾燥機専用キュキュットウルトラクリーン 無香性花王
1,098税込1,208
1個(1100g)
予約販売
食器も庫内もまるごと一発洗浄!しつこい油汚れ・ニオイ・菌のエサまで落とし、つめこみ洗いでもすみずみ清潔。ご飯粒・卵などの落としにくい汚れも、グラスのくもりも、庫内の水アカも落とします。まとめ洗いのときも、食器が重なっているときも、フライパンや鍋があるときも、しっかり洗浄。 油汚れが庫内に残るのを防ぐ、庫内清潔クリーニング。ワンプッシュで1回分が出るボトルだから、ラクラク計量いらず。片手で簡単に投入できます。約200回使えます(1回5.5g使用の場合)。香りが気にならない無香性。
シリーズキュキュット液性中性商品タイプつめかえ用
カーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ武蔵ホルト(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(260mL)
9日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーマツダ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(600mL)ほか
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。<br />★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!<br />★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に<br />塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
耐切創手袋 マキシカット ウルトラ(ロングタイプ) ATG耐切創手袋 マキシカット ウルトラ(ロングタイプ)ATG
2,298税込2,528
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。<br />マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。<br />独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。<br />親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。<br />マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。<br />国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。<br />洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN388 2003:4542、EN388 2016:4442C入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺全長(cm)30材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックスゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
食器洗い乾燥機専用キュキュットウルトラクリーン すっきりシトラスの香り 花王食器洗い乾燥機専用キュキュットウルトラクリーン すっきりシトラスの香り花王
1,098税込1,208
1個(1100g)
当日出荷
食器も庫内もまるごと一発洗浄!しつこい油汚れ・ニオイ・菌のエサまで落とし、つめこみ洗いでもすみずみ清潔。ご飯粒・卵などの落としにくい汚れも、グラスのくもりも、庫内の水アカも落とします。まとめ洗いのときも、食器が重なっているときも、フライパンや鍋があるときも、しっかり洗浄。 油汚れが庫内に残るのを防ぐ、庫内清潔クリーニング。ワンプッシュで1回分が出るボトルだから、ラクラク計量いらず。片手で簡単に投入できます。約200回使えます(1回5.5g使用の場合)。すっきりシトラスの香り。
シリーズキュキュット液性中性商品タイプつめかえ用
爽快お口うるるジェル ハクゾウメディカル爽快お口うるるジェルハクゾウメディカル(1件のレビュー)
689税込758
1箱(80g)
当日出荷から6日以内出荷
お口の汚れをすばやく軟化させて絡め取る口腔ケア用ジェルです。 汚れをすばやく軟化させて絡め取ることができます。 粘性が高いので、垂れにくいです。 流動性が良いため塗り広げやすいです。 保湿成分ヒアルロン酸Naを配合し、しっかり保湿できます。 リアルな風味を再現、好みによって2種から選択可能です。 刺激が少ないパラベンフリーです。
成分水、グリセリン、PG、キシリトール、サッカリンNa、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、メントール、ヒドロキシエチルセルロース、キサンタンガム、セルロースガム、セチルピリジニウムクロリド、PEG-60水添ヒマシ油、クエン酸、クエン酸Na 、ポリリン酸Na 、安息香酸Na、香料
カーペイント MINIMIX オーダーカラー VW/Audi 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー VW/Audi武蔵ホルト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(260mL)
9日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーVW/Audi寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
食器洗い乾燥機専用キュキュットウルトラクリーン無香性 花王食器洗い乾燥機専用キュキュットウルトラクリーン無香性花王
559税込615
1個(480g)ほか
当日出荷
食洗機につめこんだ食器も庫内もまるごと強力洗浄!しつこい油汚れ・ニオイ・菌のエサまでしっかり落とす。
シリーズキュキュット
ウルトラハードクリーナー 洗たく槽用 560g リンレイウルトラハードクリーナー 洗たく槽用 560gリンレイ
1,898税込2,088
1個(560g)
翌々日出荷
2つの洗浄剤を使用することで、洗濯槽裏に溜まった汚れを徹底的に剥がして浮かせるウルトラハードクリーナーの系譜にふさわしい洗浄力を達成。<br />「浮いてくる汚れ」を確実に見せるための最適な洗浄剤と、洗濯機の正しい洗浄方法を提唱。<br />リピート必至の強力洗濯槽クリーナーです
仕様●成分:界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、漂白剤(過炭酸塩)、発泡剤(炭酸塩)、炭酸ナトリウム、漂白活性化剤、金属封鎖剤、クエン酸、安定化剤(硫酸塩)、研磨剤、工程剤、香料アズワン品番65-8991-20
電波ソーラーウオッチ wave cepter カシオ計算機電波ソーラーウオッチ wave cepterカシオ計算機
9,998税込10,998
1台
予約販売
日本・中国・アメリカ・ヨーロッパの標準電波に対応したマルチバンド6のソーラー電波時計。 ワールドタイムや時刻アラーム、カレンダーなどをわかりやすく上下の液晶に表示。また、9時位置の小針が現在どのモードにいるのかを示してくれるので、操作をアシストします。 世界6局(日本2局、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ)の標準電波を受信し、時刻を自動修正するマルチバンド6 タフソーラー 10気圧防水機能
機能パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します)表示方式アナログ材質(バンド)樹脂仕様ネオブライト、タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き)、時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約6ヵ月、パワーセービング状態の場合:約20ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京、ソウル、台北/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、バンクーバー、ロサンゼルス、エドモントン、デンバー、メキシコシティ、シカゴ、マイアミ、トロント、ニューヨーク、ハリファックス、セントジョンズ/アメリカの標準電波WWVB、リスボン、ロンドン、マドリード、パリ、ローマ、ベルリン、ストックホルム、アテネ、(モスクワ)/イギリスの標準電波MSF・ドイツの標準電波DCF77、香港、北京/中国の標準電波BPC材質ケース・ベゼル:樹脂/ステンレススチール、樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)質量(g)47寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.8×43.5×14.5時間ワールドタイム:世界48都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能、12/24時間制表示切替バッテリーインジケーター表示電波受信機能自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)LEDアンバー、フルオートライト、残照機能付きタイマーセット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート(8回)防水性10気圧色(文字盤)ブラック
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら