カテゴリ

  • 安全用品(65)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • テープ(7)
  • 安全保護具(7)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ソキア 反射シート」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射シート「ひかる君」 STS反射シート「ひかる君」STS(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(5枚)ほか
当日出荷
測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m)約5~100寸法(縦×横)(mm)53×53寸法(mm)53×53
反射シート マイゾックス反射シートマイゾックス
5,398税込5,938
1個
当日出荷
簡易的な粘着式反射シート
用途定点観測に寸法(mm)250×250測定範囲約5~100m(測距儀、シートの大きさによってバラツキあり)
測量用反射シート シールタイプ ハイビスカス(ランドアート)測量用反射シート シールタイプハイビスカス(ランドアート)
4,398税込4,838
1枚(36シート)ほか
当日出荷
シールタイプの反射シート。好きな場所に貼って使用できます。
用途プリズムの設置が難しい場合や設置個所が多い場合に便利仕様反射距離:5-100m
反射シート「ひかる君」RF-36 STS反射シート「ひかる君」RF-36STS
5,998税込6,598
1シート(36枚)
当日出荷
タイプ粘着式トラスコ品番807-2454質量(g)27寸法(縦×横)(mm)36×36測定範囲(m)約5~100
反射シート「ひかる君」MRF-36 STS反射シート「ひかる君」MRF-36STS
3,598税込3,958
1セット(10枚)
当日出荷
●裏面はマグネットでスチール製の構造物に貼るだけで使用できます。 ●繰返し使用できます。 ●横断測量などに最適です。
用途測量に。トラスコ品番807-2489寸法(mm)36×36質量(g)34測定範囲(m)5~約50
超高輝度反射シート プリズム型 TRUSCO超高輝度反射シート プリズム型TRUSCO(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から9日以内出荷
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。材質アクリル系厚さ(mm)0.465タイププリズム型取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
反射ターゲット STS反射ターゲットSTS
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます
呼び外径(mm)Φ50取付ネジ径6mm※プリズムポール(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別途アダプターが必要です。
ターゲットパネル BOSCH(ボッシュ)ターゲットパネルBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
用途距離測定に使用。セット内容本体のみ本体寸法(mm)150×170アズワン品番65-1945-86
レーザターゲット LS307 STSレーザターゲット LS307STS(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
赤色レーザー用のターゲット板、マグネット付です。
用途赤色レーザを見やすくするターゲット板仕様レーザターゲットLS307トラスコ品番807-2574
【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズムトプコンソキアポジショニングジャパン
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12サービス分類レンタル
MINI-2000プリズムユニット STSMINI-2000プリズムユニットSTS
43,980税込48,378
1セット
当日出荷から翌日出荷
プリズム径は1.5インチ 従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
高輝度反射シート WAKI(和気産業)高輝度反射シートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(2枚)
当日出荷
高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。 本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
用途通勤用かばん・くつ 自転車の後方・側面などの安全サイン ヘルメットやガレージの目印。長さ(mm)230幅(mm)70
スクレーパーY型 PELICAN(ペリカン)スクレーパーY型PELICAN(ペリカン)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
刃幅(mm)65全長(mm)約225刃長(mm)約100質量(g)約160
シャイニングリフレクター 長方形 HOWAシャイニングリフレクター 長方形HOWA(8件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
普通反射シート TRUSCO普通反射シートTRUSCO
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど仕様封入レンズ型材質アクリル系厚さ(mm)0.3取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
トイレそうじおたすけシール 命中くん 的 ユダトイレそうじおたすけシール 命中くん 的ユダ(3件のレビュー)
599税込659
1シート(10枚)
当日出荷
ついねらいたくなる!貼るだけでトイレ掃除がラクになります!!洗剤などで貼り付け部分の汚れを落とし乾いてから”命中くん"を貼るだけです。
使用場所トイレ材質フィルム直径(Φmm)30TKG品番9-1428-2101TKG品番(2017)6-1279-1901
高輝度蛍光反射シート 徳用 MYST高輝度蛍光反射シート 徳用MYST(1件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)240横(mm)145
光る棚用アクリル導光板 ハヤノ産業光る棚用アクリル導光板ハヤノ産業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。厚さ(mm)5
3M 反射シート プリズム高輝度 3M(スリーエム)3M 反射シート プリズム高輝度3M(スリーエム)(3件のレビュー)
499税込549
1個(2枚)
当日出荷
かばんやヘルメット、フェンスや門柱に貼った反射シートや反射テープが、ドライバーにその存在をはっきり知らせ、夜間の交通事故を予防します。粘着剤つきなので簡単に貼りつけできます。
用途夜間の交通事故を予防します。材質プリズムレンズ型反射シートサイズ(mm)45×75
ノンプリズムトータルステーション STSノンプリズムトータルステーションSTS
699,800税込769,780
1台
7日以内出荷
測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。 より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。 内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量最小表示角度:1または5(選択可能)測定範囲(m)約5000(1素子プリズム使用時)
反射シート 3M(スリーエム)反射シート3M(スリーエム)
52,980税込58,278
1巻
当日出荷
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。仕様切断にはカッターが必要質量(g)1400
レフテープ WAKI(和気産業)レフテープWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
369税込406
1セット(6個)
当日出荷
高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約12×50×6
高輝度蛍光反射シート MYST高輝度蛍光反射シートMYST(7件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
昼間は蛍光、夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)140横(mm)70
蛍光テープ WAKI(和気産業)蛍光テープWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
明るい場所でもはっきりと存在を認識できます。 日光や照明により、鮮やかな発光でよく目立ちます。 貼りつけが簡単で、曲面にもよくなじみます。
用途昼間、自転車やヘルメット等の視認性アップに。 看板やPOP等のオリジナルディスプレイ、持ち物のサインに。材質アクリル系粘着性剤
DGコンスピキュイティ反射シート 3M(スリーエム)DGコンスピキュイティ反射シート3M(スリーエム)
56,980税込62,678
1巻
当日出荷から3日以内出荷
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
用途車両用マーキングなど。質量(kg)1
蓄光シート MYST蓄光シートMYST
799税込879
1枚
当日出荷
光を蓄え、暗闇で光る。
材質【基材】アクリル系樹脂、塩化ビニール系樹脂【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)137横(mm)66
超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」 エルティーアイ超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」エルティーアイ(5件のレビュー)
899税込989
1袋(15個)ほか
当日出荷
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.6材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
蛍光シート MYST蛍光シートMYST
279税込307
1パック(2枚)
当日出荷
昼間に目立つ鮮やかな蛍光色
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に縦(mm)140横(mm)70
反射シート カプセルレンズ式 TRUSCO反射シート カプセルレンズ式TRUSCO
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。厚さ(mm)0.35
蛍光反射シート MYST蛍光反射シートMYST(1件のレビュー)
299税込329
1パック(3枚)
当日出荷
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)140横(mm)70
高輝度反射シート 日本緑十字社高輝度反射シート日本緑十字社(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質高輝度反射シート、アクリル系粘着剤(ベータテープ)
フレキシブルプリズム反射シート 3M(スリーエム)フレキシブルプリズム反射シート3M(スリーエム)
34,980税込38,478
1巻
当日出荷
環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です。高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します。
用途保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に。仕様NETIS登録番号TH-070005-V幅(mm)50質量(kg)1.3長さ(m)45.72018年トラスコ掲載ページ6 2116
高輝度蓄光シート A4サイズ エルティーアイ高輝度蓄光シート A4サイズエルティーアイ
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から4日以内出荷
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」A4サイズの蓄光シート。JIS規格最上級の「JDクラス」の超高輝度タイプと、JIS規格「JCクラス」の高輝度タイプの2種類ございます。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。様々な形にカットして、インテリアにも使用できます。幅(mm)210長さ(cm)29.7材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
高輝度反射テープ セーフラン安全用品高輝度反射テープセーフラン安全用品
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から8日以内出荷
カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。車両だけでなく自転車、三輪車、ランドセル、ヘルメット、などに取り付けて安全性向上に!
用途夜間の安全確保、視認性向上などに。材質PVCテープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.35剥離紙あり
蛍光反射シート 徳用 MYST蛍光反射シート 徳用MYST(2件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に縦(mm)240横(mm)145
トラシート ユニットトラシートユニット
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
ハサミで自由にカット!
トラスコ品番739-5515材質ユニビニール寸法(mm)300×900
反射テープ WAKI(和気産業)反射テープWAKI(和気産業)
349税込384特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
暗い夜も光って安心。夜間の交通安全に・・・
用途自転車やベビーカー、バイク等の安全サインに・・・ ・ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・材質ポリエステル・ガラスビーズ、アクリル系粘着性剤・剥離紙
DGコンスピキュイティ反射シート 3M(スリーエム)DGコンスピキュイティ反射シート3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
質量(kg)1
反射シートDX 丸 MYST反射シートDX 丸MYST
299税込329
1パック(8個)
当日出荷から3日以内出荷
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【表面】軟質塩化ビニール【裏面】糊付き軟質塩化ビニール【粘着剤】アクリル系粘着剤直径(Φmm)24
レフテープ CATEYEレフテープCATEYE(2件のレビュー)
339税込373
1枚ほか
当日出荷
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。 夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。 必要な長さに応じてカッター等にて切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に、さまざまな危険標示、衝突防止標示に、各種施設の段差標示、誘導表示
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら