20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。 より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。 内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量 最小表示角度:1または5(選択可能) 測定範囲(m)約5000(1素子プリズム使用時)
1台
659,800 税込725,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式でパワフル切断
質量(kg)6.2(バッテリ含) 回転数(min-1[r.p.m])刃物:6000 最大切込深さ(mm)88 バッテリー電圧(V)18×2 羽根径(Φmm)230
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

タジマトータルステーションTT-N45 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タジマトータルステーションTT-N45
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量 付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト 材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP 外形寸法(mm)縦350×横210×奥190 電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属) 本体質量(g)5500 表示部正反両側 通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売) 測角表示値5″ 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 整準台シフティング式 内部メモリー最大49500点 関連資料(1.0MB)
1台ほか
629,800 税込692,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。 手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。
レーザーダイオード650nm出力1mW以下 規格JIS規格クラス2 測定範囲半径30m、最大半径120m(受光器使用時) 寸法(縦×横)(mm)150×120 精度水平精度:±0.3mm/m 質量(kg)4 付属品専用ハードケースエレベーター三脚受光器ロッドクランプレーザーグラス単三乾電池×4本 トラスコ品番807-2560
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。 最短合焦距離0.6m 自動補正範囲±15分 付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1 最小読取値(°)1 底形状平面・球面 正像 視界1度20分 対物レンズ有効径(mm)30 円形気泡管感度(mm)8分/2 スタジア乗数100 スタジア加数0
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト 自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示 トラスコ品番288-3783 寸法(mm)360(H)×200(W)×195(D) 全長(mm)156 質量(kg)4.6(電池含む) 電源単三乾電池4本 最小表示(測角部)10"/5"(選択可) 使用温度範囲-20~50℃ 倍率30倍 精度(測角部)5"(JIS B7909 1998相当) 測定方式アブソリュートエンコーダー方式 有効径(Φmm)45 センサー(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′ 連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる) 機能自動OFF機能 照明装置(十字)有り ディスプレイLCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置 正像 分解力3.5" 最短合焦距離1.3m 防塵防水性能IP54相当 整準台シフティング式 視野1°30'(26m/1000m) 気泡管感度棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm スタジア乗数100 スタジア加数0 望遠鏡仕様像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m 機械高さ(mm)240
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

使用範囲500m ― 新世代の高性能レベルプレーナです 受光器LR200との組み合わせることで、±0.5mmまたは±2mmの高感度で直径500mという使用範囲を実現しました。
仕様【ビーム水平精度】10"(1.5mm/30m、4.8mm/100m)【ロータ回転数】600rpm セット内容本体、単2電池×4、受光器、ロッドクランプ、収納ケース 測定範囲直径500m、半径 250m 測定範囲は環境条件によって変化する場合があります。 電源単2乾電池×4本 連続使用時間約60時間(アルカリ乾電池使用時) 光源半導体レーザーダイオード波長650nm(可視光) 防塵防水性能IP56(JIS C0920:2003) ビーム径Φ8mm(射出位置にて)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類バッテリー 機能残容量表示、自己故障診断 バッテリーリチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
用途距離測定に使用。 セット内容本体のみ 本体寸法(mm)150×170 アズワン品番65-1945-86
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。 エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
用途PCでの測量計算 仕様計算+簡易CAD メモリー512MB以上※データによっては増設が必要 解像度1024×768以上 使用CPUintelPentiumIII600MHz以上 OSWindowsVista/7/8 マイゾックスコード218300
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

プリズム径は1.5インチ 従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。 水平角はワンタッチで”ゼロ”リセットできます。
1セットほか
449,800 税込494,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。 明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。 簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。 防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。 ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールマイティな自動レベル 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース 寸法(mm)130(W)×215(H)×135(D) 質量(kg)本体:1.7 最短合焦距離30cm(機械中心より) 自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±1.5mm 望遠鏡仕様倍率:30×、分解力:3″ 防水性JIS保護等級4(防まつ形)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます (高さ調整可)
質量(kg)1
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型画面で操作が簡単明解です。 SDカードで座標DATA(SIMA・CSV)を簡単受け渡しできます。 レッドマーク機能搭載にて簡単に位置が確認できます。 大容量Li-ionバッテリー搭載(2個)しています。
質量(kg)5.5 倍率30倍 最短合焦距離1.0m ねじ径(mm)35 レーザー安全基準クラス3R 横(mm)190 気泡管感度30 高さ(mm)342 視界1°30 電源Li-ion 分解力3" 保護等級IP56 有効径(Φmm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm 自動補正機構±15' 円形気泡管感度(mm)10'/2 質量(kg)1.3 防水性IP55相当
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より) セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書 本体質量(kg)1.7 最小読取値(°)(水平目盛盤)1 保護等級IP×6相当 補正範囲(分)±15 本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140 正像 視界1°20′ 分解力3.5秒 対物レンズ有効径(mm)40 1km往復標準偏差(mm)2.0 スタジア比100 横気泡管感度(mm)10分/2 三脚取付ねじ5/8inch
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規 質量(kg)3(バッテリ含む) 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)150 最大切込深さ(mm)(90°時)57.5 回転数(min-1[回/分])4200
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲ライン 5m/ポイント 20m 指示精度±0.5mm/m トラスコ品番494-3155 セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g)100(乾電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24 連続使用時間(時間)約15 レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷