こんなお得な商品も!
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違いソケット
ねじの種類PTネジ
仕様呼び13と呼び10メネジのつなぎに使用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質可鍛鋳鉄
形状径違いソケット
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いソケット
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ソケット
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
材質SCS13A
形状異径ソケット
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
異径のオネジ同士のつなぎに使用
材質青銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
異径のオネジ同士のつなぎに使用
材質青銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
異径のオネジ同士のつなぎに使用
材質青銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
異径のオネジ同士のつなぎに使用
材質青銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
材質SCS13A
形状異径ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類Rc
使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rc
こんなお得な商品も!
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いソケット
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
形状中間異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2
適合流体空気
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状ソケット
接続ねじめねじRc(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4
適合流体空気
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
形状中間異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4
適合流体空気
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
形状中間異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8
適合流体空気
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2
適合流体空気
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
形状中間異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4
適合流体空気
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8
適合流体空気
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
形状中間異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8
適合流体空気
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
形状中間異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8
適合流体空気
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
関連キーワード