43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト 形状ソケットアダプタ
1個
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

井筒製作所SSTF 304 ソケット PT×PF
エコ商品
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格PT×PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み18mm以下、ビス付
用途呼び13用 材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

井筒製作所SSPF 304 厚口ソケット
エコ商品
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8 適合流体空気
1個
919 税込1,011
当日出荷

SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4 適合流体空気
1個
779 税込857
当日出荷

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気
1個
799 税込879
当日出荷

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8 適合流体空気
1個
699 税込769
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8 適合流体空気
1個
919 税込1,011
翌々日出荷

SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8 適合流体空気
1個
739 税込813
当日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8 使用流体空気
1個
759 税込835
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8 使用流体空気
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮、クロームメッキ加工 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8 使用流体空気
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8 使用流体空気
1個
759 税込835
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 材質青銅(CAC406(C)) 形状ソケット 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用流体水道水 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
439 税込483
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合22.22mmの銅管と呼び20ベンリーカンとの接続用アダプター 材質黄銅 形状ストレート 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
579 税込637
翌日出荷

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ストレート 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ワンタッチタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A 材質青銅 形状ストレート 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三栄水栓製T102T,T102T-2Yに使用するワンタッチツギテ
形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
仕様カシメタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A 材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ネジ径G3/4Xパイプ径16A、袋ナット回転式、パッキン付き 材質青銅 形状ストレート 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

用途Φ8銅管と灯油ホースの接続用 材質黄銅、(スリーブ)樹脂 形状ストレート 種類銅管ホース継手 アズワン品番64-6499-38
1個
639 税込703
4日以内出荷

オーリングは不使用、面取りの必要なし、管径を専用工具で広げ、圧入させて接続、拡管は必ず専用工具(R8360)を使用、圧入は必ず専用工具(R8361)を使用、ノンアスパッキン付き
適合三栄水栓製T102T、T102T-2Y用 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1袋(4個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)