カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(818)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(736)
  • 作業工具(153)
  • 科学研究・開発用品(92)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • 空調・電設資材(39)
  • 農業・園芸資材(32)
  • 溶接用品(18)
  • 測定用品(14)
  • 電気材料(4)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)

「ソケット 配管用」の検索結果

1,981件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスSCキープ斜めジョイント金具 昭和コーポレーションステンレスSCキープ斜めジョイント金具昭和コーポレーション
8,698税込9,568
1パック(10個)
5日以内出荷
ソケットに干渉しない形状で、インパクトレンチを使用しての施工時間の短縮ができます。
用途本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。材質ステンレス適合ねじW3/8許容静荷重980N
SCキープ斜めジョイント金具 昭和コーポレーションSCキープ斜めジョイント金具昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1パック(10個)
4日以内出荷
ソケットに干渉しない形状で、インパクトレンチを使用しての施工時間の短縮ができます。
用途本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8許容静荷重980N
井口機工製作所 アルミ製エアー配管 AIRCOM クイックラインシステム 井口機工製作所井口機工製作所 アルミ製エアー配管 AIRCOM クイックラインシステム井口機工製作所
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
AIRCOMのクイックラインシステムは、圧縮空気および加圧流体の分配システムの構築用のために特別に設計・開発されました。 AIRCOMのクイックラインシステムは、主に最大圧力1.6MPaまでの圧縮空気の供給と分配向けに設計されました。幅広い製品を取り揃えているため、圧縮空気製造、処理ユニットから分配ループ、最終の消費点までのプラント設備ユニットを製作可能です。通常、圧縮空気関連の取り付け作業に付随する問題すべてに、迅速かつ効率的に対応するための専用の付属品があります。 革新的な技術によってアルミパイプと部品が速やかに接合、簡単・迅速なクイックラインシステムの取り付けが可能になりました。 あらゆる外径や形状のジョイントおよび継手に配慮したこの技術により、安全でストレスフリーな取り付けが実現可能です。
エフ-1保温カバー(Φ25.4,28.58用) イチネンTASCOエフ-1保温カバー(Φ25.4,28.58用)イチネンTASCO
689税込758
1個
翌々日出荷
用途ソケット用 / 20mm保温呼び径25.4、28.58用
HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHIVPねじ口径20A
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
ソケット エコー化成ソケットエコー化成
3,998税込4,398
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
エコー化成のLP管は空調配管(ダクト管)・雑排水・農業用雑穀配管など様々な用途に使用されます。※本来の用途以外でご使用にならないでください暑い場所での保管又は上に物を載せている場合パイプが変形するおそれがあります
用途空調用ダクトグレー原材料再生リサイクル原料
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット) ヤマトエンジニアリングBLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)ヤマトエンジニアリング
739税込813
1個
10日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
これエエやん ガオナ 丸目皿アミ 巣 排水 浴室 給湯室 公共トイレ 網 ドレン配管 ゴミ詰まり GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 丸目皿アミ 巣 排水 浴室 給湯室 公共トイレ 網 ドレン配管 ゴミ詰まりGAONA(ガオナ)
379税込417
1枚
6日以内出荷
お風呂場や公共トイレ、飲食店の厨房など、さまざまな場所の床排水口カバーとしてご使用いただけます。ドレン配管用塩ビソケットのゴミ詰まり防止にも最適です。排水口にゴミが詰まるのを防ぎ、スムーズな排水を維持します。突起のないフラット形状で掃除の邪魔になりません。経年劣化による汚れや破損、物件の原状回復時の交換にオススメです。既設の排水目皿を取り外し、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。排水口やご使用中の目皿をノギスやメジャーで測り、サイズをご確認ください。
用途浴室や公共トイレ、ドレン配管のゴミ詰まりを防ぐ排水目皿です。材質黄銅
水用フローコントローラ FC3W SMC水用フローコントローラ FC3WSMC
57,980税込63,778
1台
7日以内出荷
・電気信号に比例して水流量を無段階に制御・流量制御精度:±5%F.S.・応答時間:10s以下・ノングリース
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.4耐圧力(MPa)0.6適合流体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.83MB)取扱説明書(1.27MB)
銅管用継手 NJT銅管銅管用継手NJT銅管
1,498税込1,648
1箱(10個)
5日以内出荷
空調、給水、給湯配管用
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.84MB)
スポットカバー 持出しソケットカバー、スペーサー オンダ製作所スポットカバー 持出しソケットカバー、スペーサーオンダ製作所
159税込175
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・混合栓のリフォームなどで、持ち出しソケット等の保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCMSS-13U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・スペーサーは重ねて使用できます。(推奨枚数は5枚以下)
材質樹脂アイボリー
スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサー オンダ製作所スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサーオンダ製作所
239税込263
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・プラグ付水栓エルボ、分岐水栓チーズ等の保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCKLS-1305U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
スポットカバー ソケット オンダ製作所スポットカバー ソケットオンダ製作所
319税込351
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・ソケットを使用した配管のつなぎ箇所、及びチーズを使用した壁貫通を伴う分岐配管に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
特厚カポリ 継手用保温材 ソケット オンダ製作所特厚カポリ 継手用保温材 ソケットオンダ製作所
529税込582
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手に使用します。・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・被覆厚は10mmです。
適合T10
特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所特厚カポリパイプW専用継手・保温材セットオンダ製作所
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・ソケット 1個、継手用保温材 1個、結束バンド 2本のセットです。
使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10最高許容圧力(MPa)0.65
特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所特厚カポリパイプW専用継手・保温材セットオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・エルボソケット 1個、継手用保温材 2個、結束バンド 2本のセットです。
使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10最高許容圧力(MPa)0.65
特厚カポリ ソケット オンダ製作所特厚カポリ ソケットオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(樹脂管)T10
特厚カポリ エルボソケット オンダ製作所特厚カポリ エルボソケットオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(樹脂管)T10
カポリエコ ソケット オンダ製作所カポリエコ ソケットオンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・配管の延長に使用します。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
カポリエコ エルボソケット オンダ製作所カポリエコ エルボソケットオンダ製作所
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・曲げ難い箇所で使用します。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
溶接ソケット ヤマト産業溶接ソケットヤマト産業
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
IVL-304テーパーS-SF SUS304 低圧 ネジ込みテーパーソケットシールフィット継手 I-VALUEIVL-304テーパーS-SF SUS304 低圧 ネジ込みテーパーソケットシールフィット継手I-VALUE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SUS304
IVL-PRS-SF SCS13異径ソケット シールフィット継手 I-VALUEIVL-PRS-SF SCS13異径ソケット シールフィット継手I-VALUE
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
IVL-304S-SF SUS304 低圧 ネジ込み ストレートソケット シールフィット継手 I-VALUEIVL-304S-SF SUS304 低圧 ネジ込み ストレートソケット シールフィット継手I-VALUE
439税込483
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SUS304
WX型 クロスソケット オンダ製作所WX型 クロスソケットオンダ製作所
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・クロス形状で、3方向の配管分岐に使用します。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼25給水管、呼32排水管用 GAONA(ガオナ)これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼25給水管、呼32排水管用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
609税込670
1個
6日以内出荷
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆トイレのフラッシュバルブ給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
用途後付けできる呼25給水管、呼32排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼25給水管、呼32排水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×32.5×32.5
これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼20給水管 呼25排水管用 GAONA(ガオナ)これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼20給水管 呼25排水管用GAONA(ガオナ)
609税込670
1個
6日以内出荷
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆厨房や公共施設の給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
用途後付けできる呼20給水管、呼25排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼20給水管、呼25排水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×26.5×32.5
これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼13給水管用 GAONA(ガオナ)これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼13給水管用GAONA(ガオナ)
609税込670
1個
5日以内出荷
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆洗面台やキッチンのシンク下、トイレにある給水管の配管時に便利です。
用途2つに割ることができる呼13給水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼13給水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×21.5×32.5
ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続 GAONA(ガオナ)ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続GAONA(ガオナ)
479税込527
1個
6日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続 GAONA(ガオナ)ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続GAONA(ガオナ)
529税込582
1個
8日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金セット ワンタッチ G1/2 呼13 水撒きホース GAONA(ガオナ)ネジ口金セット ワンタッチ G1/2 呼13 水撒きホースGAONA(ガオナ)
919税込1,011
1個
10日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 配管 GAONA(ガオナ)ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 配管GAONA(ガオナ)
699税込769
1個
10日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホース GAONA(ガオナ)ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホースGAONA(ガオナ)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ソケット ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ソケットベンカン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状水栓ソケット
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット45°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット45°エルボベンカン
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット45°エルボ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型 ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型ベンカン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット2型
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら