独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
全長(mm)45
先端サイズ8
先端形状六角
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
再生紙使用マーク適合
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3
適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
材質(ナット)C3771
再生紙使用マーク適合
高トルク・コードレスインパクトレンチ
両回転トルクコントロールタイプ
W7372 3/4”
JIS & ISO トラックホイール対応
正転・逆転シャットオフ機能付き
3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理
長さ(mm)295
幅(mm)88
高さ(mm)287(バッテリー含む)
差込角(sq.)3/4
適合バッテリーBL2022
セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ
質量(kg)3.75(バッテリー含む)
バッテリーBL2022
アンビル3”
打撃数(bpm)2450
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング
再生紙使用マーク適合
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対して重量3.5kgと長さ215mmのコンパクト設計。
円形で影のない LED ライト。明るさ4段階設定可能。
金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化
電子ブレーキ付き可変速スイッチ。最高のツールコントロール性と安全性が向上。トリガーを放すと回転が停止。
強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護
強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上クラス最高のパワー対重量比
長さ(mm)295
幅(mm)88
高さ(mm)216(バッテリー含む)
差込角(sq.)3/4
適合バッテリーBL2022
セット内容BL2022 バッテリー×2、本体(W7172)、チャージャー、バッグ
質量(kg)3.5(バッテリー含む)
バッテリーBL2022
ソケット3/4”, リテーニングリング
打撃数(bpm)2450
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
トラック整備を始め、各重作業に最適
出力トルクは業界No.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
最大トルク(N・m)1491
実用トルク範囲(N・m)272-1224
トラスコ品番446-0405
質量(kg)5.62
全長L(mm)224
空気消費量(L/min)269
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)3/8インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
防爆仕様モデル。
ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。
石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。
静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)1830
実用トルク範囲(N・m)271~1220
形状ピストルタイプ
全長(mm)217
質量(kg)3.4
空気消費量(L/min)241
エアーインレット(インチ)3/8
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
47日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。
出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大トルク(N・m)4406
実用トルク範囲(N・m)1355~2850
全長(mm)362
質量(kg)10.5
タイプストレートタイプアウトサイドトリガー
空気消費量(L/min)2689
適合ホース内径(Φmm)19
差込角(sq.)25.4(1”)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク適合
1台
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。
出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750
実用トルク範囲(N・m)2169~5288
最大トルク(N・m)6779
全長(mm)419
質量(kg)15.7
タイプストレートタイプアウトサイドトリガー
空気消費量(L/min)2265
適合ホース内径(Φmm)19
差込角(sq.)38.1(1-1/2”)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク適合
1台
¥799,800
税込¥879,780
4日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。
出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750
最大トルク(N・m)6779
実用トルク範囲(N・m)2169~5288
全長(mm)419
質量(kg)15.7
タイプストレートタイプインサイドトリガー
空気消費量(L/min)2265
適合ホース内径(Φmm)19
差込角(sq.)38.1(1-1/2”)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク適合
1台
¥799,800
税込¥879,780
4日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。
出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大トルク(N・m)4406
実用トルク範囲(N・m)1356~2644
全長(mm)362
質量(kg)10.5
タイプストレートタイプインサイドトリガー
空気消費量(L/min)2689
適合ホース内径(Φmm)19
差込角(sq.)25.4(1”)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク適合
1台
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。
出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
最大トルク(N・m)3390
実用トルク範囲(N・m)680~2440
全長(mm)343
質量(kg)9.6
タイプストレートタイプインサイドトリガー
空気消費量(L/min)2123
適合ホース内径(Φmm)19
差込角(sq.)25.4(1”)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク適合
1台
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
関連キーワード