こんなお得な商品も!
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状ソケット
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違いソケット
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状径違いソケット
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ソケット
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
接続ねじ種類R
材質黄銅
形状ソケット
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
TSバルブソケット
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
接続ねじ種類R
こんなお得な商品も!
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質可鍛鋳鉄
形状径違いソケット
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いソケット
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状ソケット
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!
HIバルブソケット インサート付
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
タイプHI
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6743
接続ねじ種類R
材質304(SUS 304、SUS 304 TP または SUS 304 TKA)
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)1
形状径違いソケット
規格JIS B2301相当品
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質SCS13A
形状異径ソケット
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
仕様呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オネジ同士のつなぎに使用
材質青銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
仕様砲金継手
材質青銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rc×Rc
こんなお得な商品も!
TSバルブソケット インサート付
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ・樹脂管用継手
接続ねじ種類R
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT×NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
HIバルブソケット
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6743
接続ねじ種類R
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状ソケット
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ソケット
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
異径のオネジ同士のつなぎに使用
材質青銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状ソケット
異径のオネジ同士のつなぎに使用
材質青銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格PT×PF
RoHS指令(10物質対応)対応
オネジ同士のつなぎに使用
材質青銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いソケット
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状テーパーソケット
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
関連キーワード
1
2
3
次へ