ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)12.7
全長L(mm)50
仕様インチサイズ
穴角12角
差込角(sq.)9.5
差込角(sq.)9.5
穴角6角
形状8角
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)22
形状6角
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)22
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
差込角(mm)6.35
仕様インチサイズ
穴角6角
用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
二面幅(inch)1/4
材質クロームバナジューム鋼
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角六角
差込角(mm)9.5
全長(mm)23.8~32.5
差込角(inch)3/8"
対辺(inch)1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8(11個組)
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
ロングタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
全長L(mm)132
先端形状ヘキサゴン
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
軸長(mm)99
外径D(Φmm)22
全長L(mm)132
先端形状ヘキサゴン
差込角(inch)1/2
先端形状ヘキサゴン
全長L1(mm)60
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
寸法L(mm)60
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
高いトルク伝達と耐荷重性を備えた面接触の基本ソケットのセットです。
セット内容9個組ホルダー付セット
材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール素材
形状6角
全長(mm)26~30
質量(g)333
差込角(sq.)3/8"
ホルダー長さ(mm)200
アズワン品番64-7891-22
対辺(inch)1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
全長(mm)22
質量(g)8
外径(Φmm)9.4
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7889-50
対辺(inch)1/4”
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
全長(mm)35
質量(g)40
寸法d(mm)4.5
寸法L1(mm)8
外径(Φmm)10.3
寸法D2(mm)22
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7896-30
対辺(inch)1/4
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
航空機用工具として高精度・高強度仕様です。
150mmソケットレール付。
用途AS954航空規格適用ソケット
セット内容10個組
全長(mm)22(9/16"のみ24)
差込角(sq.)1/4"(6.35mm)
アズワン品番64-7889-47
対辺(inch)3/16"、7/32"、1/4"、9/32"、5/16"、11/32"、3/8"、7/16"、1/2"、9/16"
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
関連キーワード