ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)12.7
全長L(mm)50
仕様インチサイズ
穴角六角
差込角(sq.)12.7
仕様インチサイズ/21世紀バージョンツール/パワーフィット
差込角(sq.)12.7
穴角十二角
仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
穴角12角
差込角(sq.)9.5
形状8角
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)22
形状6角
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)22
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(sq.)1/2
用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
穴角十二角
差込角(sq.)12.7
仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(sq.)1/2
全長(mm)77
ウエーブソケット12.7(1/2)。面接触タイプ:ボルトナットの角を傷つけないよう、接触面がすべて曲面になっています。
用途ボルト・ナット等の弛緩
寸法(mm)【Dd】22
全長(mm)36
質量(g)47
穴角12角
角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]
ソケットサイズ(inch)3/8
寸法Ds(mm)14.5
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角六角
差込角(mm)9.5
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
ロングタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
全長L(mm)132
先端形状ヘキサゴン
穴角六角
差込角(sq.)12.7
仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
差込角(inch)1/2
先端形状ヘキサゴン
全長L1(mm)60
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
寸法L(mm)60
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
AS-drive(面接触)の1/2”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。
穴角12角
差込角(inch)1/2
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)3/8
差込角(inch)3/8
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角12角
差込角(inch)1/2
全長L(mm)83
全長(mm)22
質量(g)13
外径(Φmm)13.7
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7889-54
対辺(inch)3/8”
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
全長(mm)35
質量(g)50
寸法d(mm)8
寸法L1(mm)9
外径(Φmm)14.1
寸法D2(mm)22
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7896-33
対辺(inch)3/8
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
航空機用工具として高精度・高強度仕様です。
150mmソケットレール付。
用途AS954航空規格適用ソケット
セット内容10個組
全長(mm)22(9/16"のみ24)
差込角(sq.)1/4"(6.35mm)
アズワン品番64-7889-47
対辺(inch)3/16"、7/32"、1/4"、9/32"、5/16"、11/32"、3/8"、7/16"、1/2"、9/16"
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
関連キーワード