カテゴリ

  • 作業工具(3,788)
    • ソケット(484)
    • ビットソケット(420)
    • ソケットレンチセット(177)
    • ソケット/ソケットレンチ付属品(325)
  • 制御機器(143)
  • 電動工具(68)
  • 空圧工具(43)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 電気材料(20)
  • 切削工具(19)
  • 保管用品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
二面幅(inch)
1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・17/32・9/16・1-7/32・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ソケット 6.35」の検索結果

4,171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角) SIGNET(シグネット)1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角)SIGNET(シグネット)
7,798税込8,578
1セット
翌日出荷
ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。ソケット&ビットの38PCセットです。ラチェットハンドルは超小型のヘッドと握りやすいクロスハンドル仕様です。エクステンションバーは早回し機能がつきで先端がビットとソケット両方使える2in1仕様です。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14)mm、ラチェットハンドル 全長145mm 72ギア、エクステンションバー 全長(50・100)mm、クイックエクステンションバー 全長220mm 差込凸1/4 凹1/4 、T型ハンドル 135mm、ユニバーサルジョイント 全長38mm スプリング付き、ビットホルダー、プラスビット(#1・#2×2・#3)、マイナスビット(4.5・5.5・6.5)、PZビット(#1・#2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)。材質クロムバナジウム鋼質量(g)707ケース寸法(mm)187×113×42ビット全長(mm)25ソケット長さ(mm)【5~7mm】24.5、【8~14mm】25差込角(DR)1/4
6.35mm差込 ナットグリップセミディープソケット 13mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 ナットグリップセミディープソケット 13mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ナットグリップユニバーサルソケットレールセットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。
トラスコ品番700-4332材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)6.35対辺(mm)13対辺寸法(mm)13
6.3sq.ソケット(六角) 対辺寸法14mm KTC6.3sq.ソケット(六角) 対辺寸法14mmKTC
789税込868
1個
翌々日出荷
従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。KTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用しています。(口径部は5mm以下を除く)
用途汎用工具トラスコ品番206-0031材質特殊工具鋼形状対辺:6角全長(mm)21.5差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)14
ダイヤモンドビット ANEXダイヤモンドビットANEX
749税込824
1個
翌々日出荷
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭
差替式ダイヤモンドドライバー ANEX差替式ダイヤモンドドライバーANEX
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。電動ドライバービットが使用できる差替式ドライバーです。ハンドル後端でヒートン・蝶ネジ回しができます。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。セット内容ダイヤモンドビット +1×+2×130mm・スリットパワー差替ドライバーハンドル材質ビット:特殊合金鋼/ハンドル:PP・TPE質量(g)92対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
全長100mm新登場!塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。
用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼寸法(mm)H2×100H/2.5×100/H3×100/H5×100/H5×100/H6×100/H8×100(刃先×全長)質量(g)135差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX
479税込527
1個
4日以内出荷
全長100mm新登場!塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。
用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
ツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用) BONDHUSツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用)BONDHUS
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます
用途なめたボルト外し用。材質8660(ニッケルクロムモリブデン)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.68MB)
キー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)キー付ドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)
95,880税込105,468
1箱(60個)
6日以内出荷
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途木工穴あけ、軸付サンドペーパーでの研磨作業、軸付砥石での面取り作業に最適です。トラスコ品番837-7942材質特殊鋼、H級シャンク径(mm)6.35
キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)キーレスドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)
113,880税込125,268
1箱(60個)
6日以内出荷
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業などに。トラスコ品番837-7978材質特殊鋼、H級口径(mm)1.0~10.0
ウルトラミニビットセット ウルトラミニビットセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)ウルトラミニビットセット ウルトラミニビットセットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
619税込681
1個
翌々日出荷
仕様先端マグネット:有トラスコ品番667-8822全長(mm)32.5差込角(mm)6.35軸長(mm)30ハンドル径(Φmm)30刃先#2
クリック・トルク・ロック A5(日本仕様) Weraクリック・トルク・ロック A5(日本仕様)Wera
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/4インチ(6.35mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能測定範囲:2.5~25Nm
全長(mm)299差込角(mm)6.35ハンドル長さ(mm)123頭部厚(mm)(差込部を除く)11.75頭部幅(mm)26トルク調整範囲(N・m)2.5~25最小目盛(N・m)0.1本体幅(mm)42
バイシクル セット 3 A Weraバイシクル セット 3 AWera
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール38点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。付属のチェーンツールセットでチェーンの緩め、再接続が可能です。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。
セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 3899/4/1 (1x 1/4x100), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (1x PH 1x25; 1x PH 2x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0), 9513, 9512, 9481 (1x 203x85), 9480 (1x 90,0x135,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0)差込角(mm)6.35セット商品数38
バイシクル セット 3 Weraバイシクル セット 3Wera
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール41点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。自転車乗車時の負担を軽減するためにビットチェック用の空ケースに必要最低限の工具をセットして快適に持ち運べます。
セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0)差込角(mm)6.35セット商品数41
クラフトフォーム コンパクト 27 RA 2 Weraクラフトフォーム コンパクト 27 RA 2Wera
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。磁石付きビットホルダーでビットをしっかり固定できます。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えているビットがハンドル内部に6本収納されています。
セット内容●851/1 Z (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 800/1 Z (1×1,0×5,5×25; 1×1,2×6,5×25), 868/1 Z (1x # 1×25; 1x # 2×25)差込角(mm)6.35セット商品数6
クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1 Weraクラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1Wera
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。ラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えている89mmビット16本がWera 2 go対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。
セット内容●838 RA-R L (1×1/4×140), 851/4 Z (1x PH 1×89; 1x PH 2×89; 1x PH 3×89), 855/4 Z (1x PZ 1×89; 1x PZ 2×89; 1x PZ 3×89), 867/4 Z TORX BO (1x TX 10×89; 1x TX 15×89; 1x TX 20×89; 1x TX 25×89; 1x TX 30×89), 840/4 Z (1×3,0×89; 1×4,0×89; 1×5,0×89; 1×6,0×89), 800/4 Z (1×1,0×5,5×89)差込角(mm)6.35セット商品数17
電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用 Wera電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用Wera
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
自動車メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
セット内容●1 x PH 1×25; 1 x PH 2×25; 1 x PH 3×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1 x TX 40×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1×1.0×5.5×25; 1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25; 1×8.0×25; 1×20×25; 1×25; 1×27×25; 1×30×25; 1 x M 4×25; 1 x M 5×25; 1 x M 6×25; 1 x M 8×25; 1×5.5×23.0; 1×6.0×23.0; 1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×12.0×23.0; 1×13.0×23.0● 38点● 1×8001 A ビットラチェット6.35mm: 1/4 inch x 87 mm● 1×889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 inch x 50 mm● 1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm差込角(mm)6.35セット商品数38ケース色
ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 20 RA-R Weraラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 20 RA-RWera
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが本体内部に6本収納されています。革新的なラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。ラピダプターユニバーサルビットホルダーは電動工具にも使用可能です。
セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25; 1x PH 3×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25; 1×1,0×5,5×25; 1×1,2×6,5×25)差込角(mm)6.35
838RA-R L ラチェットスクリュードライバー Wera838RA-R L ラチェットスクリュードライバーWera
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。ラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。
セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 855/1 BTZ (1x PZ 2×25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 20×25; 1x TX 25×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25)全長(mm)140差込角(mm)6.35ハンドル長さ(mm)111
ツールチェック プラス 1 Weraツールチェック プラス 1Wera
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに39点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 855/1 BTH (1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 867/1 Z TORX BO (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0)差込角(mm)6.35セット商品数39
ツールセット ツールチェック モジュラー 1 Weraツールセット ツールチェック モジュラー 1Wera
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに21点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。最大85種類のツールの組み合わせが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。
セット内容●Tool-Check Modular 1, 21点1×815/1 ビットホルダー 6.35mm用: 1/4 inch x 78 mm1×8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット 6.35mm用: 1/4 inch x 50 mm1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm1×899/4/1 汎用ビットホルダー: 1/4 inch x 50 mm1×851/1 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×25 mm1×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 2×50 mm1×855/1 BTZ バイトーション ポジビット: PZ 1×25 mm1×855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション: PZ 2×50 mm2×867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm2x : TX 20×50 mm, TX 25×50 mm1x : 0.8×5.5×50 mm4×840/1 BTZ バイトーション六角ビット: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm4×8790 HMA ソケット 1/4 inch : 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 13×23 mm差込角(mm)6.35セット商品数21ケース色
ツールセット ツールチェック モジュラー セット 1 Weraツールセット ツールチェック モジュラー セット 1Wera
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに49点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。六角穴付きネジ用のL型キーセット。独自のヘックスプラス形状はネジの損傷を防ぎ、なめにくくなります。精密機械作業用のハンドル(4mm 六角差込)+ビットをとてもコンパクトなケースに収納しております。
セット内容●815/1 (1×1/4×78), 8011 (1×1/4×50.0), 870/1 (1×1/4×25), 899/4/1 (1×1/4×50), 851/1 BTZ (1x PH 1×25), 851/4 BTZ (1x PH 2×50), 855/1 BTZ (1x PZ 1×25), 855/4 BTZ (1x PZ 2×50), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10×25; 1x TX 15×25), 867/4 TORX BTZ (1x TX 20×50; 1x TX 25×50), 800/4 BTZ (1×0.8×5.5×50), 840/1 BTZ (1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25), 8790 HMA (1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×13.0×23.0), 950 (1×1.5×45; 1×2.0×50; 1×2.5×56; 1×3.0×63; 1×4.0×70; 1×5.0×80; 1×6.0×90), 1014 (1×4×80.0), 851/0 Micro (1x PH 000×30; 1x PH 00×30; 1x PH 0×30; 1x PH 1×30), 855/0 Micro (1x PZ 0×30; 1x PZ 1×30), 867/0 Micro TORX (1x TX 3×30; 1x TX 4×30; 1x TX 5×30; 1x TX 6×30; 1x TX 8×30; 1x TX 10×30), 840/0 Micro (1×0.9×30; 1×1.3×30; 1×1.5×30; 1×2.0×30; 1×2.5×30), 800/0 Micro (1×0.3×1.5×30; 1×0.40×2.5×30; 1×0.50×3.0×30), 9550 (1×67,5×91,0×22,0), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)差込角(mm)6.35セット商品数49ケース色
工具セット(差込角12.7mm) SATA工具セット(差込角12.7mm)SATA
35,980税込39,578
1セット
翌日出荷
一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる104点セットです。ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3504セット内容72ギアラチェットハンドル :差込角12.7mm差込角6.35mm 、1/4” Dr. ピットアダプター 、1/4” Dr. エクステンションバー 2”、 4” 、1/2” Dr. エクステンションバー 5”、 10” 、1/4” Dr. Flex エクステンション 150 、1/4”、 1/2” Dr. ユニバーサルジョイント 、1/4”、 1/2” Dr. スライド式Tハンドル、1/4” Dr. スピナーハンドル 、1/2” Dr. スパークプラグソケット 16、 21 、1/4” Dr.6角ソケット3.5、 4、 4.5、 5、 6、 7、 8、 9、10、 11、 12、 13、 14mm 、1/4” Dr.6角ディープ4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、11、 12mm 、1/2” Dr. 6角ソケット10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 27、 30、 32 mm、1/2” Dr. 6角ディープソケット 13、 14、 17、 19mm 、9 Pc. キーレンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10mm 、コンビネーションレンチ 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、15、 16、 17、 18、 19mm 、 1/4”ピット: [+ ]#1、 #2;[六角レンチ ] 3、 4、 5、 6、 8mm ; トルクス T10、 T15、 T20、 T25、 T30、 T40; [- ] 3、 4 mm、ラジオペンチ6” 、ニッパー6” 、ペンチ 7” 、ウォーターポンププライヤー 10”材質クロムバナジウム鋼内容104点ケース色ケース寸法(mm)390×570×103
ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクトドライバー 電動 充電式サンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
約300gの軽量設計。片手でも扱いやすい軽量・コンパクト設計で、狭い場所や高所での作業にも適しています。最大トルク3.6N.mで、誰にでも扱いやすい手頃なパワー。正回転・逆回転の切替ができるため、ネジの締め外しをスムーズに行えます。繰り返し使える充電式バッテリーを内蔵し、経済的でエコな作業スタイルを実現します。内蔵のLEDライトが暗い場所でも手元を明るく照らし、正確な作業をサポートします。USBケーブルで簡単に充電でき、パソコンやモバイルバッテリーからの充電にも対応します。すぐに使える標準ビットが付属しており、届いてすぐに作業を開始できます。ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です
セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、ビット10種類最大トルク(N・m)3.5回転速度(min-1[r.p.m])180ビット六角 3種、H4, H5, H6プラス(PH) 1種、PH2プラス(PZ) 1種、PZ2マイナス 2種、4, 6木工ドリルビット2種、3mm、4mmソケット取り付け用アダプタ6.35sq充電時間(時間)約3~4動作時間約15分内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1300ケーブル長(cm)充電ケーブル:約90ポート充電ポート:USB タイプC
6.3sq.ソケット(6角) KTC6.3sq.ソケット(6角)KTC
699税込769
1個
翌日出荷から4日以内出荷
差込角(mm)6.3
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
ボッシュ独自の2in1インパクト:ドライバービットも角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能です。ハイパワー285N・m。2段階パワーコントロール機能。タッピングビスモード(自動シャットオフ):部材に着座すると回転をストップ。ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~2000/2800定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×210×73打撃数(min-1[回/分])0~3000/3600最大締付トルク(N・m)285ビット寸法(mm)6.35六角軸ビット、12.7角ドライブソケットRoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)15.8
バルブ付銅管接手1/4(中間接続ロー付用) イチネンTASCOバルブ付銅管接手1/4(中間接続ロー付用)イチネンTASCO
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)6.35
CO2銅管 径違いソケット 9.52×6.35 イチネンTASCOCO2銅管 径違いソケット 9.52×6.35イチネンTASCO
859税込945
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)1/4×3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
狂研六角軸インパクトアダプタ SK11狂研六角軸インパクトアダプタSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
グラインダー用ディスクがインパクトドライバーで使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバー、電動ドリルでご使用頂けます。穴径15mmディスクに取付できます(切断砥石やオフセット砥石は使用不可です)。インパクトしかもっていない方でも100mmディスクを使用でき、作業効率が上がります。オーバーリングは15mm以内で使用してください。
用途100mmディスクをインパクトドライバー等に接続するアタッチメント。材質炭素鋼軸径(Φmm)6.35取付Φ100mm以下対応最高回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)53穴径15
スリムラチェットDVセット SK11スリムラチェットDVセットSK11
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
携帯に便利なコンパクトケースに27アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 6.35sq.ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm) / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm) / トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
スリムラチェットDVセット SK11スリムラチェットDVセットSK11
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / ポジドライブ / ネジ用(PZ2・PZ3) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ) / トルクスネジ用(T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
25mmビット 32本組 SK1125mmビット 32本組SK11
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
特殊ネジにも対応した豊富なビット内容で30種類のネジに対応します。全長25mmまでの片頭ビットが取り付け可能なビット差替え式ドライバーに使用できます。ビットホルダーを使えば電動ドライバーにも装着可能です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容プラスネジ用(+1・+2・+3) / ポジドライブネジ用(PZ1・PZ2・PZ3) / マイナスネジ用(-4・-5・-6mm) / 六角穴付ネジ用(H2・H2.5・H3・H4・H5・H6mm) / トルクスネジ用(T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H) / ペンタローブネジ用(8PR・10PR・15PR・20PR・25PR・30PR) / 差込角6.35mmソケットアダプタービット / ビットホルダー
ラチェットドライバーセット E-ValueラチェットドライバーセットE-Value
789税込868
1個
翌々日出荷
家具の組み立て、家庭や事務所のメンテナンスに最適なセット内容です。通常のドライバーでは使用できない、高さが制限された狭い隙間の作業が可能です。1本でビットとソケットの取り付けが可能な2WAYヘッドを採用しています。ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。
用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。セット内容オフセットラチェットドライバー / プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4mm・-6mm) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6mm) / 6.35mm差込角ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm)
銅管用継手 NJT銅管銅管用継手NJT銅管
1,498税込1,648
1箱(10個)
5日以内出荷
空調、給水、給湯配管用
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.84MB)
電ドルソケット(落下防止用本体) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット(落下防止用本体)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
全長(mm)100深さ(mm)【ボルト受部】14使用範囲18V・36V・40VMaxインパクトドライバー対応軸(mm)6.35
KM06314用 インパクトアタッチメント一式 VINEKM06314用 インパクトアタッチメント一式VINE
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
VINEマルチツールKM06315用アタッチメント
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付けに。仕様トルク:180Nソケット差し込み口(mm)6.35(1/4インチ)
金属探知器 髙千穂産業金属探知器髙千穂産業
249,800税込274,780
1個
60日以内出荷
軽量かつ操作が簡単で取扱いが容易です小さな金属物には反応しないように調整されています約20分間、ボタン操作しないと節電のため自動でOFFになります
出力スピーカー音及びヘッドフォン用ソケット(6.35mm)LEDランプ(電源・感度用各1個)電源アルカリ単三乾電池8本動作時間100動作温度(℃)-10~+50防水IP67(サーチヘッド部)
タップ用ビットソケット ミトロイタップ用ビットソケットミトロイ
3,598税込3,958
1本
翌日出荷
タップ装着後のガタツキが少なく作業性抜群(四角部 シャンク部 両方でタップをおさえ、六角穴付止めねじで固定)
用途タップ(別売)を装着してネジさらい作業用。材質本体:クロムバナジウム鋼寸法(mm)軸:6.35
ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバー DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバーDAYTONA(デイトナ)
2,398税込2,638
1セット
翌々日出荷
バイクのあらゆるネジ・ボルトに対応する多彩なラチェットドライバーのミニツールセット。コンパクトながら幅広いビット種類を揃え、あらゆるバイクのネジやボルトに対応。ラチェット機構により、狭い場所でもスムーズに回せます。コンパクト設計で持ち運びや収納に便利。
用途1/4インチソケット対応アダプター付きで幅広い工具と連携可能セット内容・ラチェットドライバーハンドル×1・1/4インチ(6.35mm)対応アダプター(長さ25mm)×1・マイナスビット:3.0、4.0、5.0、6.0mm・プラスビット:PH0、PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T15、T20・六角ビット:4.0、5.0、6.0mm・PZビット:PZ1、PZ2・六角ソケット:5、6、7、8、9、10mm
ミニツールセット 18ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 18ピース ラチェットT型DAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷
基本サイズのビットと六角ソケットを揃えた、ミニラチェットツールセット。力をかけやすいT字形状のラチェットハンドルは、コンパクトで扱いやすく、限られたスペースでの作業にも便利です。さらにエクステンションバーを使えば、奥まった場所のネジにも簡単にアクセスでき、作業の幅が広がります。日常の整備やDIY、バイクや自転車、自動車など幅広い用途に活用できます。
用途プラス・マイナス・トルクスの各種ビットを幅広くカバーアダプターと延長バー付きで奥まったネジにも対応セット内容・ミニラチェットT型ハンドル ×1・1/4インチ(6.35mm)対応アダプター(長さ25mm)×1・エクステンションバー ×1・マイナスビット:3.0、5.0、6.0mm・プラスビット:PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T10、T15、T20・六角ソケット:5、6、7、8、9、10mm
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら