インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
差込角12.7SQmmインパクトレンチで六角対辺6.35mmビットが使える。
BHC-30はスリーブ式。
差込角SQ×対辺(mm)12.7×6.35
インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。
使える先端工具の種類が格段に増えます。
寸法d(Φmm)18
スクリュードライバとしてのネジの締め付け作業に。
適合充電式インパクトレンチ全機種(TW450D除く)
ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。
インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
対辺寸法(mm)6.35
差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー
材質/仕上SCM435/クロームメッキ
ビット取付方法ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ローレットタイプ
方式ローレット
適合ビットB-30
トラスコ品番373-7845
全長(mm)36
質量(g)10
寸法D(mm)22
ビット取付方法ビット差込式
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ボールロックタイプ : スチールバンドとバンドでビットを保持します。
方式ボールロック
適合ビットB-30
ビット取付方法ビット差込式
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。
先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)10
寸法D1(mm)12
二面幅S(mm)6.35
インパクトレンチでビットを使うのに便利です。
ビット取付方法押込式(ビットホルダー用本体の穴の中に鋼球があり、ビット溝に鋼球がはまりロック)
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
ビットの交換が可能です。
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
質量(g)159
寸法L(mm)57.5
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)28
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
6.35mm六角ビット用。
Cバネ対応品です。
トラスコ品番824-6666
適合純正型番EZ75A2、EZ75A3、EZ7551、EZ7547、EZ7541、EZ7271、EZ6631、EZ6508 、EZ6503、EZ6604
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。チャックタイプ : スリーブを引くとビットが脱着でき、離すとビットが固定されます。
方式チャック
適合ビットB-30
ビット取付方法引張スライド式
エスコ品番EA611AX-2
差込角(inch)1/4
1個
¥3,540
税込¥3,894
当日出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法S(mm)6.35
質量(g)17
寸法L(mm)35
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)13
寸法l(mm)20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。
全長(mm)25
対辺寸法(inch)1/4
適合ビット1/4(6.35mm)Hビット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード