ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
取り付け形状オネジ取付用
適合流体水、蒸気、塩水、作動油など
ソケットorプラグソケット
材質(本体)ステンレス鋼SUS304
使用温度範囲(℃)-20~+180
材質(Oリング)フッ素ゴム
接続形状ソケット/オネジ(M)
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄
流体空気・鉱物系作動油
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気・水・鉱物系作動油
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
関連キーワード