28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質鋼材、電気亜鉛めっき 質量(kg)0.09 寸法A(mm)PF3/4 寸法F(mm)38 寸法D(mm)32 寸法B(mm)PF1/2 寸法G(mm)16 寸法C(Φmm)14 寸法E(Φmm)34 適合電線管22-16
1個
899 税込989
当日出荷

形状レジューサー 呼び径(A)50×40 呼び径(B)2×1 1/2 材質亜鉛 接続ねじ種類PT(めねじ) 種類ねじ込み継手 使用流体 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。 寸法L1(mm)16 材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ 規格(構造規格)d2G4
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
278 税込306
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。 規格(構造規格)d2G4
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷



ねじ側がめすねじです。 おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
ガスの種類都市ガス 機能漏れ検査機能
1箱(20個)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ側がめすねじです。 おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
機能漏れ検査機能 仕様LIA検定品
1箱(40個)ほか
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ側がおすねじです。めすねじの内ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
ガスの種類都市ガス 機能漏れ検査機能
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ側がめすねじです。おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
検定LIA検定品 機能漏れ検査機能
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)4.3 呼び(ソケット・キャップ・90°エルボ・45°エルボ)50、75、(レジューサー)50×30、75×50、(チーズ・異径チーズ)50、75、50×30、75×30、75×50 適合材ソケット、キャップ、90°エルボ、45°エルボ、レジューサー、チーズ、異径チーズ
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)4.3 呼び(ソケット・キャップ・90°エルボ・45°エルボ)75、100、(レジューサー)100×75、(チーズ・異径チーズ)75、100、75×30、75×50、100×30、100×50、100×75 適合材ソケット、キャップ、90°エルボ、45°エルボ、レジューサー、チーズ、異径チーズ
1個
86,980 税込95,678
6日以内出荷

ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)