カテゴリ

  • 切削工具(23)
  • 照明(3)
  • 測定用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(1)

「ソディック用」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つばめHQワイヤ ソディックつばめHQワイヤソディック
49,980税込54,978
1箱(10kg×2巻)ほか
5日以内出荷
最良面加工に適し、バラツキを極めておさえた高品質
用途きわめて滑らかな表面品質と優れた真直性、高い真円度を実現 しました。油仕様のワイヤ放電加工機に最適のワイヤです。仕様【パラフィン】×
E80ワイヤ ソディックE80ワイヤソディック
49,980税込54,978
1箱(10kg×2巻)ほか
5日以内出荷
荒加工領域にて威力を発揮。5 μ m 程度の仕上げ加工まで可能
用途放電性の高い亜鉛を均等に被覆しており非常に効率の高い 放電を行うので、黄銅電極線と比べて加工速度が10%~ 50%速くなります。※メーカー比較
E80ワイヤ ソディックE80ワイヤソディック
49,980税込54,978
1箱(10kg×2巻)
5日以内出荷
なめらかな仕上げ面、加工速度向上、自動結線率向上
用途従来のはやぶさワイヤの加工条件が使用可能。従来のはやぶさワイヤより加工速度が5% 向上します。(メーカー比)
はやぶさEXワイヤ ソディックはやぶさEXワイヤソディック
49,980税込54,978
1箱(20kg×1巻)ほか
5日以内出荷
なめらかな仕上げ面、加工速度向上、自動結線率向上
用途従来のはやぶさワイヤの加工条件が使用可能。従来のはやぶさワイヤより加工速度が5% 向上します。(メーカー比)仕様【パラフィン】×
つばめワイヤプラス ソディックつばめワイヤプラスソディック
44,980税込49,478
1箱(5kg×4巻)ほか
5日以内出荷
荒加工から仕上げ加工まであらゆる用途に対応
用途高精度寸法 線径公差+0,-0.002 mm、真円度は0.001 mm以内で管理しています。仕様【パラフィン】×
蛍光灯代替LED灯(工事不要) ソディック蛍光灯代替LED灯(工事不要)ソディック
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。仕様グロー・ラピッド工事不要色温度昼白色(5000~5300K)関連資料カタログチラシ(6.15MB)演色指数(Ra)Ra80以上動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)照射角度(°)160発光効率(Lm/W)133
蛍光灯代替LED灯(工事取付) ソディック蛍光灯代替LED灯(工事取付)ソディック
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。仕様直結配管工事必要色温度昼白色(5000~5300K)関連資料カタログチラシ(6.15MB)演色指数(Ra)Ra80以上動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)照射角度(°)160発光効率(Lm/W)133
四面基準直定規 ソディック四面基準直定規ソディック
789,800税込868,780
1台
30日以内出荷
アルミナセラミックス製で高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。 4面の平面・平行・直角度を広い領域で精度保証した超高精度の四面基準直定規です。 中空体で軽量化されており、扱いやすくなっています。
用途長ものや各種工作機械・精度検査装置の校正に。材質アルミナセラミックス
セラミックス精密定盤 裏面リブ構造 ソディックセラミックス精密定盤 裏面リブ構造ソディック
2,898,000税込3,187,800
1個
60日以内出荷
高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。
用途測定検査、精密組立作業の基準面に。トラスコ品番115-9606材質アルミナセラミックス質量(kg)474寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×250平面度(μm)3.5精度(μm)(平面)3.5
水用高性能フィルターOMFフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)水用高性能フィルターOMFフィルタ忍足研究所(OSHITARI)
26,980税込29,678
1箱(2個)
当日出荷
付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
用途金型加工に。仕様内ろ紙:無圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)最大使用圧力(MPa)0.25
水用高性能フィルターOMFフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)水用高性能フィルターOMFフィルタ忍足研究所(OSHITARI)
24,980税込27,478
1箱(2個)
3日以内出荷
独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
用途金型加工に。仕様内ろ紙:無寸法(mm)300外径(Φmm)340圧力(kg/cm2)内圧(0.22MPa)
四直角マスタ(高精度仕様) ソディック四直角マスタ(高精度仕様)ソディック
699,800税込769,780
1個
45日以内出荷
アルミナセラミックス製で高強度・耐摩耗性・耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。4面の平面・平行・直角度の全てにおいて1μm精度保証したマスタです。
直角度(μm)1平行度(μm)1平面度(μm)1厚さ(mm)70材質アルミナセラミックス
セラミックス精密定盤 ソディックセラミックス精密定盤ソディック
399,800税込439,780
1個
45日以内出荷
高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。
用途測定検査、精密組立作業の基準面に。材質アルミナセラミックス
40形蛍光灯代替LED灯 ソディック40形蛍光灯代替LED灯ソディック
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
柔らかな色映りで極上の癒やしの空間を。艶色演出 LED照明誕生。 標準品と同じ色合いなのに肌色をより一層キレイに美しく引き立てます。 フルーツを自然で鮮やかに演出。室内空間を柔らかい光でつつみ込みます。
用途おすすめ設置場所:受付・会議室・商談スペース・化粧室・美容院・ケアハウス・化粧品売場などに種別40W形本体質量(g)340色温度(K)5000寿命40000h電球の種類LED
水用高性能フィルター 東海水用高性能フィルター東海
25,980税込28,578
1箱(2個)
翌々日出荷から5日以内出荷
高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
圧力方式内圧式方式内圧式
TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ36) 東海TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ36)東海
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
方式外圧式形状(接合部)シャフト穴径36mm材質(接続部)NRBゴム適合機種ソディックA(350.350S.350W.350SS.W.500.500W)AW(330.453)AP(200.300.330.450)EPOC(300.500.600.800.1100) ジャパックス LH3A 日立精機 PW500B質量(kg)6.5仕様(内ろ紙)無材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ高さ(mm)280タイプシャフトタイプ、外筒なし内径(Φmm)36外径(Φmm)260圧力(kg/cm2)外圧(3.0)圧力方式外圧式
TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72) 東海TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72)東海
9,998税込10,998
1箱(2個)
翌々日出荷から5日以内出荷
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。ソディック細穴放電加工水用にも使用できます。
外径(Φmm)150高さ(mm)450内径(Φmm)72圧力方式外圧式適合放電加工油用質量(kg)2.8方式外圧式
回収サービス付ロングライフフィルター(普及品) ノーブランド回収サービス付ロングライフフィルター(普及品)ノーブランド(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。
高さ(mm)300外径(Φmm)340
回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品) ノーブランド回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品)ノーブランド
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。
ロングライフフィルター(普及品) ノーブランドロングライフフィルター(普及品)ノーブランド
26,980税込29,678
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300
ロングライフフィルター(高性能品) ノーブランドロングライフフィルター(高性能品)ノーブランド(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷から6日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル(ソディック用) ノーブランドノズル(ソディック用)ノーブランド
2,598税込2,858
1袋(2個)
3日以内出荷
適合機種AQ・A・EPOC series、AP200~AP550、PGW200、EXC100、BF・JL series
給電子(ソディック用) ノーブランド給電子(ソディック用)ノーブランド
14,980税込16,478
1袋(2個)
当日出荷
仕様汎用/AF適合機種AQ・A・EPOC series、AP200~AP550、PGW200、EXC100、BF・JL series使用箇所上部・下部サイズ(mm)4.8×40×20純正品番3085936
ソディック用ワイヤーガイド ノーブランドソディック用ワイヤーガイドノーブランド
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
使用箇所上部・下部
フィルター(ロングライフフィルター) ノーブランドフィルター(ロングライフフィルター)ノーブランド
16,980税込18,678
1箱(2個)
3日以内出荷
ウレタン天板を採用し、従来製品より約40%軽量化する事により交換作業性が向上しています。
スタンダードフィルター(ソディック) オーエスエンジニアリングスタンダードフィルター(ソディック)オーエスエンジニアリング
15,980税込17,578
1セット(4本)ほか
5日以内出荷
適合メーカーソディック
給電ダイス(ソディック) オーエスエンジニアリング給電ダイス(ソディック)オーエスエンジニアリング
18,980税込20,878
1セット(2個)
5日以内出荷
使用箇所上下部適合メーカーソディック
形堀放電加工用フィルター(ソディック) オーエスエンジニアリング形堀放電加工用フィルター(ソディック)オーエスエンジニアリング
17,980税込19,778
1セット(4本)ほか
5日以内出荷
適合メーカーソディック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら