「ソナックス インセクトリムーバー」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた洗浄力! こびりついた虫に浸透・分解!。自動車のボディ・ガラスなどにこびりついた虫を浮き上がらせてキレイに落とします。ワックス・コート剤を落とさずに使用できます。コーティング施工車対応。
質量(g)596 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm)(本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62 材質(本体)プラスチック(ポリエチレン系) 質量(g)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質リムーバー:シリンダー=ABS樹脂、ピストンレバー=ポリアセタール、吸引アダプター:スチロール樹脂、収納ケース:ポリプロピレン 寸法(mm)(約)リムーバー本体:48×27×長さ118~192、吸引アダプター:丸〈大〉=内径22、丸〈中〉=内径16、丸〈小〉=内径10、だ円=内寸 16×8 質量(g)90 収納時寸法(mm)(約)122×83×厚さ35
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

泡の洗浄力で虫の死骸や鳥のフンをふやかし、簡単に落とします。(泡トリガー採用)。コーティング車に対応。
液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色
1本(300mL)
979 税込1,077
当日出荷

優しいクリーミーな泡でボディをキズつけずに汚れを浸透分解! クリーミーできめ細かな泡がボディをキズつけずに汚れを落とします。 特殊分解成分が汚れにすばやく浸透し浮き上がらせるので、落ちにくい汚れも簡単に落とせます。 中性・ノーコンパウンドでワックスを落とすことなく洗浄でき、ポリマー加工車のメンテナンスにも最適です。 中型車約40台分に使えます。
内容量(L)1 液性中性 対応ボディー色全塗装色対応 性質ノーコンパウンド 希釈倍率原液25mL(キャップ1杯分)を5Lの水で薄める。 危険物の類別非危険物
1本(1L)
1,298 税込1,428
当日出荷

特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に 付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル トラスコ品番401-0426 セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル 使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。 内容量(L)4 液性弱アルカリ性 サイズ(mm)W195×D110×H261 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
3,298 税込3,628
当日出荷

泡の力で強力洗浄。 ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。 特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。 洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです! ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。 洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。
液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
429 税込472
当日出荷

虫の死骸や鳥フンを強力除去。 強力タイプなので、今まで苦労していた虫取りのゴシゴシこすりが不要!
成分界面活性剤・アルカリ剤 タイプ強力 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
529 税込582
当日出荷

ポイズンリムーバー モノタロウ 動画あり
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品収納ケース、取扱説明書 材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS 寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22 質量(g)30 収納時寸法(mm)(約)116×58×28 使用時寸法(mm)(約)150×58×28 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に 付属品コック 使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。 寸法(mm)W248×D250×H244 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10L)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

BE01 虫取りクリーナー 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
横浜油脂工業(Linda)虫取りクリーナー
車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。
用途車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。 容量(L)4 質量(kg)4 仕様ボトル入り トラスコ品番400-3659 材質陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

蛇や虫の危険な毒に、備えすぎの心配はありません。 毒虫や毒蛇に刺されたり、かまれた時は、直ちに体内に入った毒液や毒針を排除しなければなりません。 ポイズンリムーバーは毒液や毒針を吸引作用で抽出する器具です。 キャンプなどアウトドアライフで、医師の手当てを受けるまでの応急処置として必需品です。 また、ご家庭にも備えていればいざという時役に立ちます。
材質シリンダー:ABS樹脂、ピストンレバー:ポリアセタール、吸引アダプター:スチロール樹脂、収納ケース:ポリプロピレン アズワン品番8-3297-01 松吉医科器械コード11-2636-00
1本
3,308 税込3,639
当日出荷

ウィンドウやボディにこびりついた虫汚れをすっきり落とす、スプレータイプのクリーナー 強力酵素パワーが、こびりついた虫や鳥のフンなど、通常のクリーナーでは落ちない汚れを簡単にすっきり落とします。 スプレーし拭き取るだけできれいになります。 酵素量がアップしました。 ウィンドウをはじめ塗装面、メッキ面など、車のあらゆる部分に使用できます
用途自動車のボディ、ウィンドウ、ヘッドライト、ウィンカーレンズ、バンパー、ナンバープレートなどにこびり付いた、虫の死ガイや鳥のフンなどの洗浄。 成分界面活性剤、エタノール、酵素 トラスコ品番495-3304 質量(g)420 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×61 危険物の類別非危険物
1本ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。大小の透明吸引カップがケース内に5個付属し、刺された部位に合わせて使用できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品取扱説明書、吸引カップ5個、収納ケース 材質(本体)ABS、(吸引カップ)PC(ケース)EVA 寸法(mm)円カップL:外径27×内径22×奥行24円カップM:外径23.5×内径18.5×奥行24円カップS:外径19.5×内径14.5×奥行24円カップSS:外径15.5×内径10.5×奥行24だ円カップ:外径21.5×13.5内径16.5×8.5×奥行24 質量(g)27 本体寸法(mm)(約)115×57×21 ケース寸法(mm)(約)158×90×52 取扱説明書(0.4MB)
1個
1,798 税込1,978
欠品中

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。カップが透明なので吸引状況を確認でき、傷口の大きさに応じてカップ両側を差し替えて大、小2つのサイズを使い分けて使用できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品取扱説明書、予備吸引キャップ1個 材質(本体)PP、(吸引カップ)PC 寸法(mm)(吸引カップ)大:外径27.0/内径21.5/深さ15.5 小:外径9/内径6/15.5 質量(g)12 本体寸法(mm)(約)81×61×24 取扱説明書(0.5MB)
1個
859 税込945
当日出荷

毒虫などに刺された際の応急処置に傷口から蜂などの毒を吸い出します。吸引カップは2サイズあり、傷口の大きさによって選ぶことができます。コンパクトに収納でき、持ち運びが容易です。
セット内容吸引器、吸引カップ(2サイズ)、駆血帯、ケース 材質吸引器本体/ABS樹脂、吸引キャップ/PC(ポリカーボネート)、ケース/PP(ポリプロピレン)、駆血帯/ゴム(ラテックスフリー) アズワン品番7-7666-01
1セット
2,978 税込3,276
当日出荷

ハチアブマグナムジェット アース製薬 動画あり
安心な、反撃させないハチ無力化処方。 速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。 無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 屋外専用 【適用害虫】 アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
1本(550mL)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合害虫ハチ ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×102×195 利用場所屋外
1式
6,298 税込6,928
当日出荷

非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き 質量(g)630 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125 材質(ケース)ポリ塩化ビニル アズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
2,998 税込3,298
当日出荷