紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A-5308
脱型が安全でスムーズです。
叩いても変形しません。
製品重量が軽く運搬が楽です。
使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A 5308
軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。
工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。
高品質ブリキ製です。
めんどうな掃除や組み立て不要です。
便利な記録スペースがあります。
冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
工事現場、試験室の合理化、省力化。
高品質ブリキ製。
めんどうな掃除や組立て不要。
便利な記録スペース。
冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)250
専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。
高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。
寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。
熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠
付属品開口治具1個、フタ6個
材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂
規格JIS A 5308 適合品
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100
マイゾックスコード215812
1箱(60個)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)1
JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。
叩いても変形しにくい。
製品重量が軽く運搬が容易。
使用後、焼却処理が可能。
用途コンクリートの供試体型枠
材質ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの
フタ付きなので現場の面倒な密封作業も必要なしの軽量ブリキ製「テストピース用モールド缶」。
缶切用ガイド切込み入りで、試験所での缶切開封も楽々。
用途コンクリート強度試験供試体提出用
直径(Φmm)50
高さ(mm)100
規格JIS-A1132準拠
1箱(60缶)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)2
透明・スッキリ誰でも楽々安心な供試体
材質が透明であることから、モルタル・グラウト材等を巻込みエアー注意しながら充填できるため、安心した供試体を作成可能。
さらに供試体内面がシームレス為、仕上がり表面が特にキレイ。
脱型用スリットをモールド底面から市販ペンチで剥がす事で、誰でも簡単に20秒で脱型可能。
また、乾燥防止用蓋も取り揃えております。
用途モルタル・グラウト用透明供試体型枠
仕様漏水/吸水/膨張:なし
付属品識別シール60枚、底板60枚
材質ポリエチレン
直径(Φmm)50
規格JIS-A1132準拠
寸法精度±0.5%
関連資料カタログ(1.27MB)
色ブラウン
内径(Φmm)30
外径(Φmm)32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
用途コンクリート内の塩分量測定
付属品換算表
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
形状丸筒
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調グレー
材質PP
使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
所定の精度が確保され、個人差がありません。
電極の校正などが不要であり誰にでも簡単に測定できます。
電池やコード等の必要がなく、どこでも容易に持ち運びが可能です。
測定記録の保存ができます。維持費がかかりません。
危険物の類別非危険物
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード