「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
チップクッション ウレタン素材
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。
材質発泡ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
お使いいただくシーンによってソファタイプ・カウチタイプ・マットレスタイプの使い方が選べるマットレスです。かためで厚さ約11cmのマットレスなので、固い床の上に敷いて寝ても床つき感なくご使用いただけます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×2000×110
硬さ(N)マットレス/120(かため)
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル100%
1枚
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム
使用温度(℃)0~+60
ペリカンケースのフォームセットです。
材質ウレタン
クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。
材質ポリエーテル系ウレタンフォーム
幅(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤なし
RoHS指令(10物質対応)対応
他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。
タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。
左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。
自由にカットしてお使い頂けます。
種類スポンジ
材質セルウレタンフォーム
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質PVC
厚さ(mm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。
緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。
用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に
材質発泡ウレタン
長さ(mm)2000
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)22
硬さ(N)107.9±22.6
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質ウレタンスポンジ
寸法(mm)300×300
色グレー
コンパクトに収まる、アーム付きソファ。座面幅は111cmでゆったり2人掛け。座面はSバネやウレタンなどを使った多層構造で心地良いかたさ。工具は不要、背もたれ・脚部を取り付けるだけで完成。
用途事務所の休憩室、待合室に。アームソファ、肘付きソファ、二人掛けソファ、ラブソファとして。
質量(kg)22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×690×710
組立時間10~20分
取扱説明書(0.45MB)
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)1110×480×400
便器内に錠剤を入れるだけで、掃除しにくい水洗トイレの便器の奥(水たまり部)の黄バミ・水アカ・黒ズミを洗浄・除菌・消臭します。錠剤をポンッと入れるだけ、カンタン・便利!。便器・家庭用の浄化槽を傷めません。排水パイプの汚れを落とし、臭いの発生を防ぎます。液性:弱酸性
用途水洗トイレ(洋式・和式)
商品タイプ粉末・錠剤型
液性弱酸性
成分過炭酸ナトリウム、有機酸、炭酸塩、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)、酵素、着色剤
形状錠剤
使用場所トイレ
アズワン品番64-1231-75
1個(6錠)
¥399
税込¥439
当日出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。
ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。
パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。
投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。
浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等
成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
液性弱酸性~中性
使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口
商品タイプ本体
ニューグレー色のデスクシリーズです。取っ手は幅広なユニバーサルデザイン。開閉表示付きオールロック錠。格納式フックを標準装備。
材質/仕上天板:スチール、メラミン化粧板、29mm、天板サイド:ABS樹脂エッジ、本体:スチール、粉体塗装
高さ(mm)700
奥行(mm)700
段数右3段、左3段
色(天板)ニューグレー
鍵内筒交換型オールロック錠
1人掛けソファ、足を伸ばせるカウチソファ、ごろ寝マットとして使える3way仕様のロータイプソファ。背もたれがリクライニング式で、お好みの姿勢に調節可能。腰に当てても抱えてもOKなクッション1個付き。
用途1人用ソファ、椅子として。いす/チェア/座椅子/座いす/マット/ソファベッド/リビング/ゆったり/シンプル/インテリア
材質フレーム:スチール、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム/チップウレタン
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ソファ時)80×70-110×22.5-57、(ベッド時)80×193.5×13.5
素材ファブリック
取扱説明書(0.48MB)
リクライニング背もたれ14段階(水平時含む)
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)76×45/96
お部屋を広く魅せるコンパクトなサイズのソファです。グレーのファブリック生地と天然木を組み合わせたことで、インテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。首までゆったりもたれられるハイバックタイプです。ゆったり座れる座面サイズです。ウレタンとポリ綿の柔らかい座面で、長時間でも快適に座れます。背もたれは6段階リクライニングできます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。お客様組み立てとなります。
仕様リクライニング段数:背もたれ6段階
寸法(mm)座面:約500×430、背もたれ:約470×570
色グレー
高さ(mm)アームレストまで:約555、座面フレーム下:約220
質量(g)9400
耐荷重(kg)約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×630~830×830~910
座面厚(mm)約150
折りたたみ寸法(mm)約595×560×555
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
【商品特徴】組み合わせ自由自在!前後の向きがなく、レイアウトがしやすい仕様のソファ。 あぐらがかけるほどの幅広ソファ。 クッションを使わない時は座面裏のスペースに収納できます。
材質張地:ポリエステル 中芯(本体):天然木・Sバネ・ウェービングベルト・ウレタンフォーム ベース:天然木・ウレタンフォーム クッション:シリコンフィル
質量(kg)20.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×94×38(クッション使用時76)
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)94×94
シンプルな、アーム付き2人掛けソファ。1人暮らしのワンルームにも馴染むサイズ。人気色のアイボリーとブラックのベーシックなソファ。工具は不要、背もたれ・脚部を取り付けるだけで完成。
用途ソファ、椅子として。贅沢なおうち時間に。ソファー 2人掛け 二人掛け 2シーター 2P ラブソファ ラブソファ ダブルソファ ダブル 肘付き リビング シンプル アイボリー ブラック
材質本体枠:天然木、脚:スチール(紛体塗装)、張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム・Sバネ
質量(kg)12
耐荷重(kg)160
背もたれ32cm
アーム寸法(mm)床からアーム上までの高さ:550、アーム幅:55
組立時間約10-20分
脚長(cm)20
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)131×58×70
取扱説明書(0.59MB)
座面高(cm)41
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)120×44
ソファでも、ベッドでも、使う人に合わせて用途を変えられるソファベッド。ソファ自体が分割するので、コーナーソファとしても活躍。マジックテープで本体裏側を固定するだけで連結もカンタン。連結させれば、ゆったり広々2人掛け。リクライニングは3段階。真後ろまで倒せるのでごろ寝にもぴったり
用途リビング、和室、一人暮らしのお部屋に。TVソファとしても。分割 ソファベッド。ソファーベッド リクライニング 2人がけ ローソファー。
材質本体:天然木、脚部:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
幅(mm)脚部間:660
質量(kg)34
高さ(mm)座部底面から床まで:140
種類ソファベッド
寸法(幅W×奥行D)(mm)座面:890×485
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソファ時:1800×880×685、ベッド時:1800×940×310
寸法(縦×横)(mm)背部:890×390 (1台あたり)
機能リクライニング(手動)
座面高さ(mm)310
取扱説明書(1.21MB)
組立てかんたん コンパクトなアーム付きソファ。座面はSバネやウレタンなどを使った多層構造で心地良いかたさ。お部屋の圧迫感を和らげるローバックタイプ。
用途ソファとして。リビング、事務所、休憩室、待合室などに。ソファー/いす/椅子/チェア/ゆったり/シンプル/インテリア/肘付き
材質フレーム:天然木、脚部:ポリプロピレン、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム/Sバネ
組立時間約30-40分
脚長(cm)約12
素材ファブリック
取扱説明書(0.66MB)
ベッドにもなるゆったり一人掛けソファ。前に引き出せばミニベッドに変身。座面には低反発クッションでウレタン入り。ソファ時の横幅は79センチのワイドタイプだからゆったりくつろげる。ベッド時はタテ180センチ、背もたれ14段階リクライニング式。二人掛けのソファとしても使用可能。リクライニング14段階だから寝椅子スタイルもできる。クッション付属!(クッションカバーは選択可能)
用途ソファーベッド、ベット、1人掛けソファ、カウチソファとして。折りたたみ式、コンパクト、クッション付き。
質量(kg)22.5
高さ(mm)ソファ背もたれ:520、ソファアーム:455(床からアームまで)、ベッドマット面:230
タイプ組立品
種類ソファーベッド
段数ベッドリクライニング:14段階
素材ファブリック
ゆったり一人掛けのファブリックソファ。前に引き出せば、カウチソファやセミシングルショートのデイベッドに変身。座部・背部は全面クッション張り。座面カバーは外して洗濯機で丸洗い可能(要ネット使用+ファスナーは閉じて洗濯してください)。肘掛は、丸みもあってあたたかみのある木製タイプ。工具不要(六角レンチ、スパナ付属)
用途ソファ、ベッド、椅子として。ソファベッド 折りたたみ デイベッド セミシングルショート 折りたたみベッド カウチソファ 一人掛け 1人掛け シングルソファ パーソナルソファ
材質本体:スチール、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル、カバー:ポリエステル/綿
質量(kg)19
定格荷重(kg)静止90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ソファ)78×80×79.5、(ベッド)78×181×53.5
組立時間約60分以上
色(張地)アイボリー
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(ソファ)70×55、(ベッド)70×181
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×530×390
質量(kg)5.8
材質構造部材:天然木、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
生活やお部屋の間取り、お好みのスタイルに合わせて組み合わせできるユニットソファです。1人掛けソファはもちろん、組み合わせて2人掛けソファ、オットマンとの併用も可能です。複数個購入した場合は、連結金具でソファ同士を横に連結、固定することができます。天然木を使用し、インテリアに馴染むデザインです。アームレストをなくしすっきりとした印象です。座面にポケットコイルを使用し、適度な反発力とフィット感があるソファです。コイルが不織布の小さな袋に1つ1つ包まれ独立しているので、点で体を支え、体圧分散性に優れています。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】天然木(ラバーウッド、ユーカリ)、合板、【表面加工】ウレタン樹脂塗装、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ)
寸法(mm)座クッション(約):570×565×180、背もたれ(約):570×60×460、背クッション(約):570×370
質量(g)15000
耐荷重(kg)約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×630×760
脚高(mm)約140
座面厚(mm)約180
箱から出してすぐに使える組み立て不要のソファベッドです。ベッド時・ソファ時もそれぞれ14段階のリクライニング機能が付いています。指挟み等の事故を防止する安全設計です。ベッドの底部にはホルムアルデヒドの放出量を抑えた合板を使用しているので、安心してお使い頂けます。移動に便利なキャスター付きです。
種類折りたたみソファベッド
機能14段階リクライニング、キャスター付
材質側生地:ポリエステル、100%、パイプ:スチール、マット:ウレタンフォーム、合板
耐荷重(kg)90
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)975×2000×320
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
商業施設やオフィスなどで、業務用途に使える高耐久な製品です。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、1人掛けソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×64×75(SH:44)
素材構造部材:天然木、ウレタンフォーム、鋼鉄スプリング / 張材:表/合成レザー(PVC) / 裏地/ポリエステル100%脚部:スチール
【商品特徴】開放感と調和のとれたロビーに。移動も組み合わせもラクラク簡単。 座面裏に片側だけ連結パーツが付属しているため、隣接するソファを連結することが可能です。
材質張地:ポリエチレン 中芯:木枠・ポリウレタン・チップウレタン
レイアウトバリエーションが豊富なファブリック×PVCレザーの6人掛けカウチソファ!。座面に優れた弾力性と耐久性のポケットコイルを採用しております。丸洗いができるファブリック製カバーリングでいつも清潔に保つことができます。さらっとした肌触りでオールシーズン快適です。PVCレザーは丈夫で耐久性があるので、汚れても拭くだけでOKです。オットマンを使用せずお昼寝もゆったりできる余裕の広さです。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、6人掛けソファとして。
材質本体:ウレタンフォーム、合板、本体:木製フレーム、脚部:天然木、【張り材】ファブリック:ポリエステル100%、【クッション材】:Sバネ、ポケットコイル、ウレタン
質量(kg)70
寸法(cm)257×192×62
組立時間30分
素材ファブリック
入数1台
スタンダードな布張り脚付きスツールです。
材質張地:レーヨン・麻 中芯:ウレタンフォーム・木製フレーム・ウィービングベルト 脚部:木/ラッカー塗装
質量(kg)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×35
素材ファブリック
【商品特徴】開放感と調和のとれたロビーに。移動も組み合わせもラクラク簡単。 座面裏に片側だけ連結パーツが付属しているため、隣接するソファを連結することが可能です。
材質張地:ポリエチレン 中芯:木枠・ポリウレタン・チップウレタン
色ライトグレー
高さ(mm)40
奥行(mm)60
キャスターなし
背もたれなし
肘掛なし
マットレス、枕付きマットレス、カウチ、ソファとして使える4WAYタイプのマットレスです。折りたたみ方を変えるだけで、用途に合わせて使い方が自由に選べます。厚さ約12cmとボリュームがあり、床つき感なくご使用いただけます。マットレスを触って凸凹がある面が上になります。(※枕付きマットレスタイプ時を除きます。)マットレス時は、単品での使用や敷き布団と合わせてご使用いただけます。枕付きマットレス時は、頭部を折り返すと枕付きマットレスになります。カウチ時は、頭部を三つ折りにすることで、背もたれができ、脚を伸ばしてくつろげます。ソファ時は、四つ折りにするとコンパクトなソファになります。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。側生地は洗濯可能です。使用しない時は三つ折りにしてコンパクトに収納できます。ロール状に圧縮梱包されています。開封後すぐにご使用いただけます。開封後、数日で本来のサイズに復元しますが、復元後は元のロール状態に戻すことができません。
寸法(mm)枕付きマットレスタイプ:970×1690×240/カウチタイプ:970×1400×360/ソファタイプ:970×700×480(座面の高さ240)
色グレー
質量(g)6800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1970×120
目付(g/m2)側生地 160、インナーカバー 30
復元率(%)0.98
硬さ(N)(マットレス)かため(156)
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン(PU)
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途建築作業
焼入硬度HDD40~45
使用温度範囲(℃)-20~90
お部屋の間取りに合わせてレイアウトを自由に変更できるファブリックコーナー3人掛けソファ!
用途会社・事務所・休憩室のソファ・3人掛けソファ・カウチソファ・コーナーソファとして。
材質本体:木枠、Sバネ、脚部:天然木【 クッション材 】ウレタンフォーム、チップウレタン、ポケットコイル、シリコンフィル
質量(kg)約49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約187×79~138×81.5
組立時間10分
ヴィンテージ風デザインのレトロな雰囲気のソファ。座部は、Sバネ入りで座り心地もしっかり。張地は合成皮革、背面もしっかり化粧仕上げ。どっしりとした天然木ラバーウッド材のフレームが安心。掃除もしやすい高脚タイプ。
用途ソファとして。リビング、事務所、休憩室、待合室、カフェ、喫茶店などに。ソファー/いす/椅子/チェア/ゆったり/シンプル/インテリア/肘付き
仕様座面下すき間(cm):16
材質フレーム:天然木、張り地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム/鋼製ばね
色ブラック
組立時間約30-40分
取扱説明書(0.7MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ