35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニ・チャームソフィボディフィット
肌にやさしく、真ん中フィットで動いてもヨレずにモレ安心。
タイプ昼用/ふつうの日用 長さ(cm)21 香り無香 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(20枚)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニ・チャームソフィBF
肌にやさしく、真ん中フィットで動いてもヨレずにモレ安心。
タイプ昼用 長さ(cm)21 香り無香 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(20枚×2個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寝返りしてもヨレずにモレ安心。
タイプ夜用 長さ(cm)29 香り無香 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(9枚×2個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はだおもいは、生理中の敏感肌にやさしいナプキンです。肌が敏感になる生理中でも、「ドロっと経血吸収シート」が、ドロッとした経血まで表面に残さず、吸収後もサラサラが続くので、取り替えにくい時でも気持ちに余裕が持てます。
羽有無羽つき 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(10枚)
389 税込428
当日出荷

はだおもい極うすスリムは、生理中の敏感肌にやさしい極うすナプキンです。その理由は、独自の「ドロッと経血サラッとシート」 が、ドロッと経血さえも吸収し、ベタつかないので 肌のサラサラ感が続き、肌にやさしいです。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(34枚)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

”新”寝返りフィット吸収体で、ソフィ史上最強の寝返りモレ0へ! 多い日の夜でも安心して超熟睡できます。しかも使用後は簡単に捨てられるくるっとテープつき。
仕様羽つき
1個(18枚)ほか
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ふわふわなのにべたつかない「はだおもいシート」で、肌への負担を減らします。敏感肌を大切にいたわることで、生理中のココロとカラダを健やかに保ちます。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(24枚)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナプキンに見えないスタイリッシュなパッケージと個別ラップデザインだから、お気に入りのファッションスタイルにフィット!生理中だって、いつも通りのおしゃれスタイルで気分を上げて過ごせます。ポーチにIN、おしゃれにGO!
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(20枚×2個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寝返りしてもヨレずにモレ安心。
タイプ夜用 長さ(cm)26 香り無香 医薬品医療機器等法医薬部外品 羽有無羽なし
1個(11枚×2個)
429 税込472
翌日出荷

長時間サラサラつづく吸収力。新・すっぴん肌シート搭載で、表面の経血のこりを35%カット!べたつきを抑え、肌サラサラ。 ふんわりやさしい肌ざわり。従来品よりシートのふんわり感を150%にアップ!さらに、肌こすれも抑え、快適なつけ心地がつづきます。 裏面は、ナチュラルフラワーデザイン。憂うつな生理の日も、ちょっとHappyに。
香り無香
1個(17枚)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はだおもいは、生理中の敏感肌にやさしいナプキンです。特に多い日の夜でも、ず~っと肌さらさらです。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(10枚)
429 税込472
当日出荷

1個(8枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ずっとさらさら、だから肌にやさしい。軽やかなつけごこち。低刺激タッチのワッフルシート。肌にあたる面が最小限だから(ロリエ生理用ナプキン内)、こすれにくい。しっかり吸収、表面に残さない。ドッと出ても素早く吸い込んで、ベタつきにくい。100%通気素材だからムレにくい(ズレ止めテープ部分除く)。ショーツ内の空気をスーっと通す。超スリムタイプ(医薬部外品)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(36個)
749 税込824
当日出荷

はだおもいは、生理中の敏感肌にやさしいナプキンです。肌が敏感になる生理中でも、「ドロッと経血まっさらシート」が、肌トラブルの一因となるドロッと経血さえも奥に閉じ込めます。だから、つけたてのまっさら感が続き、肌にやさしいです。
羽有無羽つき アズワン品番64-1217-35 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(16枚)
539 税込593
当日出荷

爽やかな着けごこち
材質シルク80%、ナイロン20% サイズフリー 寸法(cm)64~94
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(20枚)ほか
190 税込209
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアーベルトサンダー モノタロウ 動画あり
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm)280 質量(kg)0.8 ベルト幅W×長さL(mm)10×330 ベルト速度(m/min)1300 空気消費量(m3/min)0.51 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ユニ・チャームソフィナイトフィット
ナプキンを引き上げる「しっかり素材」と、夜の動きに合わせる「伸縮素材」を組み合わせて縫製した独自の構造!夜用ナプキンとのあいだにできる「すきま」にフィットし、後ろモレを防ぎます。だから、どんな姿勢でも超熟睡。おなかをムリなくおさえてガード「フロントメッシュパネル」採用。羽がしまえる2重構造。
ナイトブルー
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全密封が可能にした衛生用品の「長期保管」。 長期備蓄専用のパックフィルムを使用して外気をシャットアウトしています。 湿気などによる水分、カビや虫から中身の衛生用品を守ります。 おむつはメッシュタイプのスピード通気シートでおむつ内にこもったムレをさっと追い出します。 表面シートは肌触りの良いなめらか素材。 全面通気性シート採用、消臭機能付きで使用後のニオイを軽減します。
用途非常時、緊急時の備蓄用に。 セット内容10パック サイズS 適応体重(kg)4~8
1箱(300枚)
41,980 税込46,178
10日以内出荷

ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ) 全長(mm)175 質量(g)330 表面処理酸化処理(ハンドル) 使用範囲(mm2)1.25、2、5.5 適合JIS規格JIS C 9711
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

コットン100%の表面シートを採用した、お肌に優しい生理用ナプキンです。 まるで布ナプキンのような優しさで、敏感肌の方にも安心してご使用頂けます。 エアースルーフィルムがムレを防ぎ、肌ストレスを軽減。 キルティングプレスでどんなに動いてもヨレやモレを防止し、装着時の形状を保ちます。
1セット(24個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディにジャストフィットし、レンズや液晶をキズやほこりから守る専用ソフトケース。 開閉部が大きく、着脱操作に優れます。素材にはポリウレタン/ナイロン/本革(ストラップ通し部分)を使用しています。
ブラック 対応機種SX60 アズワン品番64-9618-19
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ヘッジトリマ
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1500 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)260 最大切断径(Φmm)(枝)10 電源(V)100 電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 刃の種別スタンダード刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×90×118 付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付) 機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ 延長コード(m)10 質量(kg)0.89 電源タイプAC電源式
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

オフィスマインミニコ
手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。 ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。 アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。 金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。 アルミホイールR凹部の研磨。 ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 トラスコ品番276-0339 全長(mm)220 質量(g)800 使用空気圧力(MPa)0.6 ベルト速度(m/min)600~1200 空気消費量(m3/min)0.15 ベルト寸法(mm)50×235 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1箱
59,980 税込65,978
当日出荷

短め丈で身体にジャストフィット! ブレが少なく作業の邪魔になりにくい 身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。 ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファン(R)を採用! 保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタ(R)を使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
付属品保冷剤(3個) 材質ポリエステル、ミューファン(R)
1着
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立 柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。 雨や水しぶきにも強い防滴仕様 パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載 再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。 訳6.5時間の連続再生に対応 リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル 型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)約13 出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2 電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池 連続使用時間(時間)約6.5 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)約3 保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式 通信距離(m)最大:約10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立 柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。 雨や水しぶきにも強い防滴仕様 パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載 再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。 訳6.5時間の連続再生に対応 リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル 型式ダイナミック型 ブルー 質量(g)約13 出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2 電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池 連続使用時間(時間)約6.5 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)約3 保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式 通信距離(m)最大:約10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立 柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。 雨や水しぶきにも強い防滴仕様 パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載 再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。 訳6.5時間の連続再生に対応 リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル 型式ダイナミック型 ホワイト 質量(g)約13 出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2 電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池 連続使用時間(時間)約6.5 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)約3 保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式 通信距離(m)最大:約10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立 柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。 雨や水しぶきにも強い防滴仕様 パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載 再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。 訳6.5時間の連続再生に対応 リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル 型式ダイナミック型 ピンク 質量(g)約13 出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2 電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池 連続使用時間(時間)約6.5 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)約3 保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式 通信距離(m)最大:約10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立 柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。 雨や水しぶきにも強い防滴仕様 パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載 再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。 訳6.5時間の連続再生に対応 リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル 型式ダイナミック型 ミント 質量(g)約13 出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2 電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池 連続使用時間(時間)約6.5 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)約3 保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式 通信距離(m)最大:約10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

短め丈で身体にジャストフィットし、ブレが少なく作業の邪魔になりにくいです。身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファンを採用しています。保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタを使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
1個
10,900 税込11,990
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短め丈で身体にジャストフィットし、ブレが少なく作業の邪魔になりにくいです。身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファンを採用しています。保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタを使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームブーツHGブラック Daido(大同石油) 動画あり
ネオプレン6mm(ウェットスーツ)素材仕様のラジアル底ブーツです。 真冬の海釣り、船釣り、スキー場でも採用される事も多数。 ネオプレンスポンジゴムを採用しているので、ソフトで軽量化を実現! 伸縮性が優秀なので足首やふくらはぎにジャストフィットします。 保温性が抜群のブーツなので、厳寒期の海釣りやスキー場で大活躍します。 もちろん長靴なのでボディ部分が濡れても大丈夫です。完全防水。 ウェットスーツと同じ素材を使ってるのでビックリするぐらいの高い保温性。 1足からフルハンドメイド。 特殊深溝ロールのラジアル底なのですべりに強い!(すべりやすい船の甲板や雪の日に大活躍)
用途船釣り、海釣り、スキー場、漁師 ブラック 形状ハイカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)910 機能伸縮性、軽量、耐寒 高さ(cm)40 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)