自動投入機対応の低粘度柔軟剤。柔軟成分(植物由来)が繊維の1本1本に浸透し、ふんわり柔らかくやさしく仕上げます。汗や水分を吸収しやすく気持ちの良い肌触りです。風 合 い:複数の柔軟成分を組み合わせることで、繊維の1本1本をなめらかな感触に仕上げて、洗濯物をソフトな肌触りに際立たせます。繰り返し使用することで、よりふんわりした、やさしい肌触りに仕上げます。肌への安全:肌に直接触れるものだからこそ、安全成分を使用しています。柔軟成分は毛髪化粧品原料であり、ヘアコンディショナーとして風合い、滑り性の評価の高い成分を使用しています。環境配慮:天然成分由来なので、良好な生分解性があり、環境にもやさしい柔軟剤です。繊維の安全:柔軟成分は化粧品原料のため、繊維表面を傷めることなく吸着し、効果を発揮します。これらの成分が、繊維を包み込み、摩擦などから繊維のダメージを抑制し、繊維を長持ちさせます。吸 湿 性:吸湿性に優れているので、繊維が持つ本来の性質を損なわず、汗や水分をしっかり吸水することで心地よいタオルやシーツを保ちます。防 シ ワ:柔軟成分が繊維を包み込み、しなやかな弾力性を繊維にもたせることで洗濯ジワが気にならない仕上がりになります。静電気防止:帯電防止作用で静電気が溜まりにくい環境を作ります。ほこりや花粉の吸着を抑制します。からみ防止:繊維保護成分が摩擦を軽減します。そのため、洗濯時の洗濯物のからみを軽減したり、繊維同士の摩擦による毛羽立ちを抑制することで毛玉のできにくい衣類にします。低 温 可:冷水や温水に入れた際にも速やかに溶け、洗濯物にムラなく吸着して効果を発揮します。なめらか:繊維の表面を滑らかに仕上げているので、効率よくアイロンがけができます。除菌効果:人体に安全な特殊除菌剤により、目に見えない有害な雑菌をしっかり除菌します。自動投入:全ての機械(自動投入機)に対応できて、水の中で分散しやすいようなサラサラタイプに調整しました。最後のすすぎの際に投入してください。(一般衣料、毛布、こたつ掛け布団)
用途コインランドリー用の柔軟剤です。
成分陽イオン界面活性剤、安定剤、その他
シリーズソフター
内容量(kg)18
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1箱(18kg)
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
乾燥機用柔軟仕上げシートです。衣類に香りを付けつつ静電気を防止します。
1箱(34枚)
¥779
税込¥857
翌日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
洗濯物をソフトな肌ざわりに仕上げ、風合よく保ちます。静電気を防止し、汚れを付きにくくします。またパチパチや纏わり付きも防ぎます。繊維の表面を滑らかにし、アイロン掛けをスムーズにします。キャップに残りにくく、水に溶けやすいサラッとした液です。
成分界面活性剤(エステルアミド酸ジアルキルアミン塩)
形状液体
使用の目安水30Lに対して20mL(キャップ約1杯)
香りやさしいフローラルの香り
高吸水性の柔軟風合剤
サラッとやわらかな肌ざわりで、静電気も抑えます。
抗菌効果で室内に干してもニオイが気になりません。
減容容器でゴミの容積を削減。
つめかえ用ノズル付き。
用途綿・毛・絹・合成繊維の柔軟に
商品タイプ業務用
成分界面活性剤・吸水性向上・しわ防止剤・安定剤
質量(kg)4.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204×252×125
繰り返し・詰め替え対応
1本(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。
除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。
商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など
仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。
寸法(mm)266×220
表面抵抗値(Ω)104~106/SQ
厚さ(g/m2)60
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1セット(5枚)
¥599
税込¥659
欠品中
素肌にやさしく、ふんわりやわらかな仕上がりへ
香料・着色料無添加
天然生まれの柔軟成分配合
洗たくジワを防ぐ
花粉・静電気防止
抗菌・防臭
濃縮タイプ
使用方法全自動・ドラム式の場合:柔軟仕上げ剤の投入口に本品を入れ、洗たくします。二槽式・洗いおけの場合:すすぎの水がきれいになったら本品を入れ、3分まわすか、ひたした後、脱水します。
形状液体
シリーズソフター
関連資料(0.34MB)
商品タイプ業務用
1本(2.1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度2号
色灰黒色
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐荷重性
成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!
高収縮チューブ 4:1
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。
・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714
■採用実績
・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質ポリオレフィン
全長(mm)500
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃
比率4:1
特性強絶縁性、防滴
関連資料CDチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(CDチューブ).pdf(0.12MB) CDチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
黄色の泡。しっかり洗っているうちに泡が白っぽくなり、手の隅々まで泡を広げられます。しっかり殺菌。
殺菌成分配合
天然由来洗浄成分配合
保湿成分濃グリセリン配合 。
肌に近いスキンpH。
成分POEラウリルエテール硫酸アンモニウム液、アルキルグリコシド、濃グリセリン、クエン酸、ラウロイルサルコシンNa、クエン酸Na、エデト酸塩、安息香酸Na、POE(17)POP(17)プチルエテール、POE・ジメチコン共重合体、ヤシ油脂肪酸エタノールアミド、グレープフルーツエキス、ヒアルロン酸Na‐2、ビタミンCリン酸Mg、香料、黄203、橙205、エタノール
有効成分サリチル酸
医薬品医療機器等法医薬部外品
繰り返し・詰め替え対応
1個(250mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
衣類をふんわりやわらかに仕上げます。
柔軟成分で肌触りをよくします。
やさしいフローラルの香りです。
用途やわらか仕上げに。
静電気防止に。
ほこり汚れの防止に。
成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム)、抗菌剤、香料、保存料
使用量水1Lに対して1~1.5mL
繰り返し・詰め替え対応
1本(3L)
¥539
税込¥593
当日出荷
ノータッチ泡ハンドソープは自動で泡が出てくるので、ポンプに触れず衛生的。
ノズルの下に手をかざすと、センサーが反応して、手洗い約1回分(約1ml)の泡が自動で出てきます。
出てくる泡は全部で3種類のタイプ。色つきの泡が白い泡に変わったら、しっかり手洗いのサインです。
3つの保湿成分(ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体、植物抽出成分)配合。
清潔感のある白いボディとシンプルなデザインで、使う場所を選びません。
タイプ泡
シリーズミューズ
医薬品医療機器等法医薬部外品
色素及び保存剤9種の無添加。ノンマイクロプラスチックなので肌にも環境にもやさしい。布の傷み軽減や防しわ効果。AURAだけのシグネチャー香り。
柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途綿、麻、合成繊維
<使用量の目安>
30L…25g
40L…33g
45L…38g
55L…46g
商品タイプ本体
成分硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、珪酸ナトリウム、ベントナイト、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、サチライシン、蛍光増白剤、香料
形状粉末
タイプ業務用
液性弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
植物生まれの超ミクロ柔軟成分が、少ない水でもすばやく広がり、センイの奥からふんわり仕上げる柔軟剤。
シリーズソフラン
繊維の奥まで極小消臭成分が入り込んで吸着する「3D深層コーティング」で、汗臭・体臭・生乾き臭・加齢臭、帰宅時の靴下臭でさえ、夜までニオイを消臭し続けます。
部屋干し抗菌効果(※2)で、部屋干し時のイヤなニオイの発生を抑えます。
植物生まれの柔軟成分が、センイの1本1本まで柔らかく仕上げ、静電気を防ぎ、花粉の付着を防止します。
天然アロマオイル配合で、強すぎず甘くないナチュラルな香りが続きます。
形状液体
シリーズソフラン
アズワン品番65-0465-93
商品タイプ業務用
1本(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード