シュッとスプレーするだけでお汚れをはじいて、お肌を保護します。オイルのベールが肌をおおい、汚れ(排泄物などの)や外的刺激・乾燥などからまもります。オイルのベールは、汗などのムレをおこしにくいです。《危険物》
用途おむつ交。換時や入浴後などにもご使用ください。肛門周辺・陰股周辺部など荒れやすいお肌にもご使用ください。
成分シクロペンタシロキサン、ジメチコン、ミネラルオイル、ポリシリコーン-13、スクワラン
使用方法●適量(1~3プッシュ)をお肌に直接スプレーしてください。●スプレーしたあとは拭き取る必要はありません。●おむつ交換時や入浴後などにもご使用ください。肛門周辺・陰股周辺部など荒れやすいお肌にもご使用ください。
容量(mL)90
関連資料(4.29MB)
1本(90mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手荒れが気になった時や1日の業務終了後のケアに。大切なお肌を外部刺激から守る。保湿成分(セラミド機能成分、ユーカリエキス)が肌の角層にじっくり浸透します。皮膚のバリア機能を助けて手荒れを防ぎます。クリームタイプ。【医薬部外品】
成分長鎖二塩基酸ビス3-メトキシプロピルアミド(保湿成分)
種別チューブ
医薬品医療機器等法医薬部外品
保湿成分(セラミド機能成分、ユーカリエキス)が肌の角層まで浸透。荒れがちな手肌にたっぷりのうるおいを補います。
サッパリした使用感なので、使用後すぐに作業ができます。
成分セチルPGヒドロキシエチルパルミタミド(保湿成分)
種別本体
関連資料【商品カタログ】ソフティ_ハンドサニタイザーシリーズ(3.43MB)
1本(550mL)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
手肌にやさしい保湿成分(セラミド機能成分)配合。
しっとり感はあるのに、さらさらとした手触りですぐ作業できる。
有効成分エタノール79.7vol%配合。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒に。
効果消毒
成分エタノール
種別本体
液性中性
関連資料【商品カタログ】ソフティ_ハンドクリーン手指消毒液(0.38MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(250mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アルコールフリーで、さらにやさしくなりました!おむつ交換時のお年寄りの便のふきとりが簡単に。お年寄りのあれがちなおしりの皮ふを保護します。介護・看護する方が排せつ介護に便利なスプレータイプ。
【サニーナの効果】
効果1 トイレットペーパーやティッシュペーパーでふくときの痛みをやわらげます。
効果2 すぐれたふきとり効果で、おしりはいつも清潔です。 あらかじめ排便前に使用しておくと、汚れがつきにくく、かつ落ちやすくなり、ふきとりは一層ラクになります。
効果3 消炎剤が、かぶれ、ただれ、股ずれを防ぎます。 各種痔症患者、就床患者や人工肛門保有者には、肛門周辺にかぶれやただれなどの皮ふ炎症に悩んでいる人が多数います。
消炎剤グアイアズレン配合のサニーナには、肛門周辺部の皮ふのかぶれ、ただれ、股ずれ、おむつかぶれを防止する効果があります。
効果4 ふいたあとの皮ふをオイル分が保護します。
用途傷口の保護、体液の吸収、熱傷に
医薬品医療機器等法医薬部外品
ジェルなのにサッパリ、べとつかない。
手肌にやさしい保湿成分(セラミド機能成分)配合。
つけた後、さっぱりサラサラ感が続く。
有効成分エタノール79.7vol%配合。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒に
成分エタノール 79.7 vol% 〔添加物〕 N-(テトラデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルデカナミド、グリセリン、タルク、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン
区分指定医薬部外品
商品タイプ本体
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)79.7
効果消毒
泡タイプなので、きめ細かい泡が手指に、サッと広がります。
泡が落としにくい汚れを浮き上がらせるから、素早く汚れが落ち、素早く洗えます。
用途手指・皮膚の洗浄・殺菌剤
効果殺菌
成分グリセルエチルヘキシルエーテル
種別本体
液性弱酸性
アズワン品番8-6620-01
関連資料【商品カタログ】ソフティ_薬用泡ハンドウォッシュQ&C(0.71MB) 【商品カタログ】ソフティ_ハンドサニタイザーシリーズ(3.43MB)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(500mL)
¥779
税込¥857
欠品中
軟質フェルト製の底部をインサート成形しておりますので、床面へのキズ防止、また移動時の振動・引摺音の防止に効果を発揮します。フローリングに最適です。
用途床の保護・キズ防止、振動防止用。
打込みタイプ。
形状丸
寸法L(mm)14
寸法H(mm)9
寸法d(Φmm)2.2
髪も身体もやさしく洗い上げる低刺激性洗浄成分のヘッド&ボディシャンプーです。
うるおい成分がお肌のうるおいを守って、しっとりした洗い上がりです。
頻繁な手洗いや消毒で荒れやすい手肌をしっかりケア
成分エタノール、クエン酸、精製水、トリエタノールアミン、ステアリン酸、1.3-ブチレングリコール、カルボキシビニルポリマー、セトステアリルアルコール、スクワラン、ワセリン、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、自己乳化型モノステアリン酸グリセリル
材質チューブ、キャップ:プラスチック
質量(g)100
有効成分ヘパリン類似物質、グリチルリチン酸ジカリウム
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(100g)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
泡でやさしくお肌を清潔にします。
保湿成分セラミド配合。
弱酸性・無香料・無着色。
いつもすべすべ すこやか肌へ 洗浄 保湿 肌保護 300mLに簡単1プッシュ
仕様3倍濃縮タイプ
アズワン品番8-2844-11
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
旅行や出張など、外出先で気軽に使える携帯用おしり洗浄器。
コンパクトに持ち運べ、簡単操作で快適なおしり洗浄ができます。
電源は乾電池仕様なので、海外へのお出かけにも最適です。
旅先でもお手軽・清潔におしり洗浄を行っていただけます。
寸法(mm)携帯時:67×46×130、使用時:67×46×298
色ホワイト
質量(g)250(乾電池1個含む)
電源単3形アルカリ乾電池1個
タンク容量(mL)約180(連続吐水3穴23秒、5穴20秒)
電池寿命外気温20℃で使用した場合約50回(アルカリ乾電池使用、吐水量約5mL/秒まで)
吐水量(mL/s)3穴/約8、5穴約9(アルカリ乾電池新品時)
ほどよい角度のノズルで、ねらった所をラクラク洗浄!
おむつ交換、ポータブルトイレ使用時に便利です。
ノズルが上向きなので、水を入れたまま置いても、噴射口から水がこぼれません。
安定性があるので、立てて置くこともできます。横置きでも転がりにくい形状です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)70×83×271
色グリーン
容量(mL)450
質量(g)64
耐熱温度(℃)100
アズワン品番0-6685-24
TKG品番9-2479-0501
TKG品番(2017)6-2259-0601
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース
航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等
材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨
仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動
質量(g)98
使用温度範囲(℃)-20~40
水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分
医薬品医療機器等法医薬部外品
荒れがちな手肌にうるおいを与え、美しくしっとりなめらかな手肌に保ちます。
さらに、”見えないベール”で乾燥や水仕事等によるダメージから手肌をしっかり守ります。
うるおいキープ成分「セラミドE」に加え、カモミールエキス、月下香エキス(うるおい成分)配合。
成分酢酸トコフエノール、グリチルレチン酸ジカリウム、清製水、ソルビット液、グリセリン、セタノール、ミリスチルアルコール、モノステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム、ワセリン、メチルポリシロキサン、油溶性カモミラエキス、スクワラン、ミリスチン酸イソプロピル、プリオキシエチレンセチルエーテル、フエノキシエタノール、パラペン、エデト酸塩、ステアリアルコール、香料等
医薬品医療機器等法医薬部外品
殺菌と洗浄が同時にできるハンドウォッシュです。
保湿処方(セラミド機能成分、ユーカリエキス配合)。
ほのかな柑橘系の香りです。
用途手指・皮膚の殺菌・洗浄
効果殺菌
成分テトラデシロキシPGヒドロキシエチルデカナミド(保湿成分)
種別本体
液性弱酸性
関連資料【商品カタログ】ソフティ_ハンドサニタイザーシリーズ(3.43MB)
医薬品医療機器等法医薬部外品
関連キーワード