「ソフトにぎっ手」の検索結果
自傷行為から守る手指保護クッションです。
通気性のあるメッシュ生地とポリエチレンビーズでムレにくくなっています。
引っ張るだけでは、外すことができないプッシュホック仕様です。
左右兼用。
サイズフリー
材質(側地)ポリエステル100%、(中身)ポリエチレンビーズ
タイプ左右兼用
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃)
適合手首周(cm)14~22
手指や爪で身体を傷つけたりすることが心配な時に。
通気性のあるメッシュ生地とシンセテンホールビーズを使用しているので、ムレにくいです。
ただ引っ張るだけでは外すことができないプッシュホック仕様です。
サイズフリー
色ホワイト
材質側地/ポリエステル100%(立体メッシュ)、中身/ポリエチレン(シンセテンホールビーズ)
質量(g/個)約160
適合サイズ(cm)(手首周り)約14~22まで
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。
危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
M、Lの2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
両面綿タイプ。
手首ベルトは面ファスナー(マシック式)で微調整出来ます。
ベルトカバーは交換できます。
仕様手のひら側フェルト入
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
両面綿素材のタイプで手袋の中がゆったりとして手指の動きを妨げません。
M・L2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
仕様手のひら側フェルト入
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
お茶効果で消臭抗菌。掌部分にビーズパット(別売:お茶パック)が入っていますので、物を掴むことができず、抜去行為を防ぎます。お茶パック(別売)は乾燥茶葉入りで、湿気を吸収し消臭効果があります。メッシュタイプは通気性が高く、キルティングタイプの内部は肌触りのよい綿を使用しています。手首部分はバックルベルトで固定します。ファスナーを隠すカバーが付いています。
洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
カテーテルの引き抜きやいたずら予防に。
甲側は通気性がよくソフトな立体メッシュ。
平側は厚さ100mmのフェルトが手指をやさしく保護します。
ただ引っ張るだけでは外すことが出来ないプッシュホック仕様です。
用途抜管防止。手指の保護。自傷行為の予防。
仕様プッシュホック仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・30分以内)、丸洗い:可
色サックス
サイズフリー
混率(%)甲側:ポリエステル100(立体メッシュ)/平側:ポリエステル65、綿35(ツイル)/中身:ポリエステルフェルト
寸法(cm)約33×19
質量(g/個)約150
手首周り(cm)約14~20
手のひら長さ(cm)約25
1式(2個)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
付属品ボール
材質カバー部/PVC(塩化ビニル樹脂)、手首ホールド部/スウェード
寸法(縦×横)(mm)270×115
アズワン品番8-1626-01
1双
¥10,890
税込¥11,979
翌々日出荷
フリーサイズは、親指部分と小指部分の間仕切りにより、ミトン内部で手が回転しにくいようになっています。(小児用には間仕切りはありません)
手首ベルトの上からアイデアホック付ストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人にはミトンを外しにくい構造です。
2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。
手の甲側にメッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、またミトンをつけたままでも手の状態を確認することができます。
アイデアホック付ストッパーはフリーサイズ・小児用で共通です。
サイズフリー
種別左右兼用
適合寸法(cm)(手首廻り)13~20、(手の長さ)14~19
1双
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
掌側の厚手のビーズクッションが抜管や自傷行為を防止
手を入れても圧迫感がないように立体縫製されています。
指先側が開きますので、ミトンを着けたまま手の観察ができます。
先端の開口と吸水速乾素材によりムレにくく、装着してもさわやかな肌触りが持続します。
手首は取付け具合を調整しやすい面ファスナー式で、誤って外さないようプッシュボタン方式のカバー付きです。
材質表地/綿100%(光触媒機能付き)、裏地/ポリエステル100%(吸水・速乾機能付き)、中材/発泡ビーズ
機能汚れ分解・消臭機能・UVカット・抗菌機能
洗濯方法洗濯可/乾燥機可(60℃まで)
自傷行為を防ぎ、通気性をアップさせる5フィンガー。テンホールタイプは手のひらをやさしくひらかせます。
通気性のあるシンセテンホールビーズを使用しています。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
サイズフリー
色クリーム
材質側地/綿35%、ポリエステル65%(デニム 抗菌防臭加工)、中身/ポリエステル100%(立体メッシュ)、ポリエチレン(シンセテンホールビーズ)
質量(g/個)約145
適合サイズ(cm)(手首周り)約14~20まで
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
M、Lの2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
甲側は通気性のあるメッシュ素材。
手首ベルトは面ファスナー(マシック式)で微調整出来ます。
ベルトカバーは交換できます。
仕様手のひら側フェルト入、甲側メッシュ
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。
大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。
時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。
集計項目が多く内容が充実しています。
表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。
※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)100
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
通気性のよい甲側メッシュタイプ。夏場などより通気性をお求めの場合に最適です。
M・L2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
仕様手のひら側フェルト入、甲側メッシュ(裏生地付)
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
手のひら側にパッドが入っていて、よりつかみにくい設計
パッドの取り外しができるので、洗濯後も早く乾きます。
手首ベルトはご利用者のサイズに合わせて自由に調節できます。
M・L2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
手にケガをしたとき、包帯を巻いていても大丈夫です。
用途油作業、工場、機械作業、ガソリンスタンド、水産業など油の伴うハードに
質量(g)160
RoHS指令(10物質対応)対応
保護パッドにより、物がつかみにくい形状になっています。
手首ベルトの上からアイデアホック付あまぶた(取り外し可能)をかぶせて留めるため、使用者ご本人にはミトンを外しにくい構造になっています。
先端部のファスナーにより、手袋の内部が目視できます。
ムレにくい構造と素材です。
手袋の中はゆったりしていて手の動きを妨げません。
保護パッドが手袋の両面に入っているため、左右・裏表関係なく使用できます。
色ブルー
仕様ファスナー開閉の専用フック2ヶ付
種別左右兼用
適合寸法(cm)(手首廻り)13~22、(手の長さ)14~20
1双
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷