406件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-8 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)8 最小曲げ半径(mm)25 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
3,850 税込4,235
翌日出荷

手のひらにはスーパーソフト加工を施しているので、従来の手袋より手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 スベリ止め・フィット感に優れているので、やわらかな果実などの取り扱いに適しています。 手袋が軽くやわらかいので長時間の作業でも疲れにくく作業性抜群です。
用途農作業・サービス業・清掃業・運送業・物流業・仕分け作業・精密機械業・園芸作業・果実などの収穫、選別作業・日曜大工 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10双)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン 使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと) 使用真空圧力-100kPa
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

柔軟性が高く、巻き癖が少ないです。 樹脂ソケットワンタッチロック式です。 一般カップリングと互換性があります。
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)0.8 許容曲半径40mm 材質(プラグ)鋼鉄(クロームメッキ) 材質(ソケット)PPE+POM 特性柔軟性 継手プラグ式
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1.4 トラスコ品番228-0132 材質ポリウレタン 質量(kg)5.5 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 外径(Φmm)10 使用流体空気 許容曲半径40mm 特性耐圧/柔軟性
1巻
47,980 税込52,778
当日出荷

1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

すべり止めや簡易保護に。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工が出来ます。
厚さ(mm)10 寸法(mm)250×250
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA125DD-10 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)10 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。 材質発泡ウレタン 厚さ(mm)20 長さ(mm)500 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)10~70 使用温度範囲10~70℃ 2018年トラスコ掲載ページ2 0210
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと) 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部) 特性柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

従来のウレタンローラーより軟らかく特別加工を行っています。 通常のクロスから柔らかいクロスまで使用でき、光沢の心配もありません。
用途ビニールクロスや腰の強い壁紙に。 壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。 材質(ローラー部)ウレタンゴム 仕様ベアリング入 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として 幅(mm)300 長さ(mm)300 材質ウレタンスポンジ 寸法(mm)300×300 グレー
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-5A 材質ウレタン 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)8 使用流体空気/水 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。 厚さ(mm)5 材質ポリウレタン 使用温度範囲-10~70℃ 粘着剤なし RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-6 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)3.7 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)6 最小曲げ半径(mm)17 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-4 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)1.3 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)8 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)2.6 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

材質エーテル系TPU 使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 耐負圧力(MPa)-0.1
1巻
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)BEST GRIP ソフトウレタン背抜き
エコ商品
手のひらにはスーパーソフト加工を施しているので、従来の手袋より手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 スベリ止め・フィット感に優れているので、やわらかな果実などの取り扱いに適しています。 手袋が軽くやわらかいので長時間の作業でも疲れにくく作業性抜群です。
用途農作業・サービス業・清掃業・運送業・物流業・仕分け作業・精密機械業・園芸作業・果実などの収穫、選別作業・日曜大工 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寒さに強く、-20℃でもやわらかいです。ホースが滑りやすくスムーズです。巻きぐせが少なく跳ね上がりません。安定感のある耐圧性です。ワンタッチロックカップリング(ソケット)とパージプラグ(残圧抜き機構付)が付いています。ワンタッチカプラ、パージプラグ付です。
用途エア作業に。 ピンクパープル 材質ソフトポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
24,300 税込26,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1 寸法C(mm)100 破壊圧力(MPa)1.7 使用流体圧縮空気/真空 外径精度(mm)-0.2~+0.05 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
1個
581 税込639
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラー部が非常に軟らかいので、紙壁紙や表面の傷み易い壁紙に最適です。
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー部が非常に軟らかいので、紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙に最適です。 耐磨耗ベアリングの採用により、回転性、耐磨耗性、耐腐食性をアップしています。
材質(ローラー部)ソフトウレタン(HS60)、耐摩耗性ベアリング入り 材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)PC柄ソフトウレタンローラー
ローラーにはウレタンに比べ軟らかいソフトウレタンを使用し、柄には軽量のプラスチックを使用しています。
材質(ローラー部)ソフトウレタン ベアリング入り
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー設備に必須のエアホース。ホースのみ。
材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用圧力(MPa)20℃=0~1.5、60℃=0~0.6 内径×外径(Φmm)6.5×10 使用温度(℃)-20~60
1巻
44,980 税込49,478
翌日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイウレタンは弾性に優れ、ソフトタッチが要求される壁紙に適しています。
材質(ローラー部)ハイウレタン ベアリング入り
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エスコ品番EA125DC-12 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

エスコ品番EA125DD-8 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)8 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DC-8 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DC-6 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)3.7 外径(Φmm)6 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DC-10 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-10 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)30 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)1.8 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
5,560 税込6,116
翌日出荷

エスコ品番EA125DD-12 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

エスコ品番EA125DC-4 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)1.3 外径(Φmm)4 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷