28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)手袋(ソフトエース)
厚手で耐久性・耐油性・グリップ性に優れています。 環境に配慮した非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途温水の連続給湯に 付属品アース線 設置場所屋内・屋外(標高1000m以下) 材質(ケーシング)SCS13 材質(主軸)SUS304 材質(インペラ)CAC406 液温(℃)85
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用 付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー) 材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13 容量(L)(アキュムレータ)1 制御方式周波数制御による吐水圧一定給水 モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極 運転方式単独 電源コード(m)2 液性清水0~40°(結露なきこと) 設置場所屋内外兼用(標高1000m以下) 吸込条件-8~5m
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一番傷つきやすい指先を「2度漬け加工」し、他の部分よりも厚くすることで強化。 抗菌防臭加工の裏毛付で保温性が高く、丈夫で使いやすい厚手タイプ。 すべり止め付
用途金属加工業/小売業/サービス業/ビル/メンテナンス/農業/水産業/水産加工業/園芸・造園業 材質(裏)レーヨン(植毛) 材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤) RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽作業向けの厚手の塩化ビニール製手袋です。 天然ゴム製のゴム手袋とは異なり、油作業や洗剤などに対して耐久性があります。 裏起毛付なので、着脱がしやすくなっています。 手のひらから指先までエンボス加工つき。
用途農業、水産業、園芸、小売業など軽作業向き
1双ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性のある丈夫な厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など 材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩化ビニール製で天然ゴムに比べ耐油・耐酸・耐アルカリ性の優れた手袋です。裏植毛付で着脱が簡単で、ソフトな肌触りです。指先、手のひら側にすべり止めがあります。
用途ビル清掃・管理。農業・漁業。工場内での軽作業。
1双ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

皮膚刺激が少なく長時間の装着も快適です。 マジックテープにより、ワンタッチで装着できます。 カバーが取り外し可能ですので手洗いでき、清潔にお使いいただけます。
サイズM 材質芯材/ウレタンフォーム、カバー/ポリエステル 高さ(cm)9 アズワン品番0-2430-02 適合寸法(cm)頸囲32~38
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。 水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。 流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。 小型軽量で静音・長寿命設計です。 RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水 受水槽からのポンプアップ 高架水槽からのブースタ用 浅井戸からの揚水用 その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC 制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内型 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8) ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406 容量(L)(アキュムレーター)1 制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内形 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製) ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ビニスターソフト No.500
塩化ビニール製で、天然ゴム製に比べて油に強い手袋です。
1双
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油手袋 モノタロウ 定期注文 動画あり
耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド 左右区別両手 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

よりソフトなスポンジウレタンフォームの芯材です。 25mmの適度な厚みで、長時間の装着も快適です。 丸洗いが可能です。
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

良い香りはそのままに、悪臭だけを選んで消臭します。
アズワン品番0-7049-31 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ポンプの回転数をインバータ制御することにより、地下水位に影響されることなく、吐出圧一定給水を行います。(交互・交互並列は推定未端圧一定も可能)接液部はステンレスを主要部品に採用し、耐久性も高く清潔です。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水用。 トラスコ品番859-7266 セット内容ファインセンサー、アキュムレータ、ベース、カバー、相フランジ、ストレーナー、アース棒、電源コード 材質インペラ:CAC406(BC6)、主軸:SUS304(接液部)、ケーシング:SCS13 質量(kg)18 2018年トラスコ掲載ページ7 0718
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

天然ゴムでバツグンのグリップ力と耐久性です
用途電気、設備工事、日曜大工 材質天然ゴム、ポリエステル ブラック 機能耐久性
1双ほか
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯材には低反発性ウレタンを使用。ソフトな素材ながら頸部をしっかり支持できます。 カバーは取り外して洗濯が可能です。
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 厚手 モノタロウ 動画あり
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトタイプの頸部固定帯です 芯材にウレタンフォームを使用しています カバーは取り外し、洗濯が可能です 日本製
用途頸部の固定、頸部椎間板ヘルニア、むちうち症、頸椎捻挫、術後の頸椎固定など
1箱(1個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で脱着もスムーズ
用途清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等 仕様エンボス加工なし 入数(枚)200 規格抗菌・防臭加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮膚刺激が少なく長時間の装着も快適です。 マジックテープにより、ワンタッチで装着できます。 カバーが取り外し可能ですので手洗いでき、清潔にお使いいただけます。
サイズL 材質芯材/ウレタンフォーム、カバー/ポリエステル 高さ(cm)9 アズワン品番0-2430-03 適合寸法(cm)頸囲38~44
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

皮膚刺激が少なく長時間の装着も快適です。 マジックテープにより、ワンタッチで装着できます。 カバーが取り外し可能ですので手洗いでき、清潔にお使いいただけます。
サイズS 材質芯材/ウレタンフォーム、カバー/ポリエステル 高さ(cm)8 アズワン品番0-2430-01 適合寸法(cm)頸囲26~32
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

手袋内面はスリップオン加工により、脱ぎはめスムーズ。手に粉が付く不快感もありません フィット性が高くすべりにくいので、細かい作業に適しています 裏毛が無いので、裏毛はがれの心配がありません。 ビニトップ薄手の10双入簡易包装タイプです。環境対策とコスト削減を両立できます。 油や洗剤に強く、使用感に優れた塩化ビニール製の薄手タイプです。 裾だけ厚めにしているのではめやすいです。
用途農業/小売業/サービス業/自動車関連業/薬品工業/化学工業/弱電機械業/精密機械業など
1双ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)給湯ポンプ ソフトカワエース
高品質ステンレスを主部品に採用し、清潔な給水が行えます。インバータが使用水量に応じて吐出し、圧力を一定に制御します。
用途給湯加圧用。ボイラー、太陽熱温水器などの給湯加圧用。 トラスコ品番116-6415 セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ アース棒 材質インペラCAC406(BC6) 主軸SUS304(接液部) ケーシングSCS13
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

家庭用から作業用まで幅広く使えます。 暖かい裏毛つき。 防カビ衛生加工。 非フタル酸エステル系可塑剤使用。
タイプ袋入り 材質(裏)綿、レーヨン 材質(表)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。 冷たさを感じさせないEVA素材を採用。水が染み込まない独立発泡構造なので、取り外して丸洗いができます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。 本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 材質(本体・上フタ・便座ベース板)PP、(補高スペンサー)PE、(ソフト便座)EVA アイボリー 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)37×58×40
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペースの問題で今まで設置できなかったトイレにも、90度方向変えで取り付けできる可能性が広がりました。 体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。 本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。 足引きスペースを設けているので、立ち上がりやすくなっています。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 材質(本体・上フタ・便座ベース板)PP、(補高スペンサー)PE、(ソフト便座)EVA アイボリー 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)44.5×61.5×40
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。 冷たさを感じさせないEVA素材を採用。水が染み込まない独立発泡構造なので、取り外して丸洗いができます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。 本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 材質(本体・上フタ・便座ベース板)PP、(補高スペンサー)PE、(ソフト便座)EVA アイボリー 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×60×22
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)