額・頚部・腋下などの局部クーリングに適しています。扱いやすいサイズで、局部アイシングにピッタリ。-20℃でも凍らず、やわらかい状態のままで使用が可能です。繰り返し使用できますので経済的です。ハーフタイプとレギュラータイプは外装は安心の二重構造です。
ソフトクールンハーフサイズ(別売)を使用する冷却グローブです。足の指先を冷やしたい場合に便利です。
材質ナイロン100%
洗濯方法手洗い(30℃)/乾燥機不可
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
医薬品医療機器等法一般医療機器
冷凍庫(-20℃)に入れても凍らない特殊ジェルを使用。
凍らないからやわらかいピッタリフィットでしっかり冷却。
歯痛や打撲・ねんざ等にも最適。
寸法(mm)350×210×30
1個(1kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
凍らない冷却まくらがお求めやすくなりました。凍らせても固まらず、やわらかな保冷まくらです。湾曲した部分にもフィットします。袋は二重構造になっており丈夫で安全です。本体の縁部もやわらかく安全です。
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
10℃以下の温度を2時間程度持続します。冷却剤が取り出し可能で、カバーは洗濯できますので衛生的です。
寸法(mm)200×260
材質カバー/ポリエステル100%、冷却ジェル/水・PG(プロピレングリコール)・調整剤・CMC(カルボキシメチルセルローズ)・防腐剤・着色剤、冷却ジェルカバー/ナイロン・PE(ポリエチレン)
洗濯方法洗濯可(手洗い・カバーのみ)
セット内容カバー×2枚、冷却ジェル×4個
色ブルー
アズワン品番8-8438-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X00004000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
1双
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
材質水、吸水性樹脂、防腐剤
頭頂部と側頭部にソフトクールン ミニ(別売)を入れるポケットがついており、頭部全体を冷やしたい場合に便利なキャップです。クリップ式あご紐が付いていますので、装着した人が横になっても外れにくいです。保冷剤を入れていても染みにくい透湿防水生地を使用しています。指先や頭部を冷却したい場合に使用します。
適合頭囲(cm)55~60
寸法(Φ×mm)約200×110
洗濯方法手洗い(30℃)/脱水可(弱)/乾燥機不可
材質本体/ナイロン100%(透湿・防水)、クリップ式あご紐/ポリエステル100%
収納数【保冷剤】4個
アズワン品番8-3960-03
1個
¥6,498
税込¥7,148
10日以内出荷
サイズが豊富でスペースに合わせて使用でき、便利です。
使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
ナイロンフィルム入りゲル状タイプ
主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用
タイプソフトタイプ
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)55
暑くて寝苦しい夜の安眠枕、急な発熱時の冷却、打撲・捻挫などの冷却に適しています。
高い冷却効果と持続性を発揮致します。
冷凍させても硬くならずやわらかでしっかりした寝心地です。
質量(g)1008
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×330×30
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
家庭の冷凍庫で凍らせて、携帯アイシング用保冷剤として。手のひら冷却で熱中症対策に最適です。気温30~35℃の環境下で2~3時間、青色単色面で体感温度10~15℃を維持します(目安であり保証値ではありません、使用環境により変動します)。
用途首筋やほっぺたにあててのリフレッシュや「手のひら冷却」で熱中症対策に。猛暑の中での運動やスポーツ観戦、通勤(最寄り駅まで、オフィスまで)、ジョギングやお散歩時の体温上昇抑制・発汗抑制対策に。
色青/白
材質(本体)水、塩化ナトリウム、ゲル化剤(外装:ポリウレタンフィルム)
質量(g)約180
温度(℃)【本体体感】青色単色面:約10~15、青白混色面:約20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×155×18
保冷時間(時間)1~2(目安であり保証値ではありません)/気温30~35℃
おでこにフィットし、しっかり冷却できる、3連構造のベルトタイプ。持続時間30~90分。
洗える専用カバーつき。おでこ周りサイズ約48cm~66cmまで対応できる大人・こども兼用サイズ。
こんなお得な商品も!

保冷剤
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。
CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。
高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
安静時の局所冷却に便利です。
ソフトクールンハーフ・ミニ(別売)を腕や足に固定させますので局所冷却に便利です。
通気性・クッション性に優れています。長さ調節ができ、面ファスナーで簡単に装着、取り外しができます。
材質フュージョン(ナイロン約74%、ポリエステル約26%)
収納数保冷剤1個
洗濯方法洗濯可
関連キーワード