独自の『ウェーブ塗工』により剥離時の容易さと、通気性、透湿性に優れています。皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用しています。ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用しています。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5
1箱
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
独自の『ウェーブ塗工』により剥離時の容易さと、通気性、透湿性に優れています。皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用しています。ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用しています。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)5
1箱
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
滑り止めと高輝度蓄光の機能を実現した高輝度蓄光ノンスリップテープです。手になじみやすく、素足にもやさしいソフトタイプ。
屋内用滑り止めテープとして、屋内の手摺・廊下・通路・階段・踏み台などのスリップ防止安全対策に最適!
高輝度蓄光の為、目立ちやすく長時間光を保ちます。蓄光輝度はJIS規格「JC級」テープ採用!
特殊基材と高性能粘着剤で、カットして貼るだけの簡単施工。強粘着ですが、剥がした後もベタつきが残りにくいテープです。
用途手摺・階段・スロープ・床・踏み台・その他幅広い用途に使用可能
使用温度範囲0℃~70℃
主な用途滑り止め用
関連キーワード