89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
王将(須佐製作所)ハイパワーソフトハンマー
エコ商品
ヘッドは衝撃に強い特殊合成樹脂です。 適度の弾力性と柔軟性を持っています。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。 材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業パートⅡソフトハンマーAP(アルミ)
エコ商品
頭部本体はアルミ製で軽く軽作業に適しています。ヘッドは取替え可能です。手になじみやすいテーパー状の柄
用途機械などの修理、ジグの取り付け、とりはずし 種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/治具の取り付け 使用温度範囲(℃)4~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃に強いPVC製です。
用途ソフトハンマー替えヘッド 種類ハンマー替ヘッド 使用温度範囲(℃)4~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SECURAL無反動ソフトハンマー
エコ商品
頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm
用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守 材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性 長さ(mm)35 幅(mm)45 質量(g)1000 アズワン品番65-1949-89 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

オーエッチ工業木柄 ソフトハンマーOF用
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
用途ソフトハンマー用 種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ハンマー替ヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ハンマー柄 全長(mm)375 使用クサビ大大(WC-3) 適合#4 トラスコ品番356-9390 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ソフトハンマーの交換用柄 種類ハンマー柄 全長(mm)280 使用クサビ小小(WC-00) 寸法A(mm)12 寸法B(mm)15 適合#1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
4日以内出荷

スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 。オーバーサイズのヘッド径50mmを径40mm用ハウジングに取付:繊細な面があるワーク作業に最適です。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】木製、【インサート】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)680 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.23MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
9,990 税込10,989
5日以内出荷

TPEミッドインサート(グレー、中硬質、打痕なし)付きのSIMPLEXプラスチックハンマーを両側に装着しています。インサート径40mmのハウジングに径50mmの特大打撃面:デリケートな表面の作業時に最適です。ハンドル保護スリーブ付き超軽量アルミニウムハウジングにより、ユーザーは適切な打撃力を簡単にコントロールできます(破損しやすい素材の加工に最適)。高品質で振動吸収性のある、人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。すべての部品は交換・レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。
材質【ハンドル】木製【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】アルミニウム AI 質量(g)430 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57 寸法(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.17MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
9,990 税込10,989
5日以内出荷

・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し 種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 硬度HDD17 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー。オーバーサイズのヘッド径50mmを径40mm用ハウジングに取付:繊細な面があるワーク作業に最適です。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】木製、【インサート】TPEソフト、青。打痕が付きにくい。ソフト、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)680 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.23MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷

TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー。 オーバーサイズのヘッド径50mmを径40mm用ハウジングに取付:繊細な面があるワーク作業に最適です。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)680 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57 寸法(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.66MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
8,890 税込9,779
5日以内出荷

TPEソフト(青、ソフト、傷がつかない)とTPEミッド(グレー、中硬質、傷がつかない)のインサートを組み合わせたSIMPLEXプラスチックハンマー。インサート径40mmのハウジングに径50mmの大きな打撃面が組み込まれています。繊細な表面での作業に最適です。ハンドル保護スリーブを内蔵した軽量アルミニウム製ハウジングにより、ユーザーは簡単に適切な衝撃をコントロールして加えることができます(壊れやすい素材の加工に最適)。高品質で振動減衰効果のある人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。すべての部品は交換・レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】アルミニウム AI 質量(g)630 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57 寸法(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.29MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
9,900 税込10,890
5日以内出荷

TPEソフト(青、ソフト、打痕がつかない)とTPEミッド(グレー、中硬質、打痕がつかない)のインサートを組み合わせたSIMPLEXプラスチックハンマー。インサート径40mmのハウジングに径50mmの大きな打撃面:繊細な表面の作業に最適です。鋳鉄製ハウジングにハンドル保護スリーブを一体化し、優れた耐衝撃性を実現。高品質で振動吸収性のある、人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。すべての部品は交換/レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。
材質【ハンドル】木製【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)680 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57 寸法(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.17MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
7,790 税込8,569
5日以内出荷

TPEソフト(青、ソフト、打痕がつかない)とTPEミッド(グレー、中硬質、打痕がつかない)のインサートを組み合わせたSIMPLEXプラスチックハンマー。インサート径40mmのハウジングに径50mmの大きな打撃面:繊細な表面の作業に最適です。鋳鉄製ハウジングにハンドル保護スリーブを一体化し、優れた耐衝撃性を実現。高品質で振動吸収性のある、人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。すべての部品は交換/レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)1070 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57 寸法(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.18MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
7,790 税込8,569
5日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー ソフトメタル(シルバー)
エコ商品
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、金型製造、鋳造作業等 種類アルミハンマー 材質(頭)アルミ 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー 材質(頭)スチール/PVC 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 。強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します。極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。また、スレッジハンマーもあります。ソフトメタル製インサートは、従来の鉛製ハンマーの置き換えになります。
材質【ハンドル】グラスファイバー製(ゴム・グリップ付)【インサート】ソフトメタル:シルバー、硬、耐熱性、【ハウジング】強化可鍛鋳鉄:黒 質量(g)4290 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500 x 170 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.36MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
38,900 税込42,790
5日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー TPEソフト(青)/TPEミディアム(グレー)
エコ商品
アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途軽量でデリケートな部品の位置決めや調整、部品の組み付け、家具製造、床タイルの敷設 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬 ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー TPEソフト(青)/ソフトメタル(シルバー)
エコ商品
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園、外構工事、敷石の敷設、自然石の設置、壁の工事、修正作業、金型製作、プラント建設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、自動車の組立・修理・保守作業 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー TPEソフト(青)/スーパープラスチック(白)
エコ商品
アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途軽量でデリケートな部品の位置決めや調整、部品の組み付け、試作品製作、ドア工事、家具製作 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢高い耐摩耗性 ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー TPEソフト(青)/ゴム(黒)
エコ商品
アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、縁石の施工、ブロックの施工、足場の組立/テントの設営、壁の施工、鋭い角をもつ部品の組み立て、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、保守/修理/オーバーホール 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:アルミニウム、ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー TPEソフト(青) ゴム(黒)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 柔らかいエラストマ樹脂(TPE)と中硬ゴムを組み合わせたハンマーです TPEインサートは打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに適しています 材質インサート:エラストマ樹脂(TPE)、ゴム複合材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー TPEソフト(青)/ナイロン(白)
エコ商品
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途タイルの敷設、へこみの修正作業、家具の製作、窓やドアの製作、木工、足場の組立、テントの設営、金型製造、自動車の組立・修理、板金、鋭い角をもつ部品の組み付け 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー TPEソフト青)/プラスティック(赤)
エコ商品
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、タイルの施工、自然石の施工、足場の組立、テントの設営、板金加工、家具の製作、窓・ドアの製作、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー TPEソフト青ミディアム(グレイ)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 ソフト、中硬のエラストマ樹脂(TPE)を組み合わせたハンマーです TPEインサートは打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途家具の製作、インテリアの工事や、敷石の外構工事や自動車のボディワークなど打痕を嫌う作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)エラストマ樹脂(TPE) 材質(柄部) 主な用途大工作業 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー用インサート TPEソフト、青
エコ商品
SIMPLEX用インサートTPEソフト。青色。柔らかい。打痕が付かない。強いクッション性。繊細な作業に最適。ヘッド径30mmから径80mm
材質【インサート】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト 質量(g)365 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69 x 91 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.17MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
4,899 税込5,389
5日以内出荷

TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー 。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3017.082)。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)2730 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 175 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.34MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
23,900 税込26,290
5日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー)
エコ商品
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、金型製造、鋳造作業等 種類アルミハンマー 材質(頭)アルミ 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 。強化型鋳造製ハウジングは、非常に安定性が良く、その重さは強力な打撃に貢献します。極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmから80mmがあります。
材質【ハンドル】グラスファイバー製(ゴム・グリップ付)【インサート】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【ハウジング】強化可鍛鋳鉄:黒 質量(g)3290 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500 x 170 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.17MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
30,890 税込33,979
5日以内出荷

TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、打痕が付かない)が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換/レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。ヘッド径80mmのモデルは、柄を短いタイプもあります (3001.082)。
材質【ハンドル】木製、【インサート】TPEソフト、青。打痕が付きにくい。ソフト、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)2775 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 175 x 80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.36MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
20,900 税込22,990
5日以内出荷

TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)が付いているSIMPLEXプラスチックハンマー。誤ってハンドル根元を叩いた際にハンドルを保護するスリーブ付きで破断に強い鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。また、ヘッド径60mm、80mmには、”Stand-up”機能付きがあります。ヘッド径60mmと径80mmのモデルは、ハンドルが短いタイプもあります (製品番号2012.062と3012.082)。
材質【ハンドル】木製、【インサート1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート2】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)2840 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.18MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
19,899 税込21,889
5日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー)
エコ商品
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途鉄鋼構造物の建設、展示会ブースの設営、部品の接合、鋭い角を持った部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製造、板金加工、自動車の組立・修理・保守作業 頭径(Φmm)50 材質インサート:ナイロン、白、硬、低摩耗、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 質量(g)1392 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)が付いているSIMPLEXプラスチックハンマー。誤ってハンドル根元を叩いた際に、ハンドルを保護するスリーブ付きで破断に強い鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmから80mmがあります。ヘッド径60mmと径80mmのモデルは、ハンドルが短いタイプもあります (製品番号3013.062と3013.082)。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)2760 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 175 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(1.15MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
20,900 税込22,990
5日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー)
エコ商品
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途鉄鋼構造物の建設、展示会ブースの設営、部品の接合、鋭い角を持った部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製造、板金加工、自動車の組立・修理・保守作業 材質インサート:ナイロン、白、硬、低摩耗、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー)
エコ商品
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途金型製造、プラント建設、自動車・トラック産業の組み立て・修理作業 材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー プラスティック(赤)/ソフトメタル(シルバー)
エコ商品
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途足場の組立、テントの設営、金型製造、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業 材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、タイルの施工、自然石の施工、足場の組立、テントの設営、板金加工、家具の製作、窓・ドアの製作、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)