キャップ安全性ISO規格適合
筆記線幅0.4~0.7mm
成分水性染料(インキ)
材質軸、キャップ:PP、ペン先:POM、クリップ:鉄
質量(g)11
外形寸法(mm)15×11×142
線幅(mm)0.4~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
用途ノック式油性マーカー・ハンディPentelペン用替カートリッジ
商品タイプ交換用リフィル
質量(g)13
寸法(Φ×Lmm)17×103
インク油性
金属の油塗布上に筆記が可能で、速乾性。
アルカリ、酸洗浄で簡単に消える。
筆跡耐久性に優れた油性インキ。
筆記線幅1.5mm(中字)。
キャップ安全性ISO規格適合。
線幅(mm)1.5
質量(g)21
寸法(mm)16×16×135
タイプシングル
材質(軸)アルミ
材質(キャップ)POM
材質(ホルダー)(ペン先)UF
インク油性
入数1本
材質(ペン先)アクリル繊維
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
キャップレスで片手でノックしてすぐに書けるので、楽に作業効率もアップします。
また、キャップを紛失する心配がありません。
ポケットに入れて携帯しやすいスリムサイズ。
作業着のポケットにもぴったり入ります。
いつでもどこでも使えます。
文字筆記にもライン引きにも使いやすい線幅(1.0~1.3mm)です。
また、使用用途が多いカラフルな5色が揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)1~1.3
最大径(Φmm)13
全長(mm)140.3
質量(g)13
材質(軸)樹脂
インク油性染料(アルコール系)
線の太さ細字
一本で幅広い用途に対応!!
細・極細のツインタイプ!!
質量(g)9
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生ポリプロピレン
線幅(mm)細/0.8、極細/0.4
インク油性
材質(ペン芯)細/アクリル・極細/ポリアセタール
入数1本
グリーン購入法適合
寸法(軸径Φ×全長)(mm)16×141
商品タイプ使い切り本体
エコマーク認定番号15 112 023
1本で色々な筆記ができる超極細芯と新太芯のツインタイプ。線幅0.3mmの極細芯なら細かい文字もつぶれない。イラストも描きやすい繊維芯の新太芯。ペン先がつぶれにくく、ベストな太さが続きます。
用途イラスト、オーバーライン、チェック用
商品タイプ使い切り本体
一本で幅広い用途に対応!!
太・細のツインタイプ!!
商品タイプ使い切り本体
タイプツイン
線幅(mm)太6.0 細2.0
寸法(mm)146×22
質量(g)25
エコマーク認定認定
材質(軸)再生ポリプロピレン
インク油性
材質(ペン芯)太/羊毛フェルト・細/アクリル
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
線の太さ太字/細字
エコマーク認定番号15 112 022
耐熱70度。夏の車内でも溶けません!。耐冷-15度。冬の寒冷地でも使えます!。建設などの高所作業にも便利!手やポケット内の汚れも軽減!。濡れ面にも書けて、雨でも消えません!
用途道路作業はもちろん、建設業、水道配管、タイヤ販売、住設、護岸作業、港湾検品、石材商、大工、木材業などあらゆる現場で活躍します。
使用温度範囲(℃)-51~70
インク油性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
キャップなしでも48時間ペン先が乾かない。
便利なツインタイプマーカー。
油性
用途コンクリート・木材・ダンボールなどに。
線幅(mm)細1・太3
質量(g)13
商品タイプ使い切り本体
クッキリと濃い筆記線の油性マーカー。
使用中はキャップを本体の後ろに差し込めます。
用途ガラス・プラスチック・鉄鋼材・化粧合板などのマーキングに。
線の太さ細字
インク油性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
関連キーワード