壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4
高さ(mm)100
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909
タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
防汚・抗菌・抗カビ仕様・・・汚れにくく、衛生的な性能が付加されています。
床面と調和する自然な色彩・・・ナチュラルカラーは床材と調和しやすいベージュとブラウンを基調としています。
壁面との調和を生むバリエーション・・・ベーシックカラーは高明度・低彩度の商品を含み、さまざまな壁紙と調和します。
ベーシックなモノトーン・・・ニュートラルカラーは幅広い明度域をカバーし、多彩なシーンにマッチします。
材質軟質ビニル床巾木
長さ(mm)914.4
高さ(mm)100
ケース質量(kg)5.3
グリーン購入法適合
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4
高さ(mm)60
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護する軟質ビニル巾木に防汚性、抗菌性、防カビ性を付加。
高さ40mm、60mm、75mm、100mmの4サイズを用意。
材質軟質ビニル床巾木
長さ(mm)914.4
高さ(mm)40
機能抗菌・防汚・防カビ・工場内リサイクル・VOC対策品
グリーン購入法適合
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。
お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35
厚さ(mm)3
材質PP(ポリプロピレン)
全長(m)4
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909
機能巾木防汚、抗菌
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4
高さ(mm)75
用途ソフト巾木
仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028
規格巾909mm×全厚1.7mm
機能抗菌防汚
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7
長さ(mm)3950
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌、防カビ、防汚加工が施されています。
材質軟質ビニル巾木
長さ(mm)914.4
高さ(mm)40
ケース質量(kg)2.3
軟質樹脂なのでカットが簡単。曲面にも施工できます。
長尺物の取り扱いが難しいマンションへも楽に搬入できます。
安価な樹脂製巻き巾木とは異なり、木製巾木のような上質な仕上がり。
仕様●長さ:4m●厚み:3mm●高さ:35mm●材質:PVC樹脂塩ビ樹脂●カラー:木目ライト
アズワン品番65-2126-80
危険物の類別非危険物
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
使用場所屋内使用、軒下使用可
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950
幅(mm)51
厚さ(mm)9
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です
長さ(mm)3900
厚さ(mm)7
高さ(mm)60
材質(表面)特殊化粧シート
今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工!
抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。
木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。
掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。
壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。
寸法(mm)60×909
仕様裏面:粘着テープ付き
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
用途壁面・角など
形状平型
材質ポリエチレン
タイプシート
色(柄)グレー
両面テープあり
ソフトな巾木(特にガイド巾木)・CF施工の転圧に最適なゴムローラーです。
適度な重さとクッションで対象物を傷つけずに転圧しながらスピーディーに施工することが出来ます。
材質天然ゴム
ローラーサイズ(mm)Φ50×100
種別ベアリング入
寸法(Φmm)50
柄長さ(mm)100
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚、抗菌仕様です。
長さ(mm)909
タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚、抗菌仕様です。
長さ(mm)909
高さ(mm)100
ケース質量(kg)6.1
機能巾木防汚、抗菌
ソフト巾木、ササラ巾木をモルタル、木質系、石こうボード下地へ接着施工するのに適した水系接着剤です。
使用方法【下地の確認】 コンクリート・モルタル下地:平滑・平坦に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。 ボード下地:タワミのない厚手の合板またはパーチクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. コンクリートやモルタル下地に凸部がある場合はサンダーがけやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーFまたはフロアー240)で補修します。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは、必ず取り除いてから下地補修材(リフロアーFまたはフロアー240)で補修します。3. 接着不良の原因となる、塗料・油・ホコリ・錆などを取り除きます。注) 塗装面・ガラス面・金属面には施工しないで下さい。 水廻り及び湿気の影響が大きい場所には使用しないで下さい。【接着剤の塗布】1. 規定のクシ目ゴテ(クシ目ゴテ図)を用いて塗り溜まりができないように接着剤を均一に塗布します。注) 巾木から接着剤がはみださないように巾木の上下から約10mmあけて接着剤を塗布して下さい。2. 出隅部や入り隅部などのような強粘着が必要とされる場所には、接着剤を下地面と仕上げ材の両面に刷毛ブラシで均一に塗布します。【巾木の張り付け】1. 接着剤塗布後、10~15分の待ち時間をとった後ローラーなどで充分に圧着しながら巾木を張り付けます。2. 巾木の上下部分から接着剤がはみ出していないことを確認した後、再度圧着します。【養生】1. 施工完了後、接着剤が硬化するまで夏期で24時間、冬期で48時間以上養生を行います。
規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合
主成分アクリル樹脂系エマルション
標準使用量30~40m/kg(100mm巾木の場合)
貼合せ可能時間50分(23℃)
外観乳白色、粘稠液
使用箇所屋内の壁面立ち上がり部分
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、石膏ボード、木質系
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合用途低VOC
主なワークパーツ
1缶(9kg)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード