21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAZEN(山善)電気あんか
寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。【ソフト】サーモスタット機能付き。
用途電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽ コード長さ(m)約2
1個ほか
1,990 税込2,189
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトタイプ電気あんか。本体が柔らかいので足元が痛くなりにくい。おしゃれなチェック柄
幅(mm)330 質量(kg)0.4 高さ(mm)30 奥行(mm)370 消費電力(W)30 コード長さ(m)約2.9
1台
2,298 税込2,528
3日以内出荷

コンセントにつなぐだけで一晩中、足元がぽっかぽかです。
トラスコ品番528-7627
1台
2,290 税込2,519
9日以内出荷

寒い夜は、やっぱりあんか(マイナスイオン)。スタンダードな定番タイプ
消費電力(W)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×16×5 温度調節ダイヤル式 1時間あたりの電気代目安(円)0.28
1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電気あんか
就寝時に足元暖か 抗菌防臭 コントローラー付
グレー 材質本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル 質量(kg)0.5 備考抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布) タイプソフトタイプ 定格30W コード長さ(m)3 加工抗菌防臭加工 寸法(cm)約29×39×厚さ3 温度制御サーモスタット 格子柄 温度調節 表面温度(℃)(室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45 スイッチ種類コントローラースイッチ
1台
8,190 税込9,009
5日以内出荷

座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子レンジでチンするだけで心地よい温かさになる、ジェルタイプの湯たんぽです。寒い季節の快適睡眠をサポート。ふわふわ素材の洗える専用カバー付き。温かさは約7時間持続します。
1個
819 税込901
欠品中

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃ 定格電圧(V)120 耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) リード線長さ(mm)300
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)
材質ポリエステル100% ベージュ系 消費電力(W)26 寸法(cm)40×40 表面温度(℃)45 1時間あたりの電気代目安(円)約0.3
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

エネタンポをサッと入れるだけで、オシャレな電気ブランケットに変身!
材質綿・ポリエステル 質量(g)約200 寸法(高さH×幅W)(mm)約450×700
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】 電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。 人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。 送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。 使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。 自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。
消費電力(W)50Hz:760、60Hz:710 トラスコ品番859-7495 寸法(mm)175×280×145 ホワイト 質量(g)1800 コード長さ(m)2 安全装置転倒OFFスイッチ モード切替2段階(強/弱) 関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB) センサー感知範囲上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m
1台
5,580 税込6,138
当日出荷

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事 動画あり
約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書 材質ポリエステル、PC、PVC、ABS 寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10 質量(g)約1310(カバー含む) 消費電力(W)270 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約0.7 電源電圧(V)AC100 充電時間(分)約5~15 温度設定約65℃ 保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
1個
2,780 税込3,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足元から暖める床生活のスタンダード。
温度(℃)表面/45(強) 仕様折り畳み収納・ダニ退治機能付き 材質ポリエステル100% ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。
質量(g)500
1箱(30個)ほか
7,690 税込8,459
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材) 容量(L)1.2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底がフラットで安定し注湯がしやすい。 直火可能。IH使用可能。内部に支柱がありへこみに強い。
用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「ポリ湯たんぽ(袋付き)」は、ポリエチレンでできたポリ湯たんぽです。耐熱温度は本体が120度、キャップ部分は110度。持ち手部分は空洞になっていないので衝撃に強く割れにくくなっています。袋付き。ホルムアルデヒド検査合格済み。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル・綿 容量(L)約3 付属品 質量(g)約540 耐熱温度(℃)本体:約110、キャップ:約120 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225×320×100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

温度調節機能付きソフトタイプ電気あんか。本体が柔らかいので足元が痛くなりにくい。おしゃれなチェック柄
幅(mm)330 質量(kg)0.5 高さ(mm)30 奥行(mm)370 消費電力(W)30 コード長さ(m)約2.9 温度調節
1台
3,998 税込4,398
欠品中