7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

激防水ワックス SOFT99 動画あり
新開発・耐久防水樹脂「耐水FSIレジン」が、雨・水・酸性雨をシャットアウト!驚異の撥水&防水機能を発揮。アルカリ性洗剤にも冒されず、かるく洗車10回以上に耐えます。どのタイプもノーコンパウンド。缶底にキズ防止樹脂リングを採用しました。
用途自動車塗膜の保護および艶出し 特性撥水 危険物の類別非危険物
1個(300g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光鏡面WAX SOFT99 動画あり
ワックスを付属の専用クロスに取り、ボディに塗り込むだけで作業は完了。『乾燥』や『拭き取り』といった、面倒な作業は一切必要ありません。クロスで塗り込むため、細かい部分のキズ消しやワックスがけもしっかり行なえます。 新開発の超微粒子パウダーが、ワックスがけと同時に塗装面のキズを一掃!さらにワックス効果で、新車を思わせるような鏡面・光沢に仕上げます。
用途自動車塗装面のキズ消し、保護、艶出し用 特性傷消し 形状半ねり 危険物の類別非危険物
1個(200g)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンプーだけでは落とせないガンコな水アカも、スッキリきれいに落とせます。同時に強力なワックス被膜を形成し、水ハジキ効果が120日間持続。水アカの再付着も防ぎます。塗り込みやふき取りが軽いのも特長です。
用途自動車ボディの洗浄、艶出し、保護用 形式半ねり 危険物の類別非危険物
1個(230g)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大小2種の洗浄パウダーが、ボディの表面の水アカから、小さなキズに入り込んでしまった水アカまでしっかり落とし、再付着も防ぎます。さらにフッ素配合で強力な水ハジキ効果が120日間持続するので、普段のお手入れの手間も軽減できます。
用途自動車ボディの洗浄、艶出し、保護用 特性撥水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色白色・淡色 仕様液体・研磨剤入り 成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

191 白の極みWAX ハンネリ SOFT99 動画あり
マイクロパウダーが水アカ汚れを洗浄。キレイな下地をハイグロスポリマーがまぶしいツヤに仕上げます。優れた耐久性能で3ヶ月以上、美しい仕上がりが持続します。
対応ボディー色ホワイト&パールホワイト等の白系 形状半ねり 質量(g)335 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×80×120 危険物の類別非危険物
1個(200g)
1,498 税込1,648
当日出荷