347件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SanDisk(サンディスク)SanDisk ポータブルSSD SDSSDE30
サンディスク ポータブルSSDがスピードアップして新登場。最大読出し速度800MB/秒で写真や動画を高速にバックアップ、編集、管理。キーホルダーやフックに掛けられるラバーハングタブ。持ち運びに便利なコンパクトサイズで、2mの落下に耐える高耐久モデル。USB Type-Aポート用ケーブル同梱、WindowsとMacの両方に対応。ファイル暗号化ソフト付き 。Mac用ソフトウェアはメーカーサポートサイトからダウンロード可能
その他USB Type-Cポートに接続するには、別途USB Type-Cケーブルや変換アダプタが必要 付属品USB Type-C&USB Type-Aケーブル、取扱説明書 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.90×96.90×9.91 対応Windows10以降、macOS High Sierra、Mojave、Catalina、USB Type-C対応のスマートフォン インターフェースUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)、USB 3.0(5Gbps)、USB 2.0 コネクタUSB-C 互換性ノートパソコンやデスクトップに対応 読取速度(MB/s)800
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けポータブルSSDです。USBメモリサイズの超小型で読み込み最大400MB/sの高速データ転送を実現します。キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのキャップ式USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けSSDです。重さ約11g、幅約67.5mm×奥行約22.0mm×高さ約8.6mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。読み込み最大400MB/s、書き込み最大380MB/sの高速データ転送を実現しています。USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続できます。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。最新テレビ機種との対応情報は、エレコムホームページにて随時更新しているため、QRからすぐに確認ができます。※ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。テレビやレコーダーに接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。※PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみ可能となります。※PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDから起動することはできません。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、HDDに比べて消費電力を大幅に抑えられます。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
質量(g)約11 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 コネクタ形状USB-A 対応機種SHARP/AQUOS、SONY/BRAVIA、REGZA、Panasonic/VIERA・DIGA、Hisense、LG Electronicsなどのテレビ・レコーダー 対応PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のゲームデータは拡張ストレージから起動できません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.5×約22.0×約8.6 保証期間1年間 セキュリティセキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac インターフェイスUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) データ転送速度読み込み:最大400MB/s、書き込み:最大380MB/s ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54 インターフェースUSB 3.2 Gen2 コネクタUSB-C 互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
30,980 税込34,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗ウイルス・抗菌対応 USB3.2(Gen1)による高速ファイル転送を実現 コンパクトなサイズで便利,衝撃に強いSSDで万が一の落下からデータを守る テレビ録画に便利 AES256+パターン認証採用 バッファロー正規データ復旧サービス対象商品 簡単フォーマット
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 ブラック 端子数1 対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体 ,ブラビア W500Eシリーズ 32V型 2017年 9月 ,W450Eシリーズ 24V型 2017年 9月 ,W730Eシリーズ 43V型 2017年 2月 ,W730Eシリーズ 32V型 2017年 2月 ,W730Cシリーズ 48V型 2016年 1月 ,W730Cシリーズ 40V型 2016年 2月 ,W730Cシリーズ 32V型 2016年 2月 ,W500Cシリーズ 32V型 2015年 11月 ,W450Dシリーズ 24V型 2015年 5月 ,W700Cシリーズ 48V型 2015年 6月 ,W700Cシリーズ 40V型 2015年 5月 ,W700Cシリーズ 32V型 2015年 6月 ,W500Aシリーズ 32V型 2014年 5月 ,アクオス DEライン 32V型 2021年 2月 ,DEライン 24V型 2021年 2月 ,DEライン 22V型 2021年 2月 ,DEライン 19V型 2021年 2月 ,BE1ライン 42V型 2019年 10月 ,ADライン 24V型 2018年 8月 ,ADライン 22V型 2018年 8月 ,ADライン 19V型 2018年 8月 ,AE1ライン 40V型 2018年 8月 ,AE1ライン 32V型 2018年 8月 ,S5ライン 40V型 2017年 9月 ,S5ライン 32V型 2017年 9月 ,P5ライン 24V型 2017年 9月 ,P5ライン 19V型 2017年 9月 ,K45ライン 22V型 2017年 4月 ,H40ライン 40V型 2016年 10月 ,H40ライン 32V型 2016年 10月 ,SW35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 40V型 2016年 3月 ,W35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 55V型 2016年 8月 ,W35ライン 50V型 2016年 8月 ,K40ライン 24V型 2016年 8月 ,K40ライン 22V型 2016年 8月 ,K40ライン 19V型 2016年 8月 ,H30ライン 32V型 2015年 11月 ,H30ライン 40V型 2015年 11月 ,K30ライン 24V型 2015年 7月 ,K30ライン 22V型 2015年 7月 ,K30ライン 19V型 2015年 8月 ,W25ライン 32V型 2015年 6月 ,W30ライン 50V型 2015年 9月 ,W30ライン 55V型 2015年 9月 ,HW20ライン 40V型 2015年 4月 ,H20ライン 40V型 2015年 2月 ,H20ライン 32V型 2015年 2月 ,BK20ライン 24V型 2014年 11月 ,W20ライン 50V型 2014年 11月,K20ライン 19V型 2014年 7月 ,K20ライン 22V型 2014年 7月 ,K20ライン 24V型 2014年 7月 ,DOSHISHA H100シリーズ 40V型 2018年 6月 ,H100シリーズ 32V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 24V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 19V型 2018年 3月 ,SANSUI SCMシリーズ 32V型 2017年 5月 ,SCMシリーズ 39V型 2017年 3月 ,SCMシリーズ 43V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 50V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 55V型 2017年 5月 ,Hisense A30Gシリーズ 40V型 2021年 2月 ,A30Gシリーズ 32V型 2021年 2月 ,A35Gシリーズ 40V型 2021年 4月 ,A35Gシリーズ 32V型 2021年 2月 ,A5800シリーズ 32V型 2019年 4月,E50シリーズ 32V型 2019年 4月 ,N20シリーズ 32V型 2018年 1月 ,BK1シリーズ 32V型 2017年 12月 ,TCL S5200シリーズ 40V型 2021年 8月 ,S5200シリーズ 32V型 2021年 4月 ,S515シリーズ 40V型 2020年 6月 ,S515シリーズ 32V型 2020年 6月 ,REAL BHR10シリーズ 40V型 2018年 5月 ,BHR10シリーズ 32V型 2018年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 50V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 40V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 32V型 2016年 5月 ,MD9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,レグザ V34シリーズ 40V型 2020年 9月,V34シリーズ 32V型 2020年 9月,V34シリーズ 24V型 2020年 9月,S24シリーズ 32V型 2020年 4月,S24シリーズ 24V型 2020年 4月,S24シリーズ 19V型 2020年 12月,S22シリーズ 40V型 2019年 6月,S12シリーズ 24V型 2018年 2月,S21シリーズ 40V型 2017年 9月,S21シリーズ 32V型 2017年 9月,S22シリーズ 32V型 2018年 9月,S22シリーズ 24V型 2018年 9月,S22シリーズ 19V型 2018年 9月,S20シリーズ 40V型 2016年 8月,S20シリーズ 32V型 2016年 8月,S11シリーズ 24V型 2016年 2月,S11シリーズ 19V型 2016年 2月 端子形状Type-A セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 電源USBバスパワー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2(突起物含まず) 本体質量(g)約17 動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと) 保証期間1年 付属品取扱説明書(保証書) ※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2) 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン、Mac
1台
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

SSD 内蔵 2.5インチ USB3.1 Gen1 SerialATA接続 簡単換装 耐衝撃 ケーブル セキュリティソフト データ移行ソフト付属 エレコム 動画あり
取り出したHDDが再利用できる変換ケースが付属。 内蔵HDDを、3ステップで簡単に換装できる内蔵2.5インチSerialATA接続SSD。
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(USB3.0/USB2.0互換、約0.25m※コネクタ含まず)×1、変換ケース×1、7mm-9.5mm変換スペーサー×1、マニュアル×1、ライセンスナンバーシート×1 質量(g)47.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.45×69.85×7 保証期間1年 インターフェイス2.5インチ SATA3.0(6Gbps) データ転送速度読み出し:500MB/s、書き込み:430MB/s
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンディスクSanDisk Desk Drive Desktop SSD
エコ商品
仕様●その他環境及び安全規格:RoHS/REACH/WEEE準拠 インターフェースUSB3.2(Gen2) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。容量アップで更にファイルを保存可能。USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。付属のUSB Type-Cケーブルで、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できる
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、USBケーブル(C to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。) ブラック 電源USBバスパワー 端子形状Micro-B 本体質量(g)約110(ケーブル含まず) インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年間 動作湿度(%)10~85 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数1 動作温度範囲(℃)5~35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様モデル:Velocity SII Pro 、 内部/外部:Internal 、 産業用:あり 、 インターフェース:SATA III 、 Nandタイプ:SLC 、 温度範囲:-40 → +85℃ 、 寸法:100 x 69.9 x 9.2mm 、 長さ:100mm 、 幅:69.9mm 、 高さ:9.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen3x4
最大読込み:2200MB/秒、最大書込み:1600MB/秒の転送速度を備えたPCIeGen3x4インターフェース 最大2TBの容量ラインアップ 強力なECCやLDPCのエラー訂正技術とエンドツーエンドデータ保護(E2E)、およびRAIDエンジンによるデータの整合性と安定性の強化 NVMe1.3とHMB(ホストメモリバッファ)のサポート、およびSLCキャッシュ搭載で効率的な高いパフォーマンスを実現 スモールフォームファクタM.22280(80mm)により、ノートPC、省スペースPC、および一部のUltrabookに簡単に装着・換装が可能
仕様●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms 寸法(mm)22.0×80.0×3.5 質量(g)約8 動作温度0℃~70℃ 保証期間5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 インターフェイスPCIeGen3×4 各種認証CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC 書込速度1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB) MTBF平均故障間隔200万時間
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)
エコ商品
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS サイズ2.5inch 使用温度範囲(℃)0~70 シリーズWD Blue 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7 商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660) インターフェースSATA III 6Gb/s 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)34.6 衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 耐久性500TBW 保管温度範囲(℃)‐55~85 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63 保証期間3年
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速データ転送を実現。 持ち運びに最適な衝撃振動に強いUSB3.2(Gen1)対応データ復旧サービスLite付き外付けポータブルSSD。 読み込み最大400MB/s、書き込み最大320MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。※USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen1)に対応している必要があります。 PlayStation(R) 4(プレーステーション)、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5(プレイステーション)※に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 ※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。※ ※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 重さ約100g、幅115×高さ12×奥行き78mmと持ち運びにも最適です。 衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。 幅広いパソコンで使用できる接続用USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。ケーブル長は取り回しのしやすい約0.4mです。(コネクタを含まず) 1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスLiteを利用可能です。 ※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など、誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。 ※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
付属品USB3.2(Gen1)-A-Micro-B(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル(約0.4mコネクタ含まず)、マニュアル 質量(g)約100(本体) コネクタ形状USB3.2 Micro-B メス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×78×12 インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載) ブラック 電源USBバスパワー 端子形状Type-A 本体質量(g)約17 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年間 動作湿度(%)10~85 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数1 動作温度範囲(℃)5~35
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,598 税込9,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソリッドステートドライブ。
シリーズMultiWriter 商品タイププリンター 容量(GB)約82GB※実際のストレージ容量とは異なる場合があります。
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ソリッドステートドライブ。約81GBx3。フィニッシャ、セキュリティ機能の利用時に必要。
質量(kg)約0.1 シリーズMultiWriter 商品タイププリンター 容量(GB)約82GB※実際のストレージ容量とは異なる場合があります。
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷

ソリッドステートドライブ。セキュリティ機能、ICカードリーダDの使用時に必要。82GB。
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷

ソリッドステートドライブ。電子ソート機能、セキュリティ機能などを使用する場合に必要。82GBx3。
質量(kg)0.1 シリーズMultiWriter 商品タイププリンター 容量(GB)約82GB※実際のストレージ容量とは異なる場合があります。
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷

1台
9,698 税込10,668
8日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

<パワフルなSSDパフォーマンスでスムーズな作業> 世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSDは、優れた耐久性でパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレージソリューションです。 前世代の約2倍の速度を発揮します。 <高速、高信頼性> あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒の読み取り/書き込み速度のパワフルなNVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮します。 <高速に長時間動作> ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、より高い持続速度を実現します。 <頑丈で持ち運びに便利> 最大2メートルの高さからの落下保護、IP55の防水・防塵 だけでなく、便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できるので、どこにでも携帯できます。 <プロフェッショナルグレードのストレージ> サンディスクは世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや高負荷のデータを守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aケーブル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110.26×57.34×10.22 インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 コネクタUSB-C 互換性USB 3.2 Gen 2×2(20Gb/秒)、USB 3.0、USB 2.0 読取速度(MB/s)シーケンシャル:2000 書込速度(MB/s)シーケンシャル:2000
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長さ(mm)80 寸法(mm)梱包時:177×144×53(長さ×奥行×高さ) ブラック 高さ(mm)2.38 質量(g)9 奥行(mm)22 接続M.2 PCIe Gen4 包装形態カートン箱 相対湿度95%(最小)、5%(最大) 梱包質量(g)120 OSWindows 11(前提) 各種認証CE、UKCA、FCC、IC、RCM、Morocco、KC、VCCI、BSMI、c-UL-us、CE、UKCA、TUV-GS、CB 最大動作温度(℃)0 最小動作温度(℃)70
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

長さ(mm)80 寸法(mm)梱包時:177×144×53(長さ×奥行×高さ) 高さ(mm)2.23 質量(g)7.2 奥行(mm)22 接続M.2 包装形態カートン箱 相対湿度95%(最小)、5%(最大) 梱包質量(g)90 各種認証BSMI、FCC、ICES-003、CE、UK DOC、VCCI、KCC、RCM、CB 容量(GB)512 ストレージM.2 2280 最大動作温度(℃)0 最小動作温度(℃)80
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

長さ(mm)80 寸法(mm)梱包時:177×144×53(長さ×奥行×高さ) ブラック 高さ(mm)2.38 質量(g)9 奥行(mm)22 接続M.2 PCIe Gen4 包装形態カートン箱 相対湿度95%(最小)、5%(最大) 梱包質量(g)120 OSWindows 11(前提) 各種認証CE、UKCA、FCC、IC、RCM、Morocco、KC、VCCI、BSMI、c-UL-us、CE、UKCA、TUV-GS、CB 容量(GB)512 最大動作温度(℃)0 最小動作温度(℃)70
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMe(TM)ソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルSSD。※メーカー内テストの結果に基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因により、パフォーマンスが低下する場合があります。停電、ウィルス攻撃、自然災害時でも、信頼性を重視して設計されたドライブに大切なデータのコピーが保存されるので安心です。便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
セット内容Extreme Portable SSD、USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター、安全および保証ガイド 寸法(mm)100.8×52.55×9.6 ブラック インターフェースUSB 3.2 Gen 2
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 Windows10専用バックアップソフト「スマートツインズ ブートエディション」のOSブート機能に対応 コネクタ形状を刷新しUSBコネクタ故障のリスクを低減し挿さりやすい形状(実用新案出願済) 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。) ブラック 電源USBバスパワー 端子形状Micro-B 本体質量(g)約110(ケーブル含まず) インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年間 動作湿度(%)10~85 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数1 動作温度範囲(℃)5~35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
1台
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIDISCSSD
USB3.2 Gen2 規格に対応 PS5使用時もゲームロード時間を短縮し、より快適に楽しむことができます。 録画に対応するテレビと接続して、本製品に番組を録画・再生することができます。
付属品USB A(オス) ーUSB C(オス)ケーブル × 2(20cm、 1m)、取扱説明書 質量(g)約30 電源USBパスパワー 対応OSWin7、 8、 8.1、 10 Mac10 10.3以降、 ChromeOS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×29.4×9 保存温度(℃)-40~85 コネクタType-C 動作温度(℃)0~55 インターフェイスUSB 3.2 Gen2(Type-C) 書込速度(MB/s)400
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。 USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。 高速データ転送/デュアルコネクタ/大容量 & コンパクトサイズ/優れた互換性/耐久性を備えたモダンなデザイン/確かな品質/便利なソフトウェア
仕様(オペレーティング・システム)Microsoft Windows 7 以降/macOS 10.10以降 寸法(mm)71.3×20×7.8 ブラック 質量(g)11 接続USB 10Gbps 使用環境温度(℃)0~60 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作電圧5V±5% RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)1050 書込速度(MB/s)最大950 USBType-A/Type-C
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンド外付けSSD
エコ商品
ポータビリティと信頼性を併せもつトランセンドのESD270C ポータブルSSDは、安心で高速なデータ転送を提供します。クレジットカードサイズにたくさんのファイルを保存できるので、外出時に欠かせないデバイスとして活躍します。
寸法(mm)77×55.7×9.6 質量(g)35 対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降(オペレーティング・システム) インターフェースUSB種類:USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C、接続:USB 3.1 Gen 2 保証期間3年保証 RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送スピード リード/ライト:最大 520/460 MB/s 動作温度範囲(℃)0~70
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1式
169,800 税込186,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シネマカメラで使える!映像編集に最適なポータブルSSDです。 高速インターフェイスUSB3.2Gen2対応。転送速度はRead/Writeともに約1000MB/s! 高画質の写真や大容量のデータもスムーズに読み書きできます。 手のひらにおさまるコンパクトな筐体は耐衝撃性や耐振動性を兼ね備えており持ち運びにも最適。 exFATフォーマット済みでMac、Windows、iPad、シネマカメラなど様々な機器に繋ぐだけでご利用いただけます。 シネマカメラやiPadで撮影した動画をMacやWindowsパソコンで編集・加工するなど様々なシーンに便利です。
付属品USBケーブルC-C30cm、USBケーブルA-C30cm 質量(g)22 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/MacOS10.14~10.15/MacOS11/MacOS12/MacOS13/ChromeOS1/iPad13以降※WindowsSモード及びARM版Windows、ChromeOSについては添付アプリは全て非対応 コネクタ形状USB TypeC 対応機種WindowsPC、Mac、Chromebook、iPad、Air/Pro、シネマカメラ Blackmagic Design Pocket Cinema Cameraシリーズ、PlayStation4/4Pro/5/5Digital Edition 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×72×11 動作環境USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのポートを装備した機種。USB3.2Gen2/UEB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む フォーマット形式exFAT インターフェイスUSB3.2Gen2 転送速度(MB/sec)Read:1000/Write:1000 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションI-O DATA ハードディスクフォーマッタ/GigaCrystaPhantom/Sync Connect+/I-O Secret Drive/NTFS-3G for Mac I-O DATA/DiskRefresher4 SE/iPhantom 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露無き事)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)