2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

径(Φmm)可動鉄心径:18 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 動作方式引張形 温度上昇65℃以下 絶縁種別JIS C4552 E種絶縁相当 ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm 最大ストローク(mm)20 取付方向水平又は、垂直 通電率1/6 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1500(1分間)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)