珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]
ストローク(mm)10
質量(g)81、(可動鉄芯)18
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当
RoHS指令(10物質対応)対応
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5]
ストローク(mm)10
質量(g)115、(可動鉄芯)22
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。
定格電圧(V)DC24(連続定格)
材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
小・中扉用電気錠
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
コイル標準
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
コイル標準
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
通電によりラッチが飛び出します。
ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質SPCC、SUS303、SUS、PA66
質量(g)130
部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線
表面処理3価クロメート、原色、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小・中扉用電気錠
ラッチ機構(自動施錠タイプ)
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。
万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
接続形式ホース
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
材質(Oリング)フッ素ゴム
出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)[移送液]50以下
材質(パッキン)PTFE
材質(弁座)特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
材質(接液部)ATCF
ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
材質(ボールストッパ)PVC
耐環境性[IEC規格]IP65相当
運転同期パルス有り
小扉用電気錠
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース
仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
定格電圧(V)DC24±5%
最大連続通電時間(秒)0.5以下
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)40(フレーム)
質量(g)148
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
シール動作を行う為の電磁石主要部品
対応FI-600Y-10W/Fi-400Y-2 SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400YC-5 SB/Fi-600Y-5C-SB/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5C SB/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-5W SB/Fi-600Y-2 SB
アズワン品番62-9106-24
構成部品配線、電気関連
1セット
¥40,880
税込¥44,968
7日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
。直動式水用電磁弁。直動方式ながら、ソレノイド部に磁気漏洩タイプを採用 開閉時の吸着作動音がない 使用圧力がゼロから作動 食品衛生法の基準に適した材質を使用
仕様●電源電圧:100 V ac●ポート数:3●操作:ダイレクト●接続:M10 Metric メス●呼び径:M10●使用流体/用途:水●タイプ:3/2●オリフィス直径:6mm●最大使用圧力:0.02 MPa●操作温度範囲:0 → +40℃●動作温度 Min:0℃●接続ねじの種類:メートル●コード番号:500-4568
アズワン品番65-8039-98
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム)
質量(g)480
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
直動式2方弁 AB21。直動式2ポート電磁弁 配線が容易なリード線付
仕様●電源電圧:100 V ac●ポート数:2●操作:ダイレクト●接続:1/4 in Rc メス●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:空気, 油, 水●タイプ:2/2●オリフィス直径:2mm●ボディ材質:アルミニウム,真鍮●最大使用圧力:1.5 Mpa●操作温度範囲:-20 → +50℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:500-4603
アズワン品番65-8038-82
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ポート数3
管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手
切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)
コモン仕様(-) +COM.
コイル(-) 標準
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
ポート数3
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド)
ポート数3
切換方式(2) ノーマルオープン
シリーズ(-) 標準タイプ
コイル(-) 0.35W
関連キーワード
1
2
3
次へ