優れた効率と軽量化で高い評価を得た95VPXの効果をさらに高めたチェーンです。新しいカッター研磨工程を導入したことにより、カッティングパフォーマンスが向上し、かつ目立てが容易となるように設計されています。また、ドライブリンクやタイストラップのオイル潤滑方式の形状を見直したことにより、潤滑性が高まり、より耐久性の高いチェーンとなっています。
用途チェンソー用ソーチェン
ピッチ0.325
ゲージ0.50(1.3mm)
ピッチ0.325
ゲージ0.58(1.5mm)
特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。
用途チェンソーの替刃に。
材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)
オレゴンツール25AP同等品、ピッチ1/4”、ゲージ.050(1.3mm)
のループチェーン。
オレゴンツール社の持つカールトンブランドの製品で、刃は高い
耐久性と切れ味を兼ね備えたマイクロチゼル刃です。
危険なキックバック対策としてバンパードライブリンク採用。
プロアマユーザを問わない高性能チェーン。
出荷はビニール袋入り、カールトンの純正小箱は畳んだ状態で
出荷します。
オレゴン25APと同じ商品となります(製造工場同じ)現在お使いの
チェーンのピッチ、ゲージ、コマ数が同じであればほとんどの製品で
交換が可能です。
用途チェーンソー用替刃。
ピッチ1/4インチ
ゲージ0.5インチ(1.3mm)
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:40
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数66
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:16
カッターセミチゼル
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。
H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:40
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数66
ゲージ長さ(mm)1.3
ゲージ1.3mm
長さ(inch)バー:16
カッターセミチゼル
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
関連キーワード