15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

オレゴンツール25AP同等品、ピッチ1/4”、ゲージ.050(1.3mm) のループチェーン。 オレゴンツール社の持つカールトンブランドの製品で、刃は高い 耐久性と切れ味を兼ね備えたマイクロチゼル刃です。 危険なキックバック対策としてバンパードライブリンク採用。 プロアマユーザを問わない高性能チェーン。 出荷はビニール袋入り、カールトンの純正小箱は畳んだ状態で 出荷します。 オレゴン25APと同じ商品となります(製造工場同じ)現在お使いの チェーンのピッチ、ゲージ、コマ数が同じであればほとんどの製品で 交換が可能です。
用途チェーンソー用替刃。 ピッチ1/4インチ ゲージ0.5インチ(1.3mm)
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。
用途チェンソーの替刃に。 材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:45 ドライブリンク数68 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:18 カッターチゼル
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:45 ドライブリンク数68 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:18 カッターセミチゼル
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:43 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数68 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:17 カッターセミチゼル
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。 ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた効率と軽量化で高い評価を得た95VPXの効果をさらに高めたチェーンです。新しいカッター研磨工程を導入したことにより、カッティングパフォーマンスが向上し、かつ目立てが容易となるように設計されています。また、ドライブリンクやタイストラップのオイル潤滑方式の形状を見直したことにより、潤滑性が高まり、より耐久性の高いチェーンとなっています。
用途チェンソー用ソーチェン ピッチ0.325 ゲージ0.50(1.3mm)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ツムラ(末廣精工)レスキューチェン
超硬チップをカッター全面に加工したソーチェン。
用途解体作業用等
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

根切り作業に適したソーチェン。ゴールド刃よりも耐久性UP。
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)