カテゴリ

  • 日用品(27)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • カー用品(5)
  • 厨房用品(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ソープ トレイ」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニディスプレイ ビット・トレード・ワンミニディスプレイビット・トレード・ワン
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
USB接続の3.5型ミニIPSディスプレイです。 卓上で日常的にPCのリアルタイムステータスを監視する事ができます。 配信中などのデリケートなPC運用中における負担・影響の少ない情報を表示す事も可能です。 PCケース内部に組み込み可能なBTOパーツです。 USBデバイスとして認識されるため、Windowsのモニタ設定を変更する必要がありません。 マルチモニタ環境でもレイアウトを崩さずに情報表示を増やすことが可能です。 PCへの負荷も最低限なので、重たいゲームやアプリケーションを使用する際にも安心です。 3.5インチの小型IPSディスプレイで、コンパクトでデスクに馴染むデザインと省スペース設計になっています。 付属の飾りネジやベルクロテープを利用して、モニタの横やキーボード周辺、PCケース上など柔軟な設置が可能です。 ディスプレイに表示する情報は専用の常駐ソフトウェアを介して通信されます。 テーマを変更することで、表示内容やデザインを自由に変更が可能です。 独自のテーマも作成可能で、コミュニティでシェアされている様々なデザインを利用できます。 回路設計・ファームウェア・ソフトウェアがオープンソースとして公開され、カスタマイズが可能なので独自の機能を追加・拡張することもできます。
付属品USBケーブル(A to C)、ベルクロテープ、スタンド用飾りねじ質量(g)約60形式シリアル通信センサー搭載:温度/湿度ディスプレイIPS解像度320×480(RGB565)保証期間6か月電源供給USBより給電サイズ(mm)約58×88×9ディスプレイサイズ(目安)3.5inch
KE6910 ATENKE6910ATEN
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
航空管制に特化した機能※1適応力に優れた高速切替機能 - トランスミッターの異なるビデオ解像度をレシーバー側のディスプレイにおいて0.3秒以内で高速切替マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能「プッシュ」&「プル」 - クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共認証ロック - システムの電源が投入された際に電源OFF前の状態に自動ログイン冗長接続 - トランスミッターとの接続が切断された場合は、別のトランスミッターへと自動接続することで、サーバーへの継続的なアクセスを確保切断警告 - 警告メッセージをポップアップ表示しビープ音を連続して鳴らすことで、ユーザーに切断状況を通知電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応 - ミッションクリティカルなアプリケーションで常時可用性を確保(DCジャックを2箇所搭載、ネットワークフェイルオーバーの場合は、RJ-45およびSFPファイバー搭載)高度な機能※1ビデオウォール - 各レイアウトにおいて最大12×12(最大144台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成可能柔軟な接続性 - マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能オンスクリーンプレビュー(パネルアレイモード) - 1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能チャネル接続により、RXデバイスを複数のTXデバイスに接続し、ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング詳細なスケジューリング機能 - メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能バーチャルトランスミッター - 異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供 - 対応外部認証はLDAP、Active Directory、RADIUSおよびTACACS+対応詳細なユーザー権限設定 - ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限を4種類のアクセスモードに設定可能KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能IP-KVMエクステンダーへのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能レシーバーのアクセス制御 - トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能ハードウェアデュアルリンクDVI-Dビデオ解像度 - 最大2560×1600 @60Hzおよび2560×2048 @50Hzステレオオーディオ(スピーカー・マイク)対応高速USBストレージ転送をサポートAuto-MDIX対応 - ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別8KV/15KV ESD保護および2KVサージ保護ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用としてギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応※31Gbps SFPファイバーモジュールの拡張に対応※3 - 最大10kmデュアル電源 - デュアルDCジャックラックマウント対応 - マウントオプション- 2X-021G デュアルラックマウントキット、- 2X-031G シングルラックマウントキット管理KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理 - 直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理デュアルコンソール操作 - トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能緊急操作時はローカルコンソールから対応可能レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能) - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)- 管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Tx デバイスのアクセスモードを選択可能ビデオ圧縮レベル - ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能CLI - アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能RS-232対応 - テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音すべてのKEデバイスと互換セキュリティKEを直接接続するための専用LANポート搭載 - 社内ネットワークからの分離が可能セキュアなデータ通信 - AES暗号化でビデオ/キーボード/マウスの伝送データの安全性を確保業界標準TLSプロトコル準拠バーチャルメディアUSBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能USB 2.0 DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応スマートカード/CACリーダー対応注意:※1 これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2 制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※3 SFPモジュール(2A-136G / 2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912:USB付属品電源アダプター×2、電源ケーブル×2、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ)×1 (1.8m)、フットパッド(4pcs)×1マウントキット×1、ユーザーガイド×1質量(kg)(KE6910R):1.26(2.78lb)/(KE6910T):1.13(2.49lb)/(KE6912R):1.28/(KE6912T):1.17スイッチ【OSD】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【解像度】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【グラフィック(静止画像)(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【リセット】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):ピンホール型スイッチ×1【モード選択】(KE6910R・KE6912R):スライドスイッチ×1(延長:RS-232設定)・(KE6910T・KE6912T):スライドスイッチ×1(自動:RS-232設定/アクセス制御/ローカル)消費電力(KE6910R):DC5V:9.02W:68BTU、(KE6910T):DC5V:10.02W:51BTU、(KE6912R):DC48V:11.27W、(KE6912T):DC48V:12.53W、注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(KE6910R・KE6912R):227.5×171.6×54.8/(KE6910T・KE6912T):215×163.3×41.8材質(ケース)(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)メタル解像度(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):最大 2560×2048@50Hz / 2560×1600@60HzLED【10/100/1000 Mbps】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (10Mbps:Orange / 100Mbps:Orange & Green / 1000Mbps:Green)、【電源】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Blue)、【ローカル】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)、【リモート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)コネクタ【USBポート】(KE6910R・KE6912R):USB Type-A メス×2(White)、【コンソールポート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):USB Type-A メス× 2(White)、DVI-Dメス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 オス×1(Black)、【KVMポート】(KE6910T・KE6912T):USB Type-B メス×1(White)、DVI-D メス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 メス×1(Black)、【電源】(KE6910R・KE6910T):DC電源ジャック×2 (Black)、(KE6912R・KE6912T):DC電源ジャック×1 (Black)、【LANポート】(KE6910R・KE6910T):RJ-45×1(Black)、SFPスロット×1、(KE6912R・KE6912T):RJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1使用環境条件【湿度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~95%RH(※結露なきこと)【保管温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)-20~60℃【動作温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~50℃RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
拡張センターコンソール 12Vシガーソケット付 ブラウン NC0-7020B アイエルモータースポーツ拡張センターコンソール 12Vシガーソケット付 ブラウン NC0-7020Bアイエルモータースポーツ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NC0-7020Bアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ドリンクポケットを収納トレイにすることにより、小物の収納が便利に。シガーソケット付なので携帯の充電にも使用できます。販売備考:05-08年(NC1-NC1.5)のNCロードスターのみ適合。純正のカップホルダー部分を収納トレイに。12Vシガーソケット付。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NCECタイプ:拡張センターコンソール色[カラー]:ブラウン重量[キログラム]:0.82材質[素材]:プラスチック加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:12Vシガーソケット,配線キット型番:NC0-7020備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。オプション:品番:NC0-301303,NC0-7021,NC0-7022,NC0-7024
付属品12Vシガーソケット,配線キット材質プラスチック質量(kg)0.82ブラウン備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプ拡張センターコンソール型番NC0-7020加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
マグネット スポンジラック (ボトル&スポンジホルダー) W25.5×D9.5×H9cm スポンジ置き フック付き エレコムマグネット スポンジラック (ボトル&スポンジホルダー) W25.5×D9.5×H9cm スポンジ置き フック付きエレコム
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
マグネットで簡単に取り付けられるスポンジラックです。 食器用洗剤ボトルやハンドソープ、スポンジをまとめて収納でき、置き場所の悩みを解消します。 浮かせて収納することで、ぬめりがちなシンク周りのお手入れが楽になります。 水が溜まりにくい丸いワイヤーと、サビに強いコーティングで、衛生的かつ長く使えます。 水受けトレーはスライド式で片手でスムーズに取り出せます。溜まった水滴をすぐに捨てられ、掃除も楽です。 スポンジは2個立てて収納可能。仕切りがあるため、食器洗い用と油もの用に分けることができます。 スポンジフックを付けることで、合計3個のスポンジを収納可能。フックは前面や側面の好きな位置に配置できるため、食器洗い用と接触させたくない掃除用のスポンジを分けて収納するのに便利です。 たわしなど小物をかけるのに便利なフックが4個付属しています。 メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチン小物をおしゃれに収納できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容本体×1、水受けトレー×1、スポンジフック×1、ミニフック×4材質スチール(PEコーティング)、PP、マグネット、シリコン質量(kg)約0.6ホワイト耐荷重(kg)本体総荷重:約1.5、フック:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅約255×95×90 (スポンジフック含まず)、ディスペンサー収納内寸:約160×88×64、スポンジ収納内寸:約37×88×64
ソープガード OATアグリオソープガードOATアグリオ
659税込725
1個
6日以内出荷
トマト、きゅうり、ナスなど色々な野菜に使用できる石けん成分由来のアブラムシ類、うどんこ病に効果のある殺虫殺菌剤。有効成分であるオレイン酸ナトリウムは、食品添加物に指定されている成分です(天然成分由来)。ストレートタイプなので、薄めずそのまま、ハンドスプレーで使えます。害虫に対する作用操作は、気門封鎖による窒息死です。うどんこ病に対する作用機作は、細胞膜破壊によるものです。収穫前日まで使用できます。環境や天敵、ミツバチ等有用生物に対する影響が少ない殺虫剤です。
成分オレイン酸ナトリウム 0.20%、有機溶剤・水等 99.8%性状類白色乳濁液帯農林水産省登録第(号)24034
PORCELAIN BIG SOAP DISH(ポーセリンビッグソープディッシュ) ダルトンPORCELAIN BIG SOAP DISH(ポーセリンビッグソープディッシュ)ダルトン
1,800税込1,980
1個
10日以内出荷
いつの時代も愛されるクラシック古くから欧米のホテルやバスルームで愛されてきたかの様な、タイムレスなデザインのポーセリン製ハードウェア。クラシックで温かみのある質感に心落ち着きます。自然体で気取らないフォルムは日常の風景に溶け込み、清潔感と豊かさを加えてくれます。なんて事のない日々のルーティンに少しの癒しを。
用途石鹸トレイ付属品取付用ビス×2材質ポーセリンタイプL寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×242×135
PORCELAIN SOAP DISH(ポーセリンソープディッシュ) ダルトンPORCELAIN SOAP DISH(ポーセリンソープディッシュ)ダルトン
1,500税込1,650
1個
10日以内出荷
いつの時代も愛されるクラシック古くから欧米のホテルやバスルームで愛されてきたかの様な、タイムレスなデザインのポーセリン製ハードウェア。クラシックで温かみのある質感に心落ち着きます。自然体で気取らないフォルムは日常の風景に溶け込み、清潔感と豊かさを加えてくれます。なんて事のない日々のルーティンに少しの癒しを。
用途石鹸トレイ付属品取付用ビス×2材質ポーセリンタイプS寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×200×115
ArduinoUno互換ボード ビット・トレード・ワンArduinoUno互換ボードビット・トレード・ワン
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
話題のRISC-Vチップ「CH32V」を搭載したArduino UNO形状互換の32bitマイコンボードです。 UNO形状を採用することで、既存の基板・シールドを使用しての試作や開発が行いやすいように設計されています。 USB Type-Cポート(デバイス)とType-Aポート(ホスト)を持ち、USB機能の検証・開発にも便利なボードです。 誰でも自由に改良・再配布が可能なオープンソースのアーキテクチャである「RISC-V」を採用したWCHによるチップ「CH32V」を採用しました。 RISC-Vチップでの開発が初めての方にも安心して触ってもらえるように、GitHubにて多数のサンプルコードを公開しています。 設計者は様々なデバイスを自作し動画コンテンツ化することで人気の電子工作・DIY系VTuber「三峰スズ」氏によるオリジナル設計です。 小さいながらもパワフルなRISC-VチップCH32V203 を本ボードで是非体験してください。
寸法(mm)約75×54×25質量(g)約20方式プログラム書込み方法:USB download (WCHISP)、WCH-LinkEエミュレータ(別売)機能外部クロック:8MHz保証期間6か月間使用CPUCH32V203C8T6 RISC-V CPU 144MHz、ROM 64KB、RAM 20KB電源供給USB Type-C(5V)、Pin headers(5V or 3.3V)入出力アナログ:6+more pins、デジタル:25pinsUSBUSBコネクタ:Type-C/Type-A
amois 石けんトレー オーエamois 石けんトレーオーエ
239税込263
1個
当日出荷
スポンジタイプの石鹸トレー。石けんが溶けにくく長持ち。
用途石鹸置き、ソープディッシュ。材質スポンジ/ポリウレタンフォーム トレー/ポリプロピレン 底足/熱可塑性エラストマーサイズ(mm)約90×122×17繰り返し・詰め替え対応
フィルムフック ソープディスペンサー収納トレー タワー 山崎実業フィルムフック ソープディスペンサー収納トレー タワー山崎実業
1,600税込1,760
1個
当日出荷から7日以内出荷
浮かせて衛生的!フィルムフックで簡単に取り付けできるソープディスペンサー収納トレー。ソープディスペンサーもお 好みの高さに収納可能。浮かせられるのでお掃除もラクラク!プッシュタイプのディスペンサーも収納可能。毎日使う 美顔器や化粧水の置き場所として。小物の一時置きとしても。フィルムフックに掛けるだけの簡単取り付け。
仕様取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)付属品クッション×4材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン質量(g)約160シリーズタワー耐荷重(kg)約1.5耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約10.2×10.2×8(フィルムフック含まず)内寸(cm)トレー部:約W9.8×D9.5
40系 アルヴェル専用 コンソールボックスインナートレイ 槌屋ヤック40系 アルヴェル専用 コンソールボックスインナートレイ槌屋ヤック
3,698税込4,068
1個
13日以内出荷
専用設計で、内装にピッタリフィット
用途40系アルファード・ヴェルファイア(AAHH4#/AGH4#/TAHA4#)右ハンドル車のコンソールボックス専用のトレイです。専用設計で、コンソールボックスにピッタリフィットします。両面テープで貼り付けてセットするだけの簡単装着です。スマートフォンや財布等の小物を手軽に置けます。収納物が傷付かないクッション付きです。センタートレイ裏側にボックスティッシュをベルトでセットできます。ボックスティッシュの取り替えはベルトを調節するだけで簡単に行なえます。内装に合わせたシボ調です。メーカートヨタ
フィルムフックソープトレー タワー ブラック 山崎実業フィルムフックソープトレー タワー ブラック山崎実業
1,600税込1,760
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。ぬめらず衛生的なソープトレー。目立ちにくいフィルムフックで簡単取り付け。タイルに取り付け可能。浮かせて収納するので石鹸を素早く乾燥。
付属品クッション×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン取付取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)質量(g)約200シリーズタワー耐荷重(kg)約0.5耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×8.5×7.8(フィルムフック含まず)内寸法(cm)収納部:約W11.5×D7.8×H0.4繰り返し・詰め替え対応
60系プリウス専用コンソールトレイ 槌屋ヤック60系プリウス専用コンソールトレイ槌屋ヤック
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
用途専用設計で、センターコンソールのカップホルダーにピッタリフィットします。カップホルダー上に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。スマートフォンや財布等の小物を手軽に置けるトレイです。トレイ部表面は置いた物がすべりにくく、傷が付きにくい軟質素材を使用しています。トレイ部を開くと車両のカップホルダーが使用できる、開閉タイプのトレイです。内装に合わせた黒ツヤ調です。
プロテクティブズボン C-Ⅱ ハスクバーナプロテクティブズボン C-Ⅱハスクバーナ
11,980税込13,178
1着
4日以内出荷
エントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。反射材ロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。 完璧にシールされた防護パッド:防護パッドは完璧にカバーされ、切り粉が入り込んで防護パッドの繊維層の性能を損なうということはありません。 防護パッドの耐久性を保つための補強:ズボンの内側にある保護パッドの下部は、防護パッドを摩耗から保護し、高い耐久性を確保するために補強されています。 通気ジッパー:ユーザーを涼しく、快適に保つため、ズボンの後ろに通気ジッパーがあります。 ワークウェア用あや織り生地:信頼性の高いワークウェア向けの、引き裂きや伸び、汚れに強い耐久性を備えた、頑丈なあや織り素材です。重量:270g/m2。素材:ポリエステル65%/コットン35%。 ワークウェア用あや織り光沢素材:通常のワークウェア用あや織り素材と同様、光沢素材はワークウェア向けの信頼性の高い素材です。引き裂きや伸び、汚れに強い耐久性を備えており、生地内の光沢が魅力的な外観を生み出します。クラシックシリーズで使われています。
仕様KWF Standard, EN ISO 11393/ソープロテクション/フィット感:Regular/Range:ClassicサイズXSクラスClass 1 (20 m/s)
野菜おろし&トレイ タイガークラウン野菜おろし&トレイタイガークラウン
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
野菜をおろしてスープに、ソース、ドレッシングにする。野菜おろしは適度に野菜の素材感を残して調理します。軽く力を入れずに刃先でおろすと、きめ細かくふわりと柔らかく仕上がります。強く刃全体を使っておろすとシャキシャキした食感に仕上がり、野菜それぞれの食感を楽しむ事が出来ます。
材質おろし金/ステンレススチール、ケース/ポリプロピレン、すべり止/天然ゴム質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×273×60耐熱温度(℃)ケース/90
ソーラー充電式グランドライト トレードワンソーラー充電式グランドライトトレードワン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
防水・タフ設計であらゆる場所に設置可能 太陽光充電して、暗くなったら明暗センサーで自動点灯 本体に耐久性の高いアルミニウム合金を使用。鉄の1/3程度の軽さ。大気中から安定的な酸化被膜を作る性質があるので、耐食性に優れており、電磁波や熱反射に強く、低温環境で使用した際に起こる脆化破壊が起こりにくい。非磁性なので磁気の影響を受けにくい 本品は耐荷重にも優れており車が踏んでも壊れない!耐荷重検査・非破壊検査済み(株式会社G&U技術センター) 6灯で照射し、照射範囲が360度!太陽光充電なので電気代はゼロ!配線も不要! IPX6防水機能。最近は降水量が多くなってきています。防水に優れた本製品は、機能性・利便性が高い屋外用ソーラーライトと言えます
用途グランドライト、足元ライト、ソーラーライトとして。 ガレージ/駐車場/デッキ/玄関/階段/足元/芝生/園芸/道路/駐車場/パーク/パーキング/ガーデン/歩道/自動点灯/太陽光/発電/ソーラー/充電/チャージ/クリーン/エネルギー/エコ/ランニングコストゼロ/白色光/高耐圧性/耐荷重性/耐久性/光センサー/センサーライト/自動点灯/自動消灯/コンパクト/小型/軽量/設置簡単材質アルミニウム合金質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.8×11.8×2.5
MIST ミスト フィルムフック 水が流れる ソープトレー 山崎実業MIST ミスト フィルムフック 水が流れる ソープトレー山崎実業
909税込1,000
1個
7日以内出荷
フィルムフックで好きな位置に簡単取り付けできる、水に浸からず衛生的に保管できるソープトレー。洗面台や鏡、窓ガラスなど、光沢のある平らな面に取り付けができます。 トレーに水の抜けるスリットがあるので、水が直接下に流れ、石鹸が乾きやすい構造です。浮かせて収納できるから、洗面周りのお掃除もラクラク。付属のフックにヘアゴムなどの小物も掛けられるので便利です。石けんを吊るして磁石で浮かせて収納出来る事により、水たまり・ヌメリを解消でき洗面周りがスッキリ。 取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面) 取り付けできない壁面:光沢がない面・フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・コンクリート・すりガラス・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)フッ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)・ヘアーラインのステンレス・マット仕上げの人工大理石
付属品フック×2個材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)70シリーズMIST寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×8×6
マグネットバスルーム ソープトレー タワー 山崎実業マグネットバスルーム ソープトレー タワー山崎実業
1,700税込1,870
1個
当日出荷
磁石の付くユニットバスの壁面に設置できるマグネット式の石けんトレー。カバーなしタイプ。 トレーの底にはスリットが入っており、水はけもよく衛生的。 毎日使う石鹸を片手でサッと取り出す事ができます。 対応サイズ:幅11×奥行8cm以内の石けん 取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
シリーズtower
マグネットバスルーム カバー付きソープトレー タワー 山崎実業マグネットバスルーム カバー付きソープトレー タワー山崎実業
1,900税込2,090
1個
8日以内出荷
磁石の付くユニットバスの壁面に設置できるマグネット式の石けんトレー。カバー付きタイプ。 トレーの底にはスリットが入っており、水はけもよく衛生的。 石けんを水滴から守るカバー付き。 対応サイズ:幅10×奥行7×高さ4.5cm以内の石けん 取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
シリーズtower耐熱温度(℃)100
ラズベリーパイ専用絶縁入力拡張ボード ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用絶縁入力拡張ボードビット・トレード・ワン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
5~24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計 信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載 取り回しやすくするためユーロブロックを採用 入力確認用のスイッチやLEDも搭載 実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開 手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生
寸法(mm)65×56×20質量(g)約32電源DC3.3V(ラズパイから供給)定格電圧(V)絶縁信号入力:DC5~24対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4インターフェース40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4保証期間お買い上げから1年間動作温度範囲(℃)0~50(結露しないこと)
Webサーバー機能付き制御基板 ビット・トレード・ワンWebサーバー機能付き制御基板ビット・トレード・ワン
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
ローカルでWebサーバ機能を持たせたクラウドサーバを必要としないスタンドアロンのIoT装置 プログラミング無しでクラウドサーバを通さずにブラウザからリレー接点 のONOFF・絶縁信号入力 のHIGH・LOWを確認可能 IPアドレスをブラウザに入力するだけでリレー接点 のONOFF、絶縁信号入力 の監視が可能 ターミナルよりIP・MACaddress・サブネットマスク・ゲートウェイ・DNSサーバの変更が可能 本体内部にWEBサーバ 機能を持つことでクラウドサーバが不要になりサーバ維持費が掛からない低コストな運用が可能 回路図、設計情報、便利な展開接続図・応用作例などをWeb上で公開中 オープンソース化によりすべてのサンプルプログラムの改変が可能 ArduinoLeonardo互換によりUSBよりソース書きこみが可能
仕様メインIC:ATMEGA32U4(ArduinoLeonardo互換)、W5500付属品ADBSDIO DINレール取り付け板、ネジ、基板スペーサ、ナット質量(g)106使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)USB電源 5、電源入力部 8~26消費電力(W)最大5定格リレー接点電圧/電流:AC 125V 3A/DC 30V 3A定格電圧(V)絶縁信号入力:DC5~24接点電源:M3ねじ端子、入力部:M3ねじ端子2P2点 、 M3ねじ端子2P3点、ピンソケット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×37×162(スペーサを含まず)外部インタフェース有線LANコネクタ、USB Type-B、電源入力部、絶縁信号入力 2点、リレー接点 出力2点
Webサーバー機能付き制御盤 ビット・トレード・ワンWebサーバー機能付き制御盤ビット・トレード・ワン
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
ローカルでWebサーバ機能を持たせたクラウドサーバを必要としないスタンドアロンのIoT装置 プログラミング無しでクラウドサーバを通さずにブラウザからリレー接点 のONOFF・絶縁信号入力 のHIGH・LOWを確認可能 IPアドレスをブラウザに入力するだけでリレー接点 のONOFF、絶縁信号入力 の監視が可能 ターミナルよりIP・MACaddress・サブネットマスク・ゲートウェイ・DNSサーバの変更が可能 本体内部にWEBサーバ 機能を持つことでクラウドサーバが不要になりサーバ維持費が掛からない低コストな運用が可能 回路図、設計情報、便利な展開接続図・応用作例などをWeb上で公開中 オープンソース化によりすべてのサンプルプログラムの改変が可能 ArduinoLeonardo互換によりUSBよりソース書きこみが可能
仕様メインIC:ATMEGA32U4(ArduinoLeonardo互換)、W5500付属品ADBSDIO DINレール取り付け板、ネジ質量(g)232使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)USB電源 5、電源入力部 8~26消費電力(W)最大5定格リレー接点電圧/電流:AC 125V 3A/DC 30V 3A定格電圧(V)絶縁信号入力:DC5~24接点電源:M3ねじ端子、入力部:M3ねじ端子2P2点 、 M3ねじ端子2P3点、ピンソケット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×45×170(INレール板を含まず)外部インタフェース有線LANコネクタ、USB Type-B、電源入力部、絶縁信号入力 2点、リレー接点 出力2点
002137M ツールケース/ロバスト45 ムーフ メカニック用 KNIPEX(クニペックス)002137M ツールケース/ロバスト45 ムーフ メカニック用KNIPEX(クニペックス)
359,800税込395,780
1セット
翌日出荷
KNIPEXツール12点、計90点のブランドツールを装備。 防塵、防水性、熱耐性で最も過酷な使用条件にも耐えます。 ヒンジ内のガスショックアブソーバー。 カバーは空気圧で衝撃が緩和されます。 ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネル。 合計147個のインサートオプション。 アルミ製インサート付きのベーストレイ。 持ち運びに便利な伸縮式ハンドル。 滑らかに動く大型キャスター。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)609×263×428(外部)、540×229×364(内部)質量(g)17400入組点数90
カローラクロス専用 センターコンソールトレイ 槌屋ヤックカローラクロス専用 センターコンソールトレイ槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット。 専用設計で、センターコンソールのカップホルダーにピッタリフィット。 カップホルダー上に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 スマートフォンや財布等の小物を手軽に置けるトレイ。 トレイ部表面は置いた物がすべりにくく、傷が付きにくい軟質素材を使用。 トレイ部を開くと車両のカップホルダーが使用できる、開閉タイプのトレイ。 内装に合わせた黒ツヤ仕様。
ブラック
スマートホームⅡ ディスペンサー オーエスマートホームⅡ ディスペンサーオーエ
789税込868
1個
5日以内出荷
ディスペンサーとスポンジトレーが一体化して、洗剤を片手でワンプッシュで出せるディスペンサーとスポンジトレーが一体となっているので、場所をとらず、片手でスポンジに洗剤をつけることができます。容器の底面が広く、安定しているので、転倒しにくい構造です。容器に傾斜を付けているので、洗剤を吸い上げやすくなっています。
使用方法プッシュ式材質容器/AS樹脂、ふた/ABS樹脂、ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン容量(mL)350寸法(cm)約14.3×16.6×8RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
えび味噌ラーメン 五木食品えび味噌ラーメン五木食品
3,598税込3,886
1ケース(120g×20個)
5日以内出荷
滑らかさと適度な歯応えに富んだストレートノンフライ麺です。ポークとチキンをベースに、信州産の赤味噌のコクとえびの香ばし感と旨味を合わせ、にんにく・しょうがなどの香味野菜とオイスターソースでアクセントをつけた、風味豊かで濃厚なスープです。
質量(g)129寸法(縦×横×高さ)(mm)245×83×15原材料めん〔小麦粉(国内製造)、食塩〕、畜肉エキス(ポーク、チキン)、えびエキス、しょうゆ、砂糖、味噌、香味油、食塩、酵母エキス、野菜エキス、動物油脂、香辛料、オイスターソース/調味料(アミノ酸等)、かんすい、クチナシ色素、パプリカ色素、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・牛肉・えび・ごま・ゼラチンを含む)アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・牛肉・えび・ごま・ゼラチン入数(個)20栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:404kcal、脂質:7.2g、食塩相当量:7.6g、たん白質:13.5g、炭水化物:67.8g
業務用 オートディスペンサー ハンドサニー HS1000 LeFH-e業務用 オートディスペンサー ハンドサニー HS1000LeFH-e
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
触れずに除菌。かざすだけで自動噴射。霧状ノズルで液剤も節約。1000mlボトル内蔵の業務用オートディスペンサー。
用途お店や施設に最適な大容量ボトルを内蔵した手指消毒ディスペンサー使用方法センサー式材質フロントカバー:ABS、本体:ABS、トレイ:ABS、溶剤確認窓:PC電源乾電池駆動(単一×4本使用)またはACアダプター(別売り)本体質量(g)750(溶剤、付属品除く)ボトル容量(mL)1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×143×255保証期間1年噴霧量(mL)0.8/回繰り返し・詰め替え対応
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
KE6900AiTは、ATENDVI対応IP-KVMエクステンダーのレシーバー(例:KE6900AR)と組み合わせて使用することで、コンピューターのコンソールを離れた場所から操作できる高性能なIP-KVMエクステンダーです。 高度な機能※1独立したNICにより、CNシリーズやKNシリーズと同様なATENのKVMoverIP技術によるローカルエリアネットワーク外環境からのアクセスにも対応マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能「プッシュ」&「プル」-クリック1つで1台のRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率の改善やコストの削減が可能バーチャルトランスミッター-異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング内部および外部認証機能-LDAP、ActiveDirectory、RADUIS、およびTACACS+の外部認証をサポートKEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタンを押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能※2※1これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。ハードウェア電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応-製品本体には電源冗長用のDCジャックを2箇所搭載し、RJ-45ポート(1ポート)とSFPファイバーポート(2ポート)をネットワークフェイルオーバーに使用することで、ミッションクリティカルなシステムにおいて一定の可用性を確保1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3-最大10km高度プロセッサー搭載により、最大1920×1200@60Hzのビデオ信号をロスや遅延がほとんど無い状態で伝送デジタル(DVI)またはアナログ(VGA)ビデオ出力※4に対応オーディオ対応-ステレオスピーカー、マイクに対応高速バーチャルメディア対応Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現ラックマウント対応-マウントオプション-2X-021Gデュアルラックマウントキット-2X-031Gシングルラックマウントキット産業用グレードの電源アダプターを搭載-過酷な環境条件下での耐久性と適応性を保証するために、動作温度0°~50℃まで対応※3SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※4DVIからVGA信号に変換するには、DVI-I→VGAコンバーターが別途必要です。管理ローカルコンソール-柔軟なローカルまたはIPコンソールアクセスEDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Txデバイスのアクセスモードを選択可能オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能高速切替-ローカルディスプレイ上で異なるビデオ解像度を0.3秒以内に切替え可能コマンドラインインターフェース-管理者は、CLIまたはサードパーティアプリケーションを使用し、RS-232またはTCP/IPを介してすべてのKEデバイスを制御可能ホットキー対応デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音「プッシュ」&「プル」機能で安全にコンテンツを共有セキュリティKEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能セキュアなデータ通信-AES-128bit暗号化により、ネットワークを介して送信される前にすべてのデータを保護し、受信側のデータを復号化業界標準TLSプロトコル準拠バーチャルメディアバーチャルメディア使用で、ファイル転送、OSパッチ適用、ソフトウェアのインストール、および診断テストの実行が可能USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応スマートカード/CACリーダー対応
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容電源アダプター、電源コード×1、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ:1.8m)×1、フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1スイッチOSDー・ビデオー・グラフィック(静止画像)ー・リセットピンホール型スイッチ×1・モード選択スライドスイッチ×1(自動、RS-232設定/アクセス制御、ローカル)ケース質量(kg)1.16消費電力DC12V:12W:60BTU材質(ケース)メタル解像度最大1920×1200@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタコンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DVI-Iメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンオス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DVI-Iメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×2(Black)・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1・インターネットポートRJ-45×1(Black)・USBポートーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215.0×163.3×41.8RoHS指令(10物質対応)対応互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6920R/KE6922R/KE6940AR/KE6900AR/KE9950R/KE9952R/KE6910R/KE6912R/KE8900SR/KE8950R/KE8952R/KE6900R/KE6940R・KVM管理ソフトウェアCCKM/CCVSR、【ケーブル】KVMケーブル2L-7D02U/2L-7D02UI/2L-7D03U/2L-7D03UI/2L-7D05U、【アクセサリ】2X-021G、2X-031G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-136G、2A-137G、UC10KM
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
KE6940AiTは、ATENDVI対応IP-KVMエクステンダーのレシーバー(例:KE6940AR)と組み合わせて使用することで、コンピューターのコンソールを離れた場所から操作できる高性能なIP-KVMエクステンダーです。 高度な機能※1独立したNICにより、CNシリーズやKNシリーズと同様なATENのKVMoverIP技術によるローカルエリアネットワーク外環境からのアクセスにも対応マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能「プッシュ」&「プル」-クリック1つで1台のRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率の改善やコストの削減が可能バーチャルトランスミッター-異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング内部および外部認証機能-LDAP、ActiveDirectory、RADUIS、およびTACACS+の外部認証をサポートKEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタンを押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能※2※1これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。ハードウェア電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応-製品本体には電源冗長用のDCジャックを2箇所搭載し、RJ-45ポート(1ポート)とSFPファイバーポート(2ポート)をネットワークフェイルオーバーに使用することで、ミッションクリティカルなシステムにおいて一定の可用性を確保1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3-最大10km高度プロセッサー搭載により、最大1920×1200@60Hzのビデオ信号をロスや遅延がほとんど無い状態で伝送デジタル(DVI)またはアナログ(VGA)ビデオ出力※4に対応オーディオ対応-ステレオスピーカー、マイクに対応高速バーチャルメディア対応Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現ラックマウント対応-マウントオプション-2X-021Gデュアルラックマウントキット-2X-031Gシングルラックマウントキット産業用グレードの電源アダプターを搭載-過酷な環境条件下での耐久性と適応性を保証するために、動作温度0°~50°Cまで対応※3SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※4DVIからVGA信号に変換するには、DVI-I→VGAコンバーターが別途必要です。管理ローカルコンソール-柔軟なローカルまたはIPコンソールアクセスEDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)-管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Txデバイスのアクセスモードを選択可能オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能高速切替-ローカルディスプレイ上で異なるビデオ解像度を0.3秒以内に切替え可能コマンドラインインターフェース-管理者は、CLIまたはサードパーティアプリケーションを使用し、RS-232またはTCP/IPを介してすべてのKEデバイスを制御可能ホットキー対応デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音「プッシュ」&「プル」機能で安全にコンテンツを共有セキュリティKEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能セキュアなデータ通信-AES-128bit暗号化により、ネットワークを介して送信される前にすべてのデータを保護し、受信側のデータを復号化業界標準TLSプロトコル準拠バーチャルメディアバーチャルメディア使用で、ファイル転送、OSパッチ適用、ソフトウェアのインストール、および診断テストの実行が可能USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応スマートカード/CACリーダー対応
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容電源アダプター、電源コード×1、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ:1.8m)×1、DVI-Dケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1スイッチOSDー・ビデオー・グラフィック(静止画像)ー・リセットピンホール型スイッチ×1・モード選択スライドスイッチ×1(自動、RS-232設定/アクセス制御、ローカル)ケース質量(kg)1.18消費電力DC12V:12W:60BTU材質(ケース)メタル解像度最大1920×1200@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタコンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DVI-Iメス×2(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンオス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DVI-Iメス×2(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×2(Black)・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1・インターネットポートRJ-45×1(Black)・USBポートーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215.0×163.3×41.8RoHS指令(10物質対応)対応互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6922R/KE6920R/KE6940AR/KE6900AR/KE6912R/KE6910R/KE9952R/KE9950R/KE8900SR/KE8952R/KE8950R/KE6940R/KE6900R・KVM管理ソフトウェアCCKM/CCVSR、【ケーブル】KVMケーブル2L-7D05U/2L-7D03U/2L-7D02U/2L-7D03UI/2L-7D02UI、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G、UC10KM
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ専用オートディスペンサー LION(ライオン)キレイキレイ薬用泡ハンドソープ専用オートディスペンサーLION(ライオン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(200mL)
当日出荷
手をかざすだけできめ細かなたっぷり泡が出てくるつめかえ式の キレイキレイ薬用泡ハンドソープ専用オートディスペンサー。 (1)いつものつめかえ用が使えるつめかえ式 →ランニング個ストが安く、どこでも入手できる。 (2)良質な泡がたっぷり出てくる →既存泡以上の良質泡がたっぷり(1.4mL)出てくる。 (3)センサー感度が良くストレスなく使える。 (4)キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめかえ用付き!
使用方法センサー式容量(mL)200シリーズキレイキレイ医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
技術評論社書籍連動企画 Arduino で楽しむ鉄道模型実験ボード 【キット版】 ビット・トレード・ワン技術評論社書籍連動企画 Arduino で楽しむ鉄道模型実験ボード 【キット版】ビット・トレード・ワン
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
鉄道模型に楽しいアクションを加える総合学習基板! 本実験ボードは Arduino 互換マイコンを実験ボード上に搭載し、 Part1 から Part7 まで各 Part で解説された自動点滅による信号機や、 サーボモータを使った踏切遮断機などの製作に必要な回路をボード上の各ゾーンに配置、 Arduino 互換マイコンと各ゾーンの配線を差し替えることによりブロック感覚で各Partの制御実験を楽しめる電子工作初心者のための総合学習基板です。 オープンソース・ハードウェアを利用し鉄道模型に楽しいアクションを加える技術評論社刊「Arduino で楽しい鉄道模型」と連動、これまで電子工作にあまりなじみのなかった方やマイコンのプログラミングに詳しくない方でも、すぐに実験を始める事が出来るように考慮されています。 ※この商品には雑誌は付属しません。別途お買い求めください。
仕様重量:約 88g付属品USB シリアル変換モジュール×1 USB シリアル変換モジュール接続ケーブル×1 ジャンパーコードセット 1、ネジセット 1、保証書 1 部(組立済みのみ)電源電圧DC5V センタープラス (マイコン、LED、サーボモータ、ステッピングモータ)、DC12V センタープラス (DC モータ) ※各 AC アダプタは添付されておりません。外形寸法W130×D95×H20 mm(突起部除く)機能Arduino 互換マイコン×1(Arduino 機能互換*ピン互換ではありません) / 可変抵抗×1 / 光センサ(CdS セル)×1 / 圧電スピーカ×1 / LED×4 他外部 LED 接続可能 / サーボモータ接続端子×1 / ステッピングモータ制御回路×1 / DC モータ制御回路×2 *各モーター、AC アダプタは添付されておりません。お客様自身でご用意いただく必要があります。動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)生産国Made in Japan
GREENWICH POLO CLUB マジックテープ式軽量シューズ スター・トレーディングGREENWICH POLO CLUB マジックテープ式軽量シューズスター・トレーディング(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1足
6日以内出荷
グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1981年に設立された伝統あるポロクラブです。マジックテープ式で脱ぎ履きが楽ちんカップインソールと内側かかと部にクッションがあり、履き心地は抜群です。外側かかと部に反射材もついているので、夜間の歩行も安心です。
形状ローカット材質(甲)合成繊維材質(底部)合成底RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
オートマチックソープディスペンサー センター商事オートマチックソープディスペンサーセンター商事
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
手をかざすだけ!赤外線センサーが手の動きを検出し、ソープを自動的に排出します。 1200mAhのバッテリー内蔵なので、付属のUSBコードで充電しておけば場所を選ばす、どこでも使えます。 ご利用状況に応じて、吐出量を調整できます。操作もカンタン!ダイヤルを回すだけ! タンク大容量650mL。クリアタンクなので、残量が見える! 壁掛け穴があるので、お好きな場所に取り付けることができます。 クリアトレーが付属しているので、液が垂れてしまっても安心です。
仕様液体調節量:1-5mL付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(日本語)使用方法センサー式材質ABS、PC寸法(mm)約165×93×225、クリアトレー:Φ90質量(g)約495電池リチウムイオン充電池タンク容量(mL)650充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200使用可能回数フル充電で約30000回センサー感知範囲約8cm繰り返し・詰め替え対応
IMPACT PROマジック式セーフティーシューズ スター・トレーディングIMPACT PROマジック式セーフティーシューズスター・トレーディング(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1足
当日出荷
樹脂先芯(JIS L級相当)で軽作業に適した商品です。屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍するマジックテープ式のセーフティシューズです。
材質(甲)合成皮革靴底2cm材質(底部)合成底材質(先芯)樹脂製先芯RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(cm)1.5 cm
マグネットバスルームソープトレー 2段 ミスト 山崎実業マグネットバスルームソープトレー 2段 ミスト山崎実業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのソープトレー。ディスペンサーと石鹸を同時に収納できる省スペースタイプ。取り付け自在なフック2個付き。
付属品フック×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×8.5×10耐荷重(g)各トレー:約500、フック1つあたり:約250内寸(cm)約W11×D8×H7
色別クイックノズル(工進・マルナカ・マルゼンなど) 中部高圧ホース色別クイックノズル(工進・マルナカ・マルゼンなど)中部高圧ホース
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
海外生産の高圧洗浄機で多く使用されています。対応メーカー:コーシン、マルナカ、マルゼン等サイズ:035赤色 : 0度 (ストレート)オレンジ色 : 15度 緑色 : 25度 白色 : 40度 黒色 : ソープ用5個1セット
アーロ タンブラー センコーアーロ タンブラーセンコー
179税込197特価
1個
取扱停止中
大理石のような風合いがあり、軽く割れにくく欠片が飛び散りにくい万能素材、ポリレジン樹脂を使用。 機能的で高級感ただよう洗面用品です。 ソープボトル・歯ブラシスタンド・ソープディッシュ・タンブラーと、小物置きに便利な細長のトレーをシリーズ品揃え。 色はインテリアに合わせやすい清潔感のあるホワイト、モダンな空間に調和するブラウン色を品ぞろえしています。
材質素材:ポリレジン・ガラスホワイト寸法(cm)約7.5×7.5×H12台座寸法(mm)約75×75×45直径×高さ(cm)【コップ】約5.2×10.8
ホワイトキューブ ホルダー センコーホワイトキューブ ホルダーセンコー(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
4日以内出荷
キューブ形の陶器製ホルダー。 洗面台まわりの小物等を入れて使っていただけます。 シンプルな形状ですので場所をとらず並べて使っていただけます。 ソープボトルや歯ブラシスタンド・タンブラーなど、シリーズで品ぞろえ。 また、ぴったり収めることのできる別売りの専用木製トレーもございます。 それぞれ真っ白な陶器製で清潔感たっぷりに洗面台を整理いただける、お手頃なシリーズです。 陶器製品ですのでお取り扱いにはご注意ください。
材質本体:陶器ホワイト寸法(cm)約7.4×7.4×H8.4
ホワイトキューブ ムースボトル センコーホワイトキューブ ムースボトルセンコー
2,500税込2,750
1個
当日出荷
キューブ形の陶器製ムースボトル。 ムース状の泡で出てくるタイプですのでお間違いのないようお選びください。 通常のソープボトルも別にございます。 シンプルな形状ですので場所をとらず並べて使っていただけます。 歯ブラシスタンドやタンブラーなど、シリーズで品ぞろえ。 また、ぴったり収めることのできる別売りの専用木製トレーもございます。 それぞれ真っ白な陶器製で清潔感たっぷりに洗面台を整理いただける、お手頃なシリーズです。 陶器製品ですのでお取り扱いにはご注意ください。
容量(mL)約270ホワイト材質本体:陶器、金属部:亜鉛合金寸法(cm)約7.4×7.4×14.4
ホワイトキューブ ソープボトル センコーホワイトキューブ ソープボトルセンコー
2,000税込2,200
1個
当日出荷
キューブ形の陶器製ソープボトル。 シンプルな形状ですので場所をとらず並べて使っていただけます。 歯ブラシスタンドやタンブラーなど、シリーズで品ぞろえ。 また、ぴったり収めることのできる別売りの専用木製トレーもございます。 それぞれ真っ白な陶器製で清潔感たっぷりに洗面台を整理いただける、お手頃なシリーズです。 陶器製品ですのでお取り扱いにはご注意ください。
容量(mL)約270ホワイト材質本体:陶器、金属部:亜鉛合金寸法(cm)約7.4×7.4×13.9
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら