市販のボトルに取り付けるだけで泡タイプのボディソープ・ハンドソープが自動化できるオートディスペンサーヘッドです。詰め替えの手間やこぼす心配がありません。吐出量の切り替えや電源は本体上部のボタンで簡単に操作できます。手を触れないので衛生的です。
付属品ボトルキャップ×3、取扱説明書(保証書付き)
トラスコ品番535-7752
材質ABS樹脂、シリコン
幅(mm)84
色ピンク
高さ(mm)95
奥行(mm)115
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
仕様1L泡ポンプ付 石けん液用
適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000
トラスコ品番816-2830
寸法(mm)95×85×211
容量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1439-0104
TKG品番(2017)6-1290-0104
1個(1L)
¥839
税込¥923
当日出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード