12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープが自動的に出てきます。 ご使用になるソープは3段階に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。 防水仕様で生活防水IPX4の防水試験をパスしています。(日本文化用品安全試験所にて) リチュウムイオン電池を使った充電式。ソープの残量が窓から見えます。
適合【ハンドソープ】キレイキレイ、ボタニカ、ミューズ、ビオレU、【台所用洗剤】JOY W 除菌、キュキュット、Frosch、Magica 除菌+、ファミリーフレッシュ 使用方法センサー式 材質ABS樹脂 容量(mL)250 質量(g)335 寸法(cm)7×12×17.5 使用電池リチュウムイオン 保証期間1年 防水性生活防水IPX4
1個
8,000 税込8,800
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ 動画あり
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法センサー式 タンク容量(mL)500 質量(g)約480 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150 防水仕様IPX2(防滴形) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

赤外線センサー式で本体の下に手を置くとせっけん液が自動で出ます。非接触式で感染対策に。乾電池式で面倒な配線工事不要/単3電池x4本使用。上面の蓋をはずし石鹸液の補給ができます。開口が広く詰め替えしやすい。壁掛け用パーツ付属、いたずら防止用カギ付き。
用途ハンドソープや液体せっけん用のセンサー式ディスペンサー。 付属品いたずら防止用キー1本 使用方法センサー式 材質(本体)ABS/AS 質量(g)約430 タイプ液体せっけん用 電源単三形乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×165×100 金具壁掛け用ネジ3本、スリーブ3本 タンク容量(mL)約600 設置方法壁設置 アズワン品番65-1339-26
1台
4,498 税込4,948
欠品中

センサーが反応し、手をかざすだけ自動で泡が出るオートソープディスペンサーです。 大容量1500mlのタンクで詰め替えの手間も省けます。
使用方法センサー式 容量(L)1.5 本体寸法(mm)約285×135×116 本体質量(g)約873 1回の吐出量(mL)0.2 連続使用回数3000回以上 感知距離(mm)約50~120 電源単2形アルカリ乾電池×4本もしくはACアダプタ―DC6V/1A 付属品本体、カールプラグ 2本、ネジ 2本、ACアダプター 1個
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

手を触れずに自動でハンドソープが出てくる!
セット内容本体×1 使用方法センサー式 材質ABS 寸法(mm)100×90×205 容量(mL)液体:250 形態包装:箱入り 吐出量(mL)約1.9 アズワン品番64-8310-85
1個
1,364 税込1,500
当日出荷

CSD008 オートマチックソープディスペンサー センター商事 動画あり
手をかざすだけ!赤外線センサーが手の動きを検出し、ソープを自動的に排出します。 1200mAhのバッテリー内蔵なので、付属のUSBコードで充電しておけば場所を選ばす、どこでも使えます。 ご利用状況に応じて、吐出量を調整できます。操作もカンタン!ダイヤルを回すだけ! タンク大容量650mL。クリアタンクなので、残量が見える! 壁掛け穴があるので、お好きな場所に取り付けることができます。 クリアトレーが付属しているので、液が垂れてしまっても安心です。
仕様液体調節量:1-5mL 付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(日本語) 使用方法センサー式 材質ABS、PC 寸法(mm)約165×93×225、クリアトレー:Φ90 質量(g)約495 電池リチウムイオン充電池 タンク容量(mL)650 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)1200 使用可能回数フル充電で約30000回 センサー感知範囲約8cm
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷

直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg)0.34 使用方法センサー式 材質本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン 内容量(L)0.237 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×17.4×14.5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープが自動的に出てきます。 ご使用になるソープは3段階に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。 防水仕様で生活防水IPX4の防水試験をパスしています。(日本文化用品安全試験所にて) リチュウムイオン電池を使った充電式。ソープの残量が窓から見えます。
適合【ハンドソープ】キレイキレイ泡 、ビオレU薬用泡、ミューズ泡、MIYOSHI無添加せっけん、URARUA、【台所用洗剤】キレイキレイキッチン用泡、YASHINOMI キッチンハンドソープ 使用方法センサー式 材質ABS樹脂 容量(mL)250 質量(g)335 寸法(cm)7×12×17.5 使用電池リチュウムイオン 保証期間1年 防水性生活防水IPX4
1個
8,000 税込8,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用 使用方法センサー式 消費電力(W)待機時:1、作動時:5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約1(専用タンク) 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること) 使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと) 噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3) 使用可能薬液メーカー指定の薬液
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法センサー式 トラスコ品番382-7089 材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g)785 容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g)約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268 使用乾電池アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

触れずに除菌。かざすだけで自動噴射。霧状ノズルで液剤も節約。1000mlボトル内蔵の業務用オートディスペンサー。
用途お店や施設に最適な大容量ボトルを内蔵した手指消毒ディスペンサー 使用方法センサー式 材質フロントカバー:ABS、本体:ABS、トレイ:ABS、溶剤確認窓:PC 電源乾電池駆動(単一×4本使用)またはACアダプター(別売り) 本体質量(g)750(溶剤、付属品除く) ボトル容量(mL)1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×143×255 保証期間1年 噴霧量(mL)0.8/回
1セット
10,980 税込12,078
欠品中

手をかざすだけで自動で噴霧する、手指用アルコール消毒液専用のディスペンサー(液体用自動噴霧器)です。 噴霧量を2段階(少、多)で切替可能です。 電池式のコードレスタイプです。
用途手指用アルコール消毒液専用の噴霧器に タンク容量(mL)300 適合消毒液:手指用アルコール消毒液 防水性IPX4 吐出量2段階 電源単3形乾電池×3(別売) 材質本体:ABS、タンク:PET 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×195×95 本体質量(g)245 使用方法センサー式 アズワン品番64-9343-26
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷