1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CSD008 オートマチックソープディスペンサー センター商事 動画あり
手をかざすだけ!赤外線センサーが手の動きを検出し、ソープを自動的に排出します。 1200mAhのバッテリー内蔵なので、付属のUSBコードで充電しておけば場所を選ばす、どこでも使えます。 ご利用状況に応じて、吐出量を調整できます。操作もカンタン!ダイヤルを回すだけ! タンク大容量650mL。クリアタンクなので、残量が見える! 壁掛け穴があるので、お好きな場所に取り付けることができます。 クリアトレーが付属しているので、液が垂れてしまっても安心です。
仕様液体調節量:1-5mL 付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(日本語) 使用方法センサー式 材質ABS、PC 寸法(mm)約165×93×225、クリアトレー:Φ90 質量(g)約495 電池リチウムイオン充電池 タンク容量(mL)650 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)1200 使用可能回数フル充電で約30000回 センサー感知範囲約8cm
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷