プロの手指消毒に必要な機能を
手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。
センサー感知で消毒剤を自動噴射します。
指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。
センサーで噴射するノータッチの機器
噴射液量を設定変更できる機能
噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用
使用方法センサー式
消費電力(W)待機時:1、作動時:5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約1(専用タンク)
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266
保証期間1年間
使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)
噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)
使用可能薬液メーカー指定の薬液
触れずに除菌。かざすだけで自動噴射。霧状ノズルで液剤も節約。1000mlボトル内蔵の業務用オートディスペンサー。
用途お店や施設に最適な大容量ボトルを内蔵した手指消毒ディスペンサー
使用方法センサー式
材質フロントカバー:ABS、本体:ABS、トレイ:ABS、溶剤確認窓:PC
電源乾電池駆動(単一×4本使用)またはACアダプター(別売り)
本体質量(g)750(溶剤、付属品除く)
ボトル容量(mL)1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×143×255
保証期間1年
噴霧量(mL)0.8/回
1セット
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
1セット
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
関連キーワード