用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
こんなお得な商品も!

天井補修用シール
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質PP合成紙
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-1864
音の響き過ぎを抑える吸音効果がTVの音や話し声を聞き取りやすくしてくれます。
仕様ホルムアルデヒド告示対象外製品、4VOC基準適合
厚さ(mm)9
寸法(mm)303×606
タイプフラット柄
基材ロックウール吸音板
燃性準不燃
施工性捨張工法、直張工法
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-0524
音を聞きとりやすくする天井材。
ジョイント部が目立ちにくい美しい仕上りが魅力です。
不快な生活音や室内の響きを和らげます。
仕様縁加工:四辺本実加工
材質表面/ピン穴加工、リブ加工、エンボス模様、アクリル系エマルジョン塗装、基材/ロックウール吸音板
厚さ(mm)9
寸法(mm)303×606
エコマーク認定認定
工法捨張、直張
認定番号国土交通大臣認定準不燃材料QM-9817、(再生材料を使用53%スラグ)第08123013号
エコマーク認定番号08 123 013
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×606
質量(kg)約13(18枚合計)
規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)
基材インシュレーションボード
エコマーク認定認定
加工(縁)四辺本実、面取り
表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号05111008
空間の印象に合わせて選べるデザイン。
お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
シリーズさらりあ~と
長さ(mm)606
幅(mm)303
表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)50
色ホワイト
質量(g)約2480
備考畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)900×1800×50
面密度(kg/m3)30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
やわらかな印象の、深さ6mmのリブデザイン。
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~リブ15mm
文教施設におすすめする天井材。調湿・吸ホル天井
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~スクールトーン
長さ(mm)600
幅(mm)300
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8619
ダイロートン防音健康快適天井材。タイル張りのようなポップでカジュアルな表情。音を楽しむシンプルモダンな空間に最適です。
用途天井材
仕様(4VOC)基準適合
寸法(mm)19×303×606
基材特殊ロックウール板
加工(縁加工)四辺本実加工、直角目地
質量(kg/m2)14/1.65
表面ピン穴加工、リブ加工
面密度(kg/m2)8.5
裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
認定番号QM-9111
関連資料(0.27MB)
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1セット(9枚)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
直張りだから施工が容易、高い吸音性も魅力の天井材
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~ワイド直張
長さ(mm)910
幅(mm)455
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9828
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
エコノミータイプのリブ。
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~リブ12mm
長さ(mm)600
幅(mm)300
厚さ(mm)12
文教施設におすすめする天井材。調湿・吸ホル天井
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~スクールトーン
長さ(mm)910
幅(mm)455
医療機関におすすめする天井材。消臭天井
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~メディカルトーン
長さ(mm)600
幅(mm)300
関連キーワード